22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
759 税込835
当日出荷

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷

用途ヘッドランプ タイプH4 適合ヘッドランプ 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリア タイプH4 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/120 口金P43t-38 対応車検 ガラス球形式T14.2 電球形状ホH4 色温度(K)3200
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイト タイプH4 種類ハロゲン 消費電力(W)60/55 定格電圧(V)12 明るさ(W)135/120クラス 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)4400
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷

ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ 動画あり
タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55 適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3100 使用箇所ヘッドランプ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12/24V対応の最上級LEDヘッドバルブ。廉価LEDバルブにありがちな光量ダウンをカバーするためにLEDチップを増加。スタンダードタイプの同社RK41に対して、明るさ30%UP。LEDチップが6→8個に!ルーメン値(明るさ)も3200/2400lm→4200/3200imに!。明るさUPを実現しながら、防水・高水準は以降・ファンレス構造と品質を保持。3年保証付き
用途自動車用ヘッドランプ 定格電圧(V)12./24 タイプH4 定格電力(W)24/24 口金その他 対応車検 電球形状H4 色温度(K)6300 光束(Lm)4,200/3,200(Hi/Lo)
1セット(2個)
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
電圧(V)12-24V 色温度(K)6000
1セット
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V24V 共用のLEDヘッドバルブ(Hi/Lo)。冷却はファンレスタイプ。保安基準適応でハイブリッド車にも対応!3年のメーカー保証付きで安心。
仕様6300K タイプH4 電源(V)(対応)12/24 口金その他
1セット(2個)
20,980 税込23,078
当日出荷

ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ 動画あり
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に タイプH4 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3100
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 口金P43t-38 ガラス球形式T16 色温度(K)3700
1箱(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として タイプH4u 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(130/120) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)4000±200 使用箇所ヘッドランプ 明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749 税込824
当日出荷

最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V)12 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 付属品H4U(14-0260U)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプH4u 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3300相当 使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4u 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)60/55(明るさ110/100クラス) 口金P43t-38改 ガラス球形式T16 色温度(K)3770
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9インチTFT液晶モニター!。舶用暗視カメラ「ナイトウエーブ」NIGHTWAVE(ヤンマー製)接続可。高画質。4分割画面仕様。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。電源DC12/24V共用。ワイヤレスリモコン付き。信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属。暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可(専用変換コネクター準備中)。埋め込み設置可
セット内容モニター1台・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書 電圧(V)DC12~24 消費電力(W)約8 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30(9インチ) 言語表示日本語含む8か国語 画素数1024×600/800×480 信号入力RCAプラグ モニターサイズ9インチTFT LCD 輝度(cd/m2)300
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能。本体ABS樹脂製。DC12/24V選択式(24V用は+4950円)
セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き) 質量(kg)2.2 電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可) 消費電力(W)15 対応日本語含む8か国語 周波数【垂直走査】60コマ/秒(60Hz)(リフレッシュレート) 入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【モニター】380×330×43(画面のみ) 解像度1024×768(XGA) モニタ17インチTFT LCD フレームレート25-30fps 対応VESA規格75×75mm
1式
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)