414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お買い得3個パック!
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×40 形名E形 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
189 税込208
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)点灯管
適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。
種類点灯管 動作回数6000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510) 厚さ(mm)(ファン)47 質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85 出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時) 風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62 充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)58.5
1セット
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルスタージャンプスターター
エコ商品
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 使用電池リチウムイオン セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース 質量(g)本体:330、スマートクランプ:230 使用温度範囲(℃)-10~+55 出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5 出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41 コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110 バッテリーリチウムイオン電池 保存温度範囲(℃)-20~+60 充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル 始動電流(A)200 アズワン品番64-9350-34 明るさ(Lm)LED:110 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧DC 5V 2.1A(最大) 充放電回数(回)約300
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。 ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイト タイプFG-1E 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)17×40 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数30
1パック(2個)
189 税込208
当日出荷

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421) 厚さ(mm)(ファン)41 質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80 出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27 連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時) 風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62 充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応) バッテリー容量(mAh)3250 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)46.8
1セット
15,500 税込17,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみ セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510) 厚さ(mm)【ファン】47 質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個) 出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V) 連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時) 寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値) 充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。 動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値) バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29 RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
1セット
22,980 税込25,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管 2個入
エコ商品
バイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
トラスコ品番410-8785 口金E17 形名E形 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)電子点灯管
通常のグローランプよりも20倍長持ちし、点灯時もすぐにつく電子点灯管です。
種類点灯管 動作回数12万回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクサー電機グロー球FG-4P
エコ商品
P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
タイプFG-4P 入数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数40
1個
229 税込252
当日出荷

カーメイトエンジンスターター
エコ商品
アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用 仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示 適合電波法、国交省ガイドライン 電源(V)DC12 対応車検、補修用スペアリモコン 時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上 消費電流(mA)約13 使用電池CR2025×2個 送信電力(mW)10 保証期間(本体)3年、(リモコン)1年 電池寿命約1年 電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

マクサー電機グロー球FG-1E
エコ商品
透明カバータイプのグロー球です。FG-1E、口金E17。ご購入の際はお手持ちの機器との適合を確認ください。
仕様クリアプラスチック透明カバー タイプFG-1E 口金E26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター 仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上 質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28 外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)13 使用電池CR2025×2個 送信出力10mW 電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出) 電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60 使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒) 定格容量バッテリー:6500mAh(46.8Wh) 機能透湿/紫外線カット/撥水 準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)バッテリー:約8 生地<エアコンテック(R)>、空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球40W型用口金P21
適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 高さ(mm)38 質量(g)6 径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球口金P21
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
全長(mm)38 質量(g)6 口金P21 外径(Φmm)21 定格寿命(時間)6000回以上 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球・ナツメ球お取り替えセット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS-C1224V-2000A キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS 日動工業 動画あり
事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして 仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回 付属品万能フッカー 質量(kg)6.5 電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く) 保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護 RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能) ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG1E・5Pセット
異なるタイプのグロー球のセットです。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
質量(g)F1E:7、F5P:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FG1E:17×17×40、FG5P:21×21×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189 税込208
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球4W~10W形用口金E17
適合の蛍光灯に使用してください。
全長(mm)40 口金E17 外径(Φmm)17 本体質量(g)7 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG4P・5Pセット
エコ商品
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容グロー球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

SIEMENSソフトスタータ Siemens
エコ商品
仕様モータスタータのタイプ:ソフトスタート シリーズ3RW3 許容電流(A)32 相数3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性Siemens Sirius シリ-ズ 3RW3 シリ-ズソフトスタ-タは、定格電圧 110 ~ 230 V ac 及び定格電流 32 A です。本質的デバイス保護、モ-タ過負荷保護、サ-ミスタモ-タ保護の評価など、様-な機能を実行します。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -25 → +60 ° C 許容入力15 kW 定格電圧(kV)400 ac IP等級IP00
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
セット内容パワーファン対応バッテリー×1、ケーブル×1、バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1 質量(g)131 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53 アズワン品番64-8889-33 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,200 税込15,620
5日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スタータ
エコ商品
コンポーネントスタータ 制御電圧(V)AC230 寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7 仕様PhoenixContactCONTACTRON「3in1」ハイブリッドモータスタータ.PhoenixContactATEX認定、Contactron3in1ハイブリッドモータスタータのELRシリーズ。前進式モータスタータは、DINレール取り付け及び最大500Vacの3相モータ始動用に設計されており、調整可能な過負荷シャットダウン及び非常停止機能は安全度水準3(SIL3)、及びパフォーマンスレベルE(PLe)に適合しています。.特長と利点ATEX認定IP20保護ねじ接続調整可能な過負荷シャットダウンSIL3/PLeでの非常停止必要なスペースが極小(わずか22.5mm幅)配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75%配線時間を短縮)DINレール取り付けが簡単低摩耗スイッチングバイメタル機能用に電流調整可能規格IEC60947-1、IEC60947-4-2、IEC61508、ISO13849、ATEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球32W型用2個入P21
エコ商品
お買い得2個パック!
全長(mm)38 口金P21 外径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
4日以内出荷

PISCO(ピスコ)真空パッド スターターキット
エコ商品
ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。
用途ワーク搬送の初期吸着テスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーンゴム
1セット
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「Ninja CAST」のスイッチャーとストリーミングの機能をフルに活用し、さらに企業や学校等の構内配信でご利用頂けるセットが映像配信スターターセット「NINJACAST+AIO」です。Ninja Vのスクリーンタッチ操作、及びCASTのファンクションボタンによる操作で出力される高品質な映像をそのままライブエンコーダー「SC6D0N1 AIO」に入力し、PCレスでNinja CASTから1080/60pの高品質画像を映像ソースとして、YouTube等のSNS動画配信プラットフォームでライブ映像の配信が出来る他、構内LAN環境を通じて、同じネットワーク内にある受信再生デコーダーに接続して視聴することができます。専用再生プレイヤーにはデコーダーユニットと、PCにインストールするアプリケーションソフトウェアの2種類があり、ご利用環境に合わせてご選択のうえお求めいただけます。
ブラック 付属品Ninja CAST パッケージ一式, SC6D0N1 AIOパッケージ一式 質量(g)本体のみ 845 外形寸法(mm)W:129×H:70×D:160()マウント用ネジ穴 回転防止 3/8-16 ネジ穴、1/4-20 ネジマウントアダプター装備 動作環境周囲温度 40℃ 材質(本体)AtomX CAST: 固定アーム付き ABS プラスチックNinja V:ABS ポリカーボネートバックプレートを備えたアルミニウム合金シャーシ 冷却方式Ninja V:ヒートシンクとアクティブコントロールファンAtomX CAST:自然冷却(ファンレス)コントロールボタン 4つのスイッチングボタンと4つのファンクションボタンAtomX拡張ポート Ninja V を装着(AtomX CAST との間に拡張モジュールは接続出来ません) 電源入力電圧 6.2V - 16.8VDC入力 Ninja Vに付属のロック型アダプターから給電バッテリー運用 オプションのD-Tap to DCケーブルで対応 仕様SC6D0N1AIO:外形サイズ / 質量 150(W) x 82(D)x 40(H) mm ※突起物は含まず / 約0.6kg(本体のみ)電源 DC入力 12V2A (ACアダプターより供給)対応フレームレート 最大1920×1080 50/60 fpsまで対応対応エンコード解像度 最少160x120までのダウンスケーリング機能内蔵対応エンコード数 入力1×2種類 、 入力2×2種類 、 PGM×2種類エンコードモード リアルタイムハードウェアエンコードネットワークインターフェイス RJ45:10/100/1000Mbps イーサネット(DHCPクライアント機能内蔵) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータ
エコ商品
仕様IEC60947-4-2、IEC61508-1、EN954-1、ISO13849-1.ELRW3-ソリッドステート可逆式接触器.3相電流監視機能搭載右左の接触器モータ保護リレー緊急オフスイッチ接触器~カテゴリ3省スペース配線時間短縮 寸法(mm)【電池】22.5×106.6×113.7 電流(A)9 シリーズELRW3-230AC/500AC-9I 範囲Contactron RoHS指令(10物質対応)対応 許容入力4kW 制御電圧(V)AC230 コンポーネント逆転スタータ
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

「UV-LEDレジン星の雫ハード」のセット。使い方が掲載されているレシピ本付きで初めての方にもオススメ。オシャレなバッグ型のチャック付き袋で、ギフトにも◎。★UV-LED ハンディライト3(6W)入りでレジンを始める方にピッタリのセット。★詳しいレシピが掲載された本付き。【セット内容物】。・UV-LEDレジン星の雫 ハード<30g>。・調色パレット。・調色スティック。・ジュエルラビリンス UV-LEDレジン テクニック&レシピ。・UV-LED ハンディライト3(6W)
質量(g)総合:230 パッケージサイズ(mm)W205xH290xD60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
8日以内出荷

SUS(エスユーエス)スターターローラ(MP-C1)
エコ商品
傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で10kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。高さ調整が可能ですべてのコロコンに対応します。ローラー部とギア部がカセット式になっており、簡単に交換できるためメンテナンスも容易です。
仕様加速度:100ms カバーPP(ポリプロピレン) 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミ押出材 制御方式コントローラ(ST-MP-C1) モーター□42 ステッピングモータ(2相ユニポーラ) 減速方法ギア1/12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラーΦ65 ゴム車
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷


・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!。・LEDライト付で暗所での利用にも!。・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!。・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!。・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!。・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!。・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など 仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Wh セット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書 質量(g)約640 出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力 出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定 適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル) 充電時間約1.5H(PD60w入力時) 充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3A LED常時点灯/SOS/点滅 サイズ(mm)約182×84×45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.32MB)
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷


アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き 裏地チタンコーティング加工 連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒) 機能撥水/チタンコーティング/遮熱 バッテリーJIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 素材ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)