材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)
形状丸型
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色マット柄
材質ポリスチレン
使いやすさを考慮した丸形容器。
用途に合わせて使い分けられる、多彩なサイズバリエーション。
材質本体/ポリプロピレン、フタ/EVA樹脂
形状丸型
耐熱温度(℃)本体/-20~120、フタ/-30~60
耐冷温度(℃)本体/-20、フタ/-30
RoHS指令(10物質対応)対応
材質伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。計量に便利な目盛付です。電子レンジ不可。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
表面にパターン柄を施したスチロール樹脂板です。高い湿度でもソリがほとんど生じません。
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。
内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。
ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等
仕様中栓付
材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)
目盛なし
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
材質(中栓)ポリエチレン(PE)
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
密閉性の高いパック容器
材質ポリスチレン
商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン
電子レンジ○
本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。
密封度が高いので、水分の多い食材もしっとりしたまま保存できます。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
形状丸形
色ネオ
材質(本体)ポリプロピレン
口径(Φmm)82
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ○(蓋除く)
透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質ポリスチレン樹脂
保護等級IP2X
規格CA(CA200、CA-G04)
難燃性V-1
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。
仕様UV剤入
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5
厚さ(mm)本体:28、吊金具:3
フレーム幅(mm)51
UV剤入り、耐久性抜群です
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
表面は拭き掃除ができます
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます
色ゴールド
材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2×2
厚さ(mm)本体:40、吊金具:3
フレーム幅(mm)63
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明
使用温度範囲(℃)~88
チョコの中からもうひとつのメッセージ付きチョコレート。アイディア次第でとても楽しい!。いろんな形のセットだからゼリーを作っても楽しいです。
材質トランプ製氷皿/ポリエチレン、抜型/スチロール樹脂、網/スチール(クロムメッキ)、ストロー/ポリスチレン
容量(mL)240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×32
品名・タイプチョコレート型
耐久温度(℃)製氷皿/耐熱70・耐冷-60、抜型/耐熱80・耐冷-30、ストロー/耐熱90
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
工業用にも使われる特殊な素材(シンジオタクチックポリスチレン)を使っており、耐冷・耐熱温度が-40~230℃まで使用できます。
プラスチック特有の軽さ・丈夫さはもちろん、冷凍冷蔵保存・解凍、電子レンジやオーブンも使用できます。
独自の空気調節構造で蒸気を適度に逃し、容器内を高圧力に保つことで短時間で加熱できます。
国内の自社工場で製造しています。
6種の加熱調理機能(煮物・蒸し物・茹で物・炒め物・炊飯・オーブン調理)が可能です。
その他、保存容器の機能、ミキシングボウル機能、ストレイナー機能、下ごしらえ機能があります。
【電子レンジ加熱時】容器に加熱したい食材や料理を入れて、「加熱調理」ポジションでフタをし、適した時間のレンジ加熱をしてください。
フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)が合う位置でフタをします。
【冷凍・冷蔵保存時】容器に保存したい食材や料理を入れて、「保存」ポジションでフタをして保存してください。
フタ側の空気調節口(半円型ドーム部分)と本体側の空気口(縦の刻み線)のない方を合わせてフタをします。
【オーブン調理時】容器本体に食材や料理を入れて、フタをしないでオーブン調理をしてください。
【使用可能なオーブン】電子レンジオーブン機能で230℃以下の温度設定の場合※オーブントースターは使用不可
【お手入れ方法】
使用後は柔らかいスポンジで、台所用中性洗剤を使いきれいに洗浄。
容器に色移りした時は、食器用の漂白剤を使用してください。
食品の色移りは本品の機能や性能に支障をきたしません。
容器のにニオイを取る方法は、取扱説明書に記載してあります。
仕様【オーブン】可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質スチロール樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)、ポリプロピレン
質量(kg)1
容量(mL)ラージ1320、スモール670、スクエアディッシュ900
規格3個セット
レンジ可
耐熱温度(℃)230(フタは50)
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可(本体、スクエアディッシュ、ヘルシープレート)
1セット(1セット)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
関連キーワード