3,724件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール 強度(kg)(ホイール)10 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
369 税込406
3日以内出荷


OKR50型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR50コロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール 強度(kg)(ホイール)15 ホイール直径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)16
1個
489 税込538
翌々日出荷

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして ホイール直径(Φmm)50 材質スチール
1個
639 税込703
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 中荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして 材質スチール
1個
319 税込351
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




アルミ製ホイール使用により耐久性を確保しながらも軽量化を実現しています。
用途ホイールコンベア V-38AL型 の交換用として。 適合コンベヤ:V-38AL型 トラスコ品番461-2396 材質外輪:アルミ、その他:スチール 許容荷重(kg)20 ボス幅(mm)25 M6 ホイール直径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール幅(mm)12
1個
329 税込362
6日以内出荷

OKR50G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR50Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ50ホイール 厚さt(mm)(ゴムライニング)2.5 強度(kg)(ホイール)15 ホイール直径(Φmm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)16
1個
819 税込901
翌々日出荷


オークラ輸送機アルミ製ホイール単体(シャフトなし)
エコ商品
OKR50AL型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットおよびシャフトは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ACLソロバンコンベヤに組み込み可能なアルミ製Φ50ホイール 強度(kg)(ホイール)5 ホイール直径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)アルミ製 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)16
1個
559 税込615
翌々日出荷

OKR50WB型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR50WBワイドコロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール 強度(kg)(ホイール)8 ホイール直径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)25
1個
539 税込593
翌々日出荷

Φ25mmスチール製プレスホイールを使用しています。
用途工程間の部品の搬送異形な品物の搬送に 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)25 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール 耐荷重(kg)7/ホイール1個 ホイール幅(mm)7.2
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。 材質 公差(g)±3% ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
1パック(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

重量用に適しています。 Φ36mmスチール製削り出しホイールを使用しています。
用途重量物の搬送に ホイール直径(Φmm)36 材質フレーム:スチール、ホイール:スチール 耐荷重(kg)40/ホイール1個 ホイール幅(mm)9
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


軸付きのホイール型ワイヤーブラシです。金属などの研削、研磨、バリ取り、サビ落としに使用できます。1/4(6.3mm)六角軸が付いており、電動ドライバーや電動ドリルに取り付けて使用可能です。ワイヤーはスチール製で、切削研磨力に優れています。長軸なので、奥まった場所やコーナー部分などの研磨作業に適しています。
トラスコ品番253-9588 材質ワイヤー:スチール、本体:炭素鋼 全長(mm)130 線径(Φmm)Φ0.3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スタンダードのテイストを追求した630サイズのスプロケットシリーズ。S45Cスティール材を採用することで抜群の強度と優れた耐磨耗性を実現しています。あえて装飾を廃し、武骨ともいえるスタンダードルックをそのままに再現します。
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
1個
3,201 税込3,521
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,559 税込5,015
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動 付属品固定ボルト 材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール 適合ハンドルD-1000
1個ほか
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OKR38G型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途OKR38Gゴム巻きコロコンキャリヤーに組み込み可能なゴムライニング付スチール製Φ38ホイール 厚さt(mm)(ゴムライニング)2 強度(kg)(ホイール)10 ホイール直径(Φmm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 適合シャフトM6ボルト ホイール幅(mm)12
1個
549 税込604
翌々日出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:86605-46。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 06-16。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE 675 [ストリートトリプル] 07-16。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800 [タイガー] 11-14。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800XC [タイガー] 11-14。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 R [デイトナ] 11-17。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R [ストリートトリプル] 19-16。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRx [タイガー] 15-20。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE S/RSR [ストリートトリプル] 17-25
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:86601-44。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 03-21。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE RS [スピードトリプル] 1050 20-21。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE S [スピードトリプル] 1050 20
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:86900-44。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 22-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-25
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS316
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】48.82 歯数16 d10 B8 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t4.4 d126 ベアリング6000ZZ DO53 チェーンNo.35 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS612
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】73.6 歯数12 d12 B10 質量(g)360 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t11.9 d132 ベアリング6201ZZ DO82 チェーンNo.60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS514
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】71.34 歯数14 d12 B10 質量(g)260 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t8.9 d132 ベアリング6201ZZ DO79 チェーンNo.50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS320
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】60.89 歯数20 d15 B11 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t4.4 d135 ベアリング6202ZZ DO66 チェーンNo.35 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー SIS SIS610
エコ商品
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.65 歯数10 d10 B9 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 種類スプロケットアイドラー t11.9 d130 ベアリング6200ZZ DO68 チェーンNo.60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷


メーカー名:アファム。メーカー品番:86605-48。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 [デイトナ] 06-16。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE 675 [ストリートトリプル] 07-16。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800 [タイガー] 11-14。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER800XC [タイガー] 11-14。トライアンフ[TRIUMPH] DAYTONA 675 R [デイトナ] 11-17。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE R [ストリートトリプル] 19-16。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER 800 XRx [タイガー] 15-20。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE S/RSR [ストリートトリプル] 17-25
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:86610-50。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER850 Sport 22-25
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:86601-45。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE T1050 [スピードトリプル] 03-21。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE RS [スピードトリプル] 1050 20-21。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE S [スピードトリプル] 1050 20
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

メーカー名:アファム。メーカー品番:10627-45。AFAM 優れた精度と耐久性を併せ持った世界基準のバイクスプロケット!。販売備考:海外仕様は、チェーンサイズが、520となります。国内モデルは、525サイズとなります。スチールスプロケット。適合情報:。ホンダ[HONDA] NC700X 2012-。ホンダ[HONDA] NC700S 2012-
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)