20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド 幅(mm)7 厚さ(mm)0.4 高さ(mm)(大)730、(小)350 最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
2,488 税込2,737
当日出荷

ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
1セット
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途ブーツバンド 高さ(mm)- 小径(Φmm)- 大径(Φmm)- メーカー汎用品 材質(ブーツ)金属 主な適合車種-
1箱(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
1セットほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


1袋(10個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブーツバンドツール モノタロウ 動画あり
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断 全長(mm)225 バンド幅(mm)10(使用幅)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。 最小径(Φmm)76.2 材質スクリュー:ステンレス(SUS410)バンド:ステンレス(SUS201)ハウジング:ステンレス(SUS301) ボルト頭部形状6角(8.0mm)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付 材質ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは 組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)7 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
818 税込900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) 厚さ(mm)0.8 バンド幅(mm)7 最大荷重(N)推奨加締め:2400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイロットエンドを分解しないで作業できます。
セット内容挿入工具×1、ブーツ各サイズ(三種類)×1、適合表×1 関連資料(0.5MB) 取扱説明書(1.24MB)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。 ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。 厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。 ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。 一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ 適合板厚(mm)1以下 最大開口(mm)爪部38 爪幅(mm)16
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

1個
259 税込285
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)