ステンドグラス専用のはんだこてです。
ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。
パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273
奥行(mm)273
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ステンドグラス専用のはんだこてです。温度調節機能により、カッパーテープからレッドケイム、真鍮フレームまで、最適な温度に調整可能。ハイパワー70Wのヒーターで、熱負荷の大きい作業にも最適です。ヒーター通電確認ランプ付き
全長(mm)215
消費電力(W)70
付属品こて先(PX-40RT-5CJ)
奥行(mm)215
電圧(V)100
定格電圧100V AC 50/60Hz
電源コード(m)1.5
ヒーターセラミックヒーター
設定温度(℃)300~480
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鉛入りはんだ。ヤニ無し。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×250×3
仕様ヤニなし
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
質量(g)200
融点(℃)183
モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。
付属品こて先(PX-48RT-5C)
全長(mm)229
質量(g)85
電源(V)AC100
消費電力(W)80
ヒーターセラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC)
リップル温度(℃)無負荷時±5℃
温度設定範囲(℃)200-500
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ステンドグラス制作に使用するはんだこて。
専用の耐蝕こて先を使用し、美しい加工が行える。
L型形状で、奥から手前に引きながらのはんだ付けがしやすく、長時間の作業でも疲れにくい。
80Wのスタンダードタイプ。カパーテープの製作におすすめ。
質量(g)135
消費電力(W)80
電源AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH)(mm)127×174
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ8×95mm(No.ESS8)
プラグ形状平型プラグ
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
低銀仕様。鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
仕様ヤニ入り
化学組成Sn99%-Ag0.3%-Cu0.7%
融点(℃)216~227
タイプフラックス入り
外観金属線
保管環境冷暗所に保管
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%
タイプRA
銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド
ケーブル、コネクターなどのシールド
スイッチングトランスなどのショートリング
基材厚さ(mm)0.035
粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]
引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]
粘着力(N/10mm:参考値)3.92
鉛フリーはんだにも対応した板金用ペースト。
優れた「はんだ広がり性」と「ぬれ性」を実現。
従来品(HAKKO FS-110)と比べても、はんだ付け性が悪い鉛フリーはんだでも良好なはんだ付けが可能です。
用途鉛フリーはんだを使うことが多くなってきたステンドグラスやアクセサリ作成時にも最適です。
種別半田付け
成分ワセリン、塩化亜鉛など
保管環境直射日光を避け、冷暗所(40℃以下)にて保管のこと
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。
作業しやすいL型タイプ。
用途ステンドグラス用はんだこて
トラスコ品番849-7192
質量(kg)0.24
電源(V)AC100
消費電力(W)100
寸法(幅W×高さH)(mm)127×171
標準こて先EC8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
タイプRMA
含有量(%)(フラックス)3
融点(℃)221
合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合HAKKO STAINED GLASS
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
電子部品のはんだ付けに最適!
優れた熱伝導率。
LEDで設定温度に達したことをお知らせ。
CAL ボリュームで温度補正が可能。
グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに
全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)
消費電力(W)50
セット内容本体、ロックキー
質量(g)61(こて先B型をつけた場合)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターセラミックヒーター
設定温度範囲200~500℃
標準こて先B型 (No.T18-B)
リップル温度(℃)無負荷時±1
1個
¥382
税込¥420
3日以内出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
その他【糸はんだ(ヤニ無し)スズ】50%
トラスコ品番858-5929
寸法(mm)【線径×長さ】3×250
入数(本)4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
セット内容フラックス単体
種別半田付け
危険物の類別非危険物
耐熱性・断熱性に優れたこてカバー。
作業後にすぐ収納可能。
適合機種FX-600、FX-601、FX-601(ステンドグラス用)
質量(g)20
セットのはんだは鉛入りです。
銅・真鍮・ブリキ板のはんだ付けに最適です。
用途鈑金用フラックス・はんだセット
セット内容板金用フラックスBS-35×1個、板金用はんだSD-68×1個
成分塩化亜鉛35~45%、塩化アンモニウム4~6%、塩化水素3~4%、水45~57%
容量(mL)25
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード