こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品
材質ステンレス(SUS304)
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途丸パイプ固定。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステン/塩ビコーティング
仕様抗菌
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質ステンパイプ
仕様抗菌
長さ(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途Φ27ステンレス製イレクターパイプの端末キャップとして使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)20
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
用途屋外用
材質ステン/樹脂
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途屋外用
外径(Φmm)35
板厚(mm)2.0
材質ステンレス
仕上樹脂コーティング
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。
材質樹脂
寸法(mm)Φ30×40
対応ステンパイプベース
適合パイプ径(Φmm)22~25
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
工具不要で簡単取付!Φ22~32mmパイプに対応!ロックピンの抜き差しでパイプへの取付・取り外しが簡単にできるロッドホルダーです。ホルダー部分は360度自由に回転させることができます。また、ホルダー中央のロックネジを緩めればホルダーの上下位置やリールキーパーの角度が調節可能です。
付属品ステンパイプベース
材質ステンレス/樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×147×274
ホルダー径(mm)Φ41
取付可能パイプ径(Φmm)22~32
1セット
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
収納時は簡単に折りたたみできます。
フレーム材質はステンレスパイプ製で錆びにくく丈夫です。
(別売の専用袋をご利用ください)
用途事務所、工場、商業施設、ホテル、病院、公共施設などでのゴミ回収などに。集積・運搬用
キャスター自在車×2個 + 自在車ストッパー付き×2個
材質パイプ:ステンレス製(25Φmm)/ キャスター:TPR樹脂
種類ダストカート
商品タイプ本体(フレーム)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁材を混ぜたり、U字溝をさらえたり、ブロック積みなどに使用できます。作業中、片手操作が出来る為、普通の左官グワに比べて、小規模な施工に適しています。
用途材料練り、U字溝さらえ、ブロック積み作業等。
材質刃:ステンレス 柄:パイプ柄
刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します
材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木
全長(mm)1565
質量(kg)1
頭部長(mm)230
先幅(mm)185
1本
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
吊りボルトの長さに合わせて切断してください。
トラスコ品番818-5394
質量(kg)0.47
色クリームグレイ
長さ(m)1
パイプ径(Φmm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:400×325×H600mm●コード番号:AG3024
アズワン品番67-6903-79
1個
¥21,300
税込¥23,430
8日以内出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
長さ(mm)4000
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
こんなお得な商品も!

チューブカッター ミニ
モノタロウ
¥599
税込¥659
狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。
用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。
付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚
材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼
切断能力(mm)パイプ直径3~28
切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)90
質量(g)119
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)73
質量(g)92
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)105
質量(g)125
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
強度・耐食性に優れたステンレス製です。
全長(cm)75
質量(g)96
取付ねじG1/4
適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ