ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
危険物の類別非危険物
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状
容量(g)120
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤
液性酸性
危険物の類別非危険物
1個(80g)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86
内容量(g)550
pH10.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.198L
危険物の性状水溶性
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェルタイプの焼け取り剤です。
塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。
垂直面にも使用できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
仕様酸性高粘度ジェル、常温使用
液性水溶性
より安全・安心な作業のために!
危険な作業機具による切創・衝撃に強い!
ステンレス板入り。ステンレス部分が長くて安心です。(メーカー比)
地下足袋はもちろん、長靴や半長靴等様々な靴と併用できます。
山林作業や草刈りなどでスパイクシューズ類と併用することで作業が安全に行えます。
チェーンソーや草刈機を使う危険な作業に是非ご着用ください。
色黒
タイプ安全長脚絆マジックタイプ
仕様ステンレス板入・ナイロン入綿布使用・アラミド補強材使用(足首関節部)・フードなし
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.355L
危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。
サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
用途キッチンまわりの汚れおとし。
ステンレスに付着した油汚れおとし。
仕様エアゾールタイプ(ムース状)
成分溶剤
トラスコ品番256-8390
色白
使用温度範囲常温
1本(420mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。
使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。
六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。
用途焼け取り不動態増強型
液色ルビーレッド
マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色橙色
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高!
ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護!
無臭なので快適にUP 作業が進められます!
アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去
成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。
塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。
毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに
仕様常温使用
材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤
タイプソフト・ジェルタイプ
液性水溶性
コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
1箱(4枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『黒皮工具差し TK-39』は、マジック・カッター・ハサミ等を収納するのに便利な、6丁差しタイプの黒皮工具差しです。2段目の工具差し部にはドライバーやマジックを差すのにしなやかな皮素材の収納部が4つ縫合され、小型ながら利便性は抜群!「ベルト通し部」から「工具差し部」までの距離を長く取り丈夫な極太ステン角リングで繋ぎ合わせ可動域を増やし、工具の取り出し動作が快適に行えます。落下防止の安全コード等を付けられるステンレス製アイストラップ付きで安全性も高く、各部をリベットで補強し優れた耐久性も兼ね備えています。
用途立つ、しゃがむ、など頻繁に姿勢が変わる状況でも、工具差しが体にフィットしやすく快適な作業が可能に。工具の収納や取り出しを手元でスムーズにすることで作業効率の向上に。
材質黒皮
幅(mm)115
色ブラック
奥行(mm)66
縦(mm)315
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
関連キーワード