ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74
材質枠/SUS430、網/SUS304
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)400
規格ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)100
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm
内径(Φmm)150
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
参考Mesh―
枠寸法Φ150×60mm
摘要―
仕様JIS Z 8801-1:2000
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
網目30
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
材質ステンレス
メッシュ30
直径×高さ(mm)300×70
TKG品番9-0454-0801
TKG品番(2017)6-0398-0801
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
錆びにくくお手入れしやすいステンレス製
用途料理やお菓子つくりに
材質【枠】SUS430 0.3mm厚【網】SUS304 Φ0.16mm×40メッシュ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
片手でラクラクふるえます
材質ステンレス鋼
寸法(mm)約155×100×110
質量(g)約130
サイズM
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
錆びにくくお手入れしやすいステンレス製
用途料理・お菓子つくりに
材質(枠)SUS430 0.3厚mm
材質(網)SUS304 Φ0.16mm×40メッシュ
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
内側のハンドルを握ると均一に粉がふるえます。
片手でジャカジャカ。
材質アミ:18-8ステンレス鋼(18メッシュ) ワク:ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×110
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
片手でラクラクふるえます
材質ステンレス鋼
寸法(mm)165×100×135
サイズL
質量(g)約172
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
寸法(mm)350×100
内径(Φmm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
内径(Φmm)75
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(網)18-8ステンレス
材質(本体)ステンレス鋼
材質(回転軸)ナイロン樹脂
内径(Φmm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)350×100
枠・網部分にテーパーはありません。
内径×深さ(mm)500×100
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)450×100
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
材質枠/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)内径×内高:Φ300×60
枠・網部分にテーパーはありません。トレーサビリティーの発行も可能です。
寸法(mm)250×60
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)250×60
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)内径Φ450×内高100
アズワン品番4-6000-15
目開き(mm)11.2
1個
¥33,980
税込¥37,378
12日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)360×100
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)
内径×深さ(mm)300×60
枠寸法Φ50×20mm
JIS規格JIS Z 8801-1:2000
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ