106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し 粒度#8000 成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水 容量(mL)100 容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
909 税込1,000
当日出荷


イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。 落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。 日頃のお手入れに最適なクリーナーです。 やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)10 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような今までに経験したことのない程の光沢が出ます。(ポリッシャーやドリル等の機械を使用すると更に早く鏡面仕上げができます)
用途アルミ・金属用特殊研磨剤 形状ペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量200g
1本(200g)
4,898 税込5,388
欠品中

乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します 適合材各種金属 成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤 トラスコ品番293-8863 発火点(℃)200以上
1本(150g)
585 税込644
当日出荷

超微粒子コンパウンド配合で金属表面に傷をつけることなく、汚れを落し光沢を再現します。また天然カルナバロウによって強い光沢被膜を形成し、耐水耐候性にも優れた効果を発揮します。
用途メッキ・ステンレス・アルミ等の金属部品/タンク/カウル/スクリーン等の樹脂部分/メッキ部分の多いアメリカンタイプに効果を発揮。 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。ステンレスの汚れ落としと艶出しに特化した成分を配合しております。ステンレス表面を傷つけることなく、光沢な仕上がりを実現します。
用途ステンレスの汚れ落としとつや出しに。NSF規格収得。厨房機器にも使用できます。 成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 規格NSF A7認定 アズワン品番65-1927-93 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。 適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ 危険物の類別非危険物
1個(140mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷

液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去
用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物 粒度#3000 成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水 容量(mL)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
1個
949 税込1,044
当日出荷

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 一般金属の落ちにくい汚れや、サビ落とし用
用途フライパンのコゲ・自転車のサビ・機械工具に固着した油やサビ、門扉のサビなど 粒度#320 成分二酸化珪素、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水 容量(mL)100 容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
929 税込1,022
当日出荷

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用 ピンク 種別固形研磨剤 工程粗磨き 適合バフサイザルバフ 適合材鉄・ステンレス鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医薬用外毒劇物のフッ化水素酸・クロム酸を含有しない安全な強力酸洗いコンパウンドです。磨き、ヘアーラインステンレスの溶接焼けにも変色させず効果的です。現場などでステンレス溶接後の酸化膜除去が容易です。
1個(800g)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき 目の粗さ超微粒子 使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。 寸法(mm)226×62×62 質量(g)667 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58 外径(mm)30
1個(20g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂 タイプ油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MH259 プラチナコンパウンド メタルシャイン 武蔵ホルト 動画あり
抜群の研磨力:研磨力にフォーカスした研磨剤により金属表面のサビ、くすみ、汚れを落とし光沢が復元します。 優れた作業性:半ネリタイプ特有の伸びの悪さがなく、拭き取り性にも優れています。嫌な溶剤臭がしません。 表面保護効果:シリコーンオイル配合により金属表面を保護します。
用途トラック・自動車・オートバイ等の金属パーツの光沢復元、汚れ落とし、表面保護 適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮 質量(g)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×45×45 危険物の類別非危険物 不適合塗装面、メッキ・コーティング・その他表面処理加工されたもの
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用
用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など 粒度#3000 成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水 容量(mL)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
1個
889 税込978
当日出荷

1缶(18kg)
15,980 税込17,578
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。
用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに 比重0.89 危険等級 動粘度(mm2/s)11(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 色相茶褐色透明 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(1組)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切、ドリル加工、リーマー加工作業に適した全般に使用できるタッピングオイルです。ワンタッチスプレー式で使用が簡便です。必要な箇所に必要量だけスプレーできますので無駄がなく安全です。仕上面を良くし寸法精度を向上させます。切粉の処理が簡単で切粉のハケを良くし、ムシレや焼付を防ぎます。切削時の高温を下げ、工具の寿命を延ばすとともにタッピング速度と送りを増大できます。ステンレスノズルつきですので安全に作業できます
透明 品名タッピングコンパウンドA 使用温度範囲(℃)0~130 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-77 危険物の類別非危険物
1本
1,500 税込1,650
翌々日出荷

砥材と油を調合しスラリー状にしたものです。ゲージ類・ダイス・金型類のすり合わせ・仕上げ、ギヤーの仕上げ・共ずり、機械器具の補修と広く使用できます。押出し式プラスティック容器ですので必要量だけ使用できます。溶媒は水・石油系の油で簡単に洗浄できます。金属を腐食させたり、人体への影響はありません。
容量(g)450
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリッシングコンパウンド. スーパーカット40. 高品質で高速な切断構成 スチール用、アルミから突出部と書き込み線を削除する際に使用. Sovereign. さまざまな素材において優れた切断機能とカラー性能を提供 ステンレス鋼で特に有効. スチールホワイト - 青. ステンレス鋼の最終研磨又は仕上げに最適 前回の洗浄後に残った研磨剤を除去. 光沢. 非鉄金属で高品質仕上げを実現. ルージュ. 油分を含まないルージュを黄銅及び貴金属の最終仕上げに使用可能
仕様バー重量 = 440g材質 = Rouge
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

ポリッシングコンパウンド. スーパーカット40. 高品質で高速な切断構成 スチール用、アルミから突出部と書き込み線を削除する際に使用. Sovereign. さまざまな素材において優れた切断機能とカラー性能を提供 ステンレス鋼で特に有効. スチールホワイト - 青. ステンレス鋼の最終研磨又は仕上げに最適 前回の洗浄後に残った研磨剤を除去. 光沢. 非鉄金属で高品質仕上げを実現. ルージュ. 油分を含まないルージュを黄銅及び貴金属の最終仕上げに使用可能
仕様バー重量 = 740g材質 = Sovereign
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ポリッシングコンパウンド. スーパーカット40. 高品質で高速な切断構成 スチール用、アルミから突出部と書き込み線を削除する際に使用. Sovereign. さまざまな素材において優れた切断機能とカラー性能を提供 ステンレス鋼で特に有効. スチールホワイト - 青. ステンレス鋼の最終研磨又は仕上げに最適 前回の洗浄後に残った研磨剤を除去. 光沢. 非鉄金属で高品質仕上げを実現. ルージュ. 油分を含まないルージュを黄銅及び貴金属の最終仕上げに使用可能
仕様バー重量 = 740g材質 = Super Cut 40
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(2本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 光沢バレル 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様バー重量 = 760g材料 = スチールポリッシングコンパウンド. スーパーカット40. 高品質で高速な切断構成 スチール用、アルミから突出部と書き込み線を削除する際に使用. Sovereign. さまざまな素材において優れた切断機能とカラー性能を提供 ステンレス鋼で特に有効. スチールホワイト - 青. ステンレス鋼の最終研磨又は仕上げに最適 前回の洗浄後に残った研磨剤を除去. 光沢. 非鉄金属で高品質仕上げを実現. ルージュ. 油分を含まないルージュを黄銅及び貴金属の最終仕上げに使用可能
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。柔らかい刃。別売のハンドルを使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。別売伸縮ポールを取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

なめらかで空気が入りにくいので、コーティングやテーピング工事に便利です。コンパウンドの使用量を少なくし、ほとんど粉がでません。柔らかい刃。刃先が丸みを帯びたステンレス製で、塗膜の跡や欠落がありません。ハンドル(別売)を使用することで角度調整が可能なため、様々な作業面に適応します。伸縮ポール(別売)を取り付けることにより、高い所での作業に最適です。
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷


サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし 目の粗さ極細目鏡面仕上げ 臭気石油系溶剤臭 外観乳白色ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)