材質ステンレス(SUS304)
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
開き角度(度)45
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質ステンレス
材質/仕上ABS/ベロアニッケル
形状キャップ
こんなお得な商品も!

ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ビス脱着式です。
種類クーラーキャップ
材質(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
全長L2(mm)300
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
材質ステンレス製(SUS304)
全長(mm)500
開き角度(度)45
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
浴槽内からドライバーで締め込めます、浴槽の不要な穴ふさぎ用、肉厚が薄い浴槽(4mm以下)やステンレス浴槽には使用できません、浴槽の曲面部には使用できません
適合パイプ径45・50用
材質黄銅
1個
¥2,888
税込¥3,177
翌々日出荷
パイプを上から乗せるだけ
の簡単施工。
用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。
材質ステンレスSUS304
付属品2本付き
形状U型ソケット
寸法A(mm)35
寸法D(mm)18
寸法E(mm)36
寸法B(mm)24.5
寸法C(mm)32.5
仕上ヘアライン
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
付属品取付け用ボルト、裏板
表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数1万回
こんなお得な商品も!

乾湿両用掃除機
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク
タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付
ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×385×385
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)約1100
本体質量(kg)約5.3
吸込仕事率(W)約210
集塵容量(L)(最大)約14
風量(m3/min)約1.9
電源コード(m)約4(自動巻取りではありません)
騒音値(dB)≦約83
真空度(kPa)19
格納場所【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット【スパイラルホース】蓋に巻いてある【延長パイプ】本体と箱の間に収納【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
取扱説明書(2.86MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ステンレス製パイプ・パイプのエンドキャップ
材質ステンレスSUS304
仕上#400研磨
サビにくいステンレス製。熱が逃げにくい断熱二重構造。底が360度回転するので置いたまま注ぐ方向を変えることができます。広口口径・外せる上ふたで、お手入れ簡単・氷もそのまま入れられます
材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼、上蓋/ポリプロピレン、ハンドル/ポリプロピレン、揚水パイプ/ステンレス鋼、ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
色シルバー
区分新品
質量(g)(約)1420
容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×16.3×35
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質本体/SCS13、蓋/SUS304
内ネジのステンレス製掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質本体/SCS13、蓋/SUS304
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。)
目視で内部の残量が確認できます。
用途液体の圧送用に
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97
使用圧力(MPa)0.49以下
仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上
パイプ外径(Φmm)8
パイプ内径(Φmm)6.8
用途液体の圧送用に
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。
ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状は選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はヘルール式でサイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。
蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。
粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
内ネジのステンレス製掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/SCS13、蓋/SUS304
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋
寸法S(mm)75
SHASE-S217-2016規格認定品。増打コンクリート(シンダー)埋設用です。厨房排水はパイプから阻集器に流入します。スラブの開口が不要です。本体はFRP製で、腐食の心配が無く、軽量で設置作業もらくらくです。
用途場所を取らない超薄型は、テナントなどにおすすめです。
付属品本体、バスケット、仕切版、流入口、流出口、トラップ、マンホール蓋、受枠、フック
寸法S(mm)75
パイプ下部にトローリングロッド固定用のボルトが一本貫通してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
ホルダー内に埋込まれたPVC製のロッドガードがロッドを保護します。
ロッドを差してない時は、キャップで蓋を閉めることが可能です。
トローリングロッドを斜めに立てられるようにホルダー部分が斜行しています。
長さ(mm)200
内径(Φmm)38
外径(Φmm)50.8
ねじ穴数3
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス
形状U型ソケット
仕上黒塗装
付属品取付ビス
色ブラック
関連キーワード
1
2
3
次へ