材質(ブラシ部)ステンレス
全長(mm)255
植付(mm)90
エスコ品番EA109B-21
タイプ3行
線径(Φmm)0.3
材質(柄部)木
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
錆落としや水回りの作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス
全長(mm)210
ブラシ長(mm)15
質量(g)60
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ステンレスタイプでさびに強い。
研磨力も優れており金柄ブラシの定番です。
用途建築・塗装時の下地処理作業
仕様ステンレスワイヤー金柄ブラシ
全長(mm)270
種類下地処理
材質(毛)ワイヤー
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
毛がステンレスのワイヤーブラシです。
用途強力な汚れや錆を落とすのに便利
材質ステンレス・木柄
錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス
全長(mm)225
ブラシ長(mm)15
質量(g)65
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
さび落としや天板の隅の洗浄に。
全長(mm)260
先端寸法(mm)130×25
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)10
軸六角軸(対辺6.35mm)
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
線材(mm)ステンレス線 0.3mm
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様シングル巻
全長(mm)76
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
種類刷毛
材質(毛)ワイヤー
主な用途建築用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)ワイヤー
寸法A(mm)20
3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り
材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス
寸法(mm)180
1組(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
金属表面の錆を取る研磨能力が高いステンレス製のブラシです。
用途錆取り用に。
線径(Φmm)0.2
柄の形状曲り
毛材ステンレス
材質(ハンドル)スチール
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6.35
線径(Φmm)0.3
六角対辺(mm)6.35
材質(ブラシ部)ステンレス線
軸長(mm)33
サビ落とし、バリ取りに。錆にくく、長持ち!。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
材質ステンレス
全長(mm)240
質量(g)70
毛丈(mm)約15
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。
全長(mm)185
質量(g)20
材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロン
アズワン品番65-1857-04
1セット(3本)
¥699
税込¥769
当日出荷
植込みがクロスしており、削る方向に関係なくサビや汚れを削り落とせます。しっかり握れるので少しのちからで作業が可能。ハンマー付なので細かな微調整やクギの打ち込みなどに使えます。
材質ステンレス
寸法(mm)30×95×275
質量(g)235
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
外径(Φmm)50
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
全長(mm)75
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸長(mm)30
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304
線径(mm)0.1
金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
幅(mm)1.5
軸長(mm)43
毛材SUS304
金属全般のサビ・汚れ落としや塗装剥がし、研磨など様々な加工現場等で使われている汎用性が高いブラシです。
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
ソフトな手触り、使うほどに手に馴染みます。
用途研磨、磨き・サビ落としなど
高さ(mm)8
直径(Φmm)6
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-11
材質ステンレス
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
直径(Φmm)22
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AJ-15
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途交叉穴に生ずるバリ取り
全長(mm)76
材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ