188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
内容長さ360mm×4本(最大結束径100mm)長さ520mm×2本(最大結束径150mm) 耐熱温度(℃)(最高)538 引張強度(N)(最小)1112
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。 材質SUS316 幅(mm)4.6 厚さ(mm)0.25 白銅 使用温度範囲(℃)-80~538 引張強度(N)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスタイプ がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス 幅(mm)7.96 使用温度範囲(℃)-80~500 引張強度(kg)114
1パック(5本)
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)4.6
1パック(10個)ほか
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

特殊メッキによって曲げに強くメッキが剥がれにくい。アメリカンまたはカスタム車両のワンポイントにどうぞ。
メッキ
1セット(5本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして 自然長(mm)300 エスコ品番EA916ZA-2 材質ステンレスSUS304 質量(g)13 線径(Φmm)1.2 リング内径(Φmm)14 クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
1個
700 税込770
当日出荷

高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に! RoHS適合品。 耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド 材質SUS304 ステンレス スチール 特性耐候、耐火、耐酸性 幅(mm)4.6 使用温度範囲(℃)-40~150 対応RoHS 引張強度(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.25 使用温度範囲(℃)-80~538 特性耐候、耐食
1袋(50本)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

断線や劣化に強い高耐久モデル!ステンレスワイヤーを採用し、金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
タイプカールコード式 ブラック 材質ストラップ本体:ポリウレタン、ステンレス、ポリアセタール/クリップ部:鉄
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付 材質ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いたいときだけすっと伸びる!ベルトループやカバンなどに装着可能なフックがついた、コンパクトタイプのコードリールストラップ。
タイプコードリール式 シルバー 材質ステンレス、亜鉛合金、ポリアセタール 全長(mm)約140(松葉部含む)、ストラップの長さ(最大):約500
1個
899 税込989
当日出荷

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
1袋(100本)ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール) アズワン品番65-3902-76
1セット
25,900 税込28,490
翌日出荷

仕様正逆転可能・ラチェット式 付属品ストラップ・フック エスコ品番EA989RB-2A 材質ステンレス 質量(kg)3.4 ギア比4:1 巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
52,500 税込57,750
翌日出荷

ステンレス製のアイストラップです。
用途壁・床・柱などに設置し、ロープなどを固定する際に 材質SUS316 種類アイストラップ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫でちぎれにくい!スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのステンレスストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
用途スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。 。お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。 。簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 。ケースが浮きにくく、ケーブルが干渉しにくいケースの充電口形状に合わせた設計です。 。装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 。※ご使用のケーブルによっては装着したまま充電できない場合がございます。その際はストラップホールシートを外してご使用ください。 。※ケースの推奨充電口サイズは幅12mm×高さ6.5mmです。また、充電穴口部のケース厚みが2mm以上のものにはご使用できません。 。強く引っ張ってもちぎれにくい、強度のあるステンレス素材を採用しています。 。※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。スマートフォンへの傷つきを抑える保護シールが付いています。 。製品の色と違う保護シール面をスマートフォン側に向けて装着してください。 。小さいサイズで背面のデザインを損なわず、装着した際にスマートフォンと一体感のあるスタイリッシュなデザインです。 。※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。 。スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。 。ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 セット内容ステンレスストラップホールシート(1口タイプ)1枚 材質ステンレス 耐荷重約10kgまで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×約0.5×約20
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS304 エスコ品番EA638FL-25 全長(mm)49.3 内径(Φmm)【ストラップ】25.4×5.8 使用荷重(kg)32 フック内径(Φmm)5
1個
440 税込484
翌日出荷

バックル部分はSUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
質量(g)600 ベルト長さ(m)9 使用荷重(kg)725 材質(フック)ステンレス 材質(ストラップ)ナイロン 幅×厚さ(mm)ベルト:50×1.65 開口幅(mm)フック:17.7
1個(1個)
6,340 税込6,974
翌日出荷

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バックル部分は錆びにくいステンレス製。
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)45 端末仕様フック 材質(ベルト)ナイロン 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.65
1個(1個)
4,800 税込5,280
翌日出荷

バックル部分は錆びにくいステンレス製。
使用荷重(kg)45 材質(ベルト)ナイロン ベルト幅×厚さ(mm)25×1.65
1個(1個)
5,650 税込6,215
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)2 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-61
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-63
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

錆に強いステンレスバックル仕様
ベルト長さ(m)4 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-62
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

バックルステンレススチールバックル 材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

バックルステンレススチールバックル 材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチール製ストラップヒンジねじ、 82 mm x 184 mm x 3 mmこのステンレススチール製ストラップヒンジは、実績のある RS Pro 製品なので、エンジニアによって徹底的にテストされています。Gates の屋外で一般的に使用されていますが、独特の形状が設計要素として機能するキャビネットの屋内でも使用できます。 このヒンジは、 3 mm グレード 304 ステンレススチール製で、頑丈で耐久性が向上しています。表面は電気研磨されているため、耐腐食性がさらに向上し、滑らかで魅力的な表面になっています。このストラップヒンジは、長くテーパー加工された前面フラップと短い背面フラップで縁が丸みを帯びており、重量をより均等に分散させることで、頑丈でバランスのとれた保持を実現できるように特別に設計されています。 取り外し可能なピンが付属しているため、この自由スイングヒンジは、家具の外部表面に皿頭ねじ又はカップねじで取り付けることができます。特長と利点.ステンレス製ストラップヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 184 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 184mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製ストラップヒンジ、 145 mm x 29 mm x 1.5 mmRS Pro のこの耐腐食性ヒンジは、 304 グレードのステンレススチール製で、食品や化学薬品を扱う環境での使用に最適です。また、耐食性が重要なその他の業界にも適しています。 これらはストラップヒンジで、長さに優れた安定性を発揮します。このヒンジの取り付けは簡単です。各ストラップには 3 つの皿穴があり、パックに含まれているねじを使用してしっかりと固定できます。これらは、所定の位置に固定されると、埋込仕上げで表面実装されるように設計されているため、設置時に既存のドアフレームを変更する必要はありません。 このヒンジは自由スイング設計になっているので、トレッスルテーブル脚又はコールドフレームでの使用に適しています。また、耐候性でもあるため、 Gates などの屋外用途に最適です。特長と利点.ストラップヒンジ 2 個入りパック .ステンレススチール製のねじ 6 本が付属 . 304 グレードステンレススチール製 .ストラップの長さは 68 mm .幅 29 mm .厚さ: 1.5 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 29mm厚さ = 1.5mm
1袋(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け部が狭い場所や、狭い接地面にも取付可能なステンレス製のアイストラップ。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途床面や壁面や柱等に設置 材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
368 税込405
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス アイストラップ
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。
用途支柱や壁面等に。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 包装JAN付袋入り
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)