318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適 材質ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


種類ビーカー 材質ステンレスSUS304 目盛なし 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,190 税込6,809
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ひしフランジ形 取付ボルトの呼びM14 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ステンレス円筒スコップ
エコ商品
本体およびハンドルは一枚の板を伸ばして作っているため衛生的です。 洗浄しやすく、アレルゲンなどの問題発生も防げ、食品管理などの衛生管理に厳しい現場にも最適です。 手にフィットする縦楕円形状の取っ手。すくう位置が決まり、横回りしにくいので作業効率がUPします。
用途食材、粉、水等のすくい、容器への移し替えに最適です 材質ステンレス(SUS304) シルバ- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、パイプ柄で使いやすさを追求しました。
材質ステンレス18-8(SUS304)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア ヘアーライン バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×25.4 材質(ノブ)ステンレス 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本 取手握り玉
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 適合ALPHA 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×25 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)28~45 取手握り玉 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

内カギ付室内錠。 室内側から施錠ができます。 ステンレス円筒錠
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス バックセット(mm)60
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品【付属ビス】4×28 材質ステンレス ヘアーライン
1個
719 税込791
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 材質(ボール)SUS(ステンレス) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUS(ステンレス) 材質(リテーナー)樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



円面・球面で使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め 円筒エアダクトの点検口 引張荷重(N)(締代1mmで)29 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)76 表面仕上げバレル研 タキゲンコード20923
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

控えめなデザインのノブです。
用途家具の扉や引出し 材質ステンレス(SUS304)
1個
359 税込395
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(6個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ステンレス製の為、耐食性に優れています。
用途スープ等の湯銭 材質ステンレス(SUS304) 形状 板厚(mm)0.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
869 税込956
欠品中

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。 材質非磁性ステンレスSUS304 等級F1級 材質(ケース)プラスチック 精度等級F1級
1個
7,500 税込8,250
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF1級
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF2級
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

写真はカバーなしの写真です。 軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形 材質(カバー)ステンレス鋼板
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。 ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。 またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。 さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 軸径d(Φmm)40 形状ピロー形 寸法L(mm)184 寸法H(mm)49.2 寸法L1(mm)43 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)40 ユニット質量(kg)(参考)1.7 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法N(mm)17 寸法J(mm)137 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)97 寸法N1(mm)21 カバー寸法(mm)AS:69 ベアリング呼び番号UC208S6 基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP208
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

新ステンレスハウジングは、形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は、水洗い後に水滴が残る場所が全くないほど、とてもなめらかです。ハウジングのなめらかな表面と、フラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。 新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。 ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。
用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ピロー形 取付ボルトの呼びM16 ユニット質量(kg)2.5 カバー寸法(mm)74 ベアリング呼び番号UC210S6 基本定格荷重Cr(kN)29.8 基本定格荷重Cor(kN)18.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP210
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷