185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303 枠厚(mm)1.5mmSUS304 芯棒5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハイロジックステンレス戸車 平
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ステン車
1袋(2個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプVH兼用型 仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイロジックステンレス戸車 丸
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ステン車
1袋(2個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)30 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)30 寸法A(mm)68 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)24 寸法C(mm)6 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

440Cベアリング、ラバーシール(密閉防塵式)使用
タイプV型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)36 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)28 寸法C(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
1箱(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。
タイプ丸型 ステンレス
1箱(12個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ山V型
1セット(4個)ほか
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(車輪)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc 材質(枠)SUS304 材質(軸)SUS304 材質(車輪)SUS303 付属品取付用ネジ(クギ)
1パック(2個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レールのない敷居用引き戸用戸車です。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ丸型 車輪径(Φmm)30 材質枠:ステンレス鋼 SUS304、車:ステンレス鋼 SUS304 寸法A(mm)Φ30 寸法D(mm)68 寸法E(mm)57 寸法C(mm)6 穴径Φ4
1個
999 税込1,099
12日以内出荷

幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型 材質(枠)ステンレス枠 寸法E(mm)6 寸法G(mm)14 寸法I(mm)3.5 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)13 寸法M(mm)5 板厚・材質SUS304(t1.5) 取付ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(2個)
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc. タイプV溝型 材質(枠)SUS304 材質(芯金)SUS304
1セット(2個)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途門扉や出入口用扉など。 トラスコ品番849-6431 材質枠:SUS304、車輪:SUS303 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)54 取付穴径P(mm)6.5 取付ピッチ(mm)85 許容荷重(daN)49 取付座A(mm)110 取付座B(mm)17
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ナイロン車
1袋(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 平型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ平型 仕様平型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質ステン枠/ナイロン車
1袋(2個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 H型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプH型 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など 付属品ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプトロ車型 枠厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 溝R型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R型 仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。 材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303) 2018年トラスコ掲載ページ2 1090
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨコヅナステンレス重量戸車 山R型
エコ商品
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ山R型 仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量戸車(V型) 車のみ
V型です。高級機械用440Cベアリングを使用しているので耐久性に優れています。
用途門扉、各種倉庫 タイプV型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-303) 関連資料(0.33MB)
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途重量観音扉 等 タイプ山R型 仕様ステンレス枠 材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)