ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
寸法H(mm)75
仕上ヘアーライン
取付け方法めねじ
推奨ねじM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0028
長さ(mm)300
幅(mm)29
質量(g)600
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)25
色鏡面
奥行(mm)69.4
取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手取手
ドア厚(mm)10~50
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)70
適合扉厚(mm)10~40
セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)25
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス
仕様スマートキーパー対応
付属品ビス(M8)
セット内容内外1セット(ドア1枚分)
取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手取手
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)25
色ヘアライン
奥行(mm)69.4
取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手取手
ドア厚(mm)10~50
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0029
長さ(mm)450
幅(mm)30
質量(g)800
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0024
長さ(mm)450
幅(mm)25
質量(kg)1
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0026
長さ(mm)600
幅(mm)27
質量(kg)1
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0022
長さ(mm)300
幅(mm)25
質量(g)850
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
91日以内出荷
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプめねじタイプ
材質/仕上ステンレス(SUS304)
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
汚れた化学モップの糸を洗って干した後に、ホコリの吸着力を復活させるスプレーです。これを使って再生すればレンタルに比べてグーンとお得です。
快適に使用していただけるようレモンの香りを配合させました。化学モップ、化学ダスター再生用の着塵スプレー。大容量タイプ。
成分流動パラフィン配合・LPG
材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
容量(mL)420
質量(g)約380
使用量標準サイズのモップ(約2cm×3cm・糸重量7g)の場合:約5秒噴射
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂、ステンレス スチール。チョコレートやソースなどを字を書くように、簡単に楽し くデザートやお皿に装飾できます。口金は2種類付属。使わない方は押し棒に収納しておけます。
直径×長さ(mm)35×最長300
TKG品番9-1046-1301
TKG品番(2017)6-0922-1201
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。
トラスコ品番481-1313
材質/仕上(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)55
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
左右兼用型です。
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げアルマイト処理
実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000
材質SUS304
寸法(mm)404×585×800
質量(kg)12
耐荷重(kg)15/段
アズワン品番4-5785-01
折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌々日出荷
野菜を入れてハンドルを回すだけで、簡単に押し漬けが作れます。蓋は開閉がラクなワンタッチロック式。ミニレシピ付き
材質本体:ポリスチレン、蓋、キャップ:AS樹脂、ロック:ABS樹脂、押し棒、バネ止め、押し板:ポリエチレン、バネ:ステンレス鋼
色クリアブルー
サイズ(cm)約23×15×18.3
容量(L)3
1セット(36個)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
家庭で手軽に浅漬けを楽しめるハンドルを回して加圧する卓上タイプの漬け物器。
少量の野菜に適したコンパクトサイズ。蓋は開閉がラクなワンタッチロック式。
材質本体:ポリスチレン、蓋・キャップ:AS樹脂、ストッパー:ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め:ポリエチレン、バネ:18-8ステンレス鋼
仕様R-10
色グリーン
容量(mL)840
質量(g)252
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.6×14.6×12.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
重石要らずで漬物が簡単に出来る。
材質本体・フタ/ポリスチレン、つまみ・ネジ棒・押し板・止めリング/ポリプロピレン、フック/AS樹脂、内部のバネ/ステンレス
質量(g)685
容量(L)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×15.5×16
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
昇降幅(mm)0~1000
お手軽漬け物容器。
ハンドルを回して加圧する卓上タイプの漬け物器。
蓋は開閉がラクなワンタッチロック式。
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
右用・左用(本図は右用です)
用途デザイン性を求める各種筐体
材質本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)
表面仕上げアルマイト処理
ジムニーライフをより楽しめるタフなデザインのシフトノブカバー
ジムニーらしいタフなデザイン
手に馴染むアウターラバートップ採用
純正ATシフトノブに被せるだけの簡単取り付け
付属の六角レンチのみで取り付け可能
ステンレスボルト&ナットを採用
純正のボタン・スイッチが操作可能
色ブラック
質量(g)61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×722×95
適合車種スズキ ジムニー(JB64W H30.7~)AT車、スズキ ジムニーシエラ(JB74W H30.7~)AT車※2022(令和4)年9月現在
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
簡易漬物容器です。自宅で簡単に漬物が作れます。ワンタッチロックで開け閉めが容易です。野菜を切って調味料と混ぜておくだけ!気軽に作成できるおいしいレシピが付いています。漬ける食材の量に応じて、ハンドルを回して、押し込む圧力が調節できます。
材質本体/PS、フタ・ハンドル・押し棒/AS、ストッパー/ABS、筒・押し板/PE、バネ/ステンレス鋼
色クリアブルー
本体質量(g)252
本体寸法(mm)奥行145
本体高さ(mm)122
本体幅(mm)145
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
おうちで手軽に自家製浅漬けが楽しめる!卓上サイズの小さな簡易浅漬け器です。少量の浅漬けが作れるので、メニューに一品追加したいときにあると便利です。お好みの野菜や旬の野菜を使って、調理で余った野菜たちを使って、いつでも手軽に浅漬けが作れます。ハンドルを回すだけで、チャチャッと浅漬けが作れるので、初心者さんにもぴったりです。慣れてきたら、お好みで鷹の爪や生姜やお醤油などを加えて、アレンジを楽しむのもおすすめです。コンパクトサイズなので、冷蔵庫でも場所を取らないのがうれしいです。母の日やお誕生日にお母さんへのプレゼントに、お料理好きの方への贈り物にも喜ばれそうです。
材質本体/PS、フタ・ハンドル・押し棒/AS、ストッパー/ABS、筒・押し板/PE、バネ/ステンレス鋼
色ホワイト
規格R-10
本体質量(g)269
本体寸法(mm)奥行88
本体高さ(mm)12.2
本体幅(mm)179
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ハンドルを回して加圧する卓上タイプの漬け物器。蓋は開閉がラクなワンタッチロック式。容量の目安:きゅうり/10~14本 なす/8~11個 大根/800~1000g かぶ/10~14個
材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
色グリーン
質量(g)584
サイズ(cm)幅19.1×奥行19.1×高さ20.2
容量(L)3
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
卓上漬け物器。ハンドルを回して加圧する。蓋はワンタッチロック。容量の目安:きゅうり/11~15本 なす/9~12個 大根/1000~1200g かぶ/11~15個
材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
色グリーン
質量(g)744
サイズ(cm)幅22.4×奥行22.4×高さ20.2
容量(L)4
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WP
寸法(mm)Φ19×20
質量(g)5
電源(V)DC12/24
発光色白
取付穴径(Φmm)19推奨
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP67相当
スイッチ容量13Aまで
1式
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!。プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!。304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様。プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製。LEDがリングで点灯。LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー。4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224R-WP
寸法(mm)Φ19×20
質量(g)5
電源(V)DC12/24
発光色赤
取付穴径(Φmm)19推奨
スイッチング方式オルタネイト
防水保護等級IP67相当
スイッチ容量13Aまで
1式
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ