65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

一般的な針金で、錆びにくい材質です 物の結束や固定など ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400 材質ステンレス線SUS304
1セット(5本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス線 10kg巻
サビに強いステンレス製針金です。 多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーに。 材質ステンレス(SUS304)
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス線
サビに強いステンレス製針金です。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 枠棒 ステンレス
外径(Φmm)12 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
881 税込969
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(20本)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-1.2 質量(kg)165 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強いステンレス製針金に強加工した針金です。磁性があります。
用途バネ材などに。 材質ステンレス(SUS304)
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス線
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。 材質ステンレス(SUS304)
1巻
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)218 呼び寸法(mm)150 刃部硬度HRC58~64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
1台
1,198 税込1,318
翌々日出荷

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,250 税込43,175
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。 水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。 【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。 【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。 【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。 収納に便利なストッパー付。
用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に 全長(mm)約165 刃渡り(mm)約50 材質刃部:ステンレス/柄部:PVC 切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網 関連資料メーカーチラシ(2.57MB)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

JIS付き 。両刃タイプ 。スプリング付
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64 切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0
1個
1,198 税込1,318
欠品中

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング 形状刃表面:ラウンド刃 タイプ刃厚:厚刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品の約14%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・針金細工・アクセサリー加工に 全長(mm)167 先端先細 バネ無し 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)125 切断能力ステンレス線Φ1.2mm鉄線Φ1.2mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ2.6mmより線2.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×57×14 硬度HRC(刃部)56~62 アズワン品番64-4061-84
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

TAKAGI(高儀)JIS斜ニッパー
JIS付き
用途電気工事・配線加工・機械修理 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62 切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.6 【軟鉄線】1.2 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。 連続作業に最適なバネ式タイプです。 切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。 材質刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング 全長(mm)約165 切断能力(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで 刃部硬度HRC50±2 刃部加工ギザ刃
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズの強力刃仕様。軟鉄線(針金)Φ4.0、軟銅線Φ5.0の太い線材はもちろん、VVF2.6×3心線も強力に切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 全長(mm)230 質量(g)0.35 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)4.0 ●軟銅線5.0 ●ステンレス線2.0 ●ピアノ線1.2 ●IV線22mm2 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

オフセット構造なので、らくらく切断が可能! パテント構造により従来よりパワーアップ。 鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。 安全ストッパー付。
全長(mm)270 材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理) 切断能力薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×60×25、台紙:327×100×25
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス) 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。強力刃仕様なので、太めの軟鉄線(針金)・軟銅線もラクラク対応。ワンサイズダウンの160mmサイズでも、VVF2.0×3心線、軟鉄線(針金)や軟銅線も驚くほどパワフルに切断。
用途各種線材の切断に。 仕様本体硬度(HRC):43~47 硬度HRC(刃部)58~64 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます! 耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用 鉄板・ブリキ板・トタン板・波板などの切断に 鉄板の端で小さいR線を綺麗に切りたい場合に最適です。
全長(mm)250 材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理) 質量(g)390 切断能力薄鉄板:1.2mmまで、鋼線:1.5mmまで、針金・銅線:3mmまで、ステンレス:0.8mmまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×80×25、台紙:302×96×28
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます! 耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用。 鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。 安全ストッパー付。
全長(mm)255 材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理) 切断能力薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×80×25 、台紙:305×95×25
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

裏面度量衡換算表付、大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
1本
2,710 税込2,981
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)