SUSのもらい錆落とし。
ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。
毒劇物に該当しません。
pH酸性 pH1.7
外観白色ペースト
pH値1.7
液色白色
金属部のがんこな汚れをとるつや出しワックス入りです。防錆膜を形成し、サビを防ぎます。
用途金属メッキ部の光沢の回復とつや出し、汚れ落とし。
対応材質鉄
主な用途サビ止め
トラスコ品番378-3901
色淡緑
主成分研磨剤
1本(100mL)
¥599
税込¥659
取扱い終了
プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2)
主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。
使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
油汚れ、頑固な汚れにも泡で包み込むように溶かし、それをふき取るだけです。
サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
用途キッチンまわりの汚れおとし。
ステンレスに付着した油汚れおとし。
仕様エアゾールタイプ(ムース状)
成分溶剤
トラスコ品番256-8390
色白
使用温度範囲常温
1本(420mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス
主な用途さび落とし、つや出し、さび止め
危険物の類別非危険物
金属表面のガンコなサビを強力に落とします。
特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り
特性強力
質量(g)197
使用温度範囲(℃)常温
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。
金属表面のサビを強力に除去します。
鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。
有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。
特性強力
使用温度範囲(℃)0~40
主成分リン酸、界面活性剤
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。
水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5)
セット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器
主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
業務用成分。強力サビ落とし!
肌に優しく強力に落ちる!
ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。
作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。
対応材質ステンレス・金属部分
主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
1個(50g)
¥389
税込¥428
当日出荷
頑固な汚れから錆まで落とします。
研磨剤が入っていませんので、キズをつける事なく又中性ですので拭き残しが有りましても、変色しません。
界面活性剤は、植物系を使用していますので河川に流れましても、沈殿せず、環境に優しいクリーナーです。
伸びが良く、経済的で、台所の油汚れから、水あか、食器棚、ガラス等幅広く使用できます。
用途OA機器・複写機・ファックス・計算機・電話機・机・椅子・応接セットの汚れ取りに。
ロッカー・キャビネットのサビ落しに。
換気扇、ガスレンジ等の汚れ取り、ガラス・洗面鏡の汚れ取りと曇り止めに。
衣類、布製品のシミ抜きに。(但し、水洗いできる物)
商品タイプ本体
液性中性
成分非イオン界面活性剤、脂肪酸、溶剤、カルナバ(ph7 植物性中性洗剤)
形状固形
繰り返し・詰め替え対応
錆落としや水回りの作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス
全長(mm)210
ブラシ長(mm)15
質量(g)60
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
こんなお得な商品も!
さび落とし 液体タイプ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤
主な用途サビ落とし
仕様燃焼性/なし揮発性/低い
成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
タイプ濃縮
pH1.05(20℃)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(4L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
繰り返し使用可能なので経済的です。
またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。
最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。
無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。
中性の洗剤です。
用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
成分水、添加剤、界面活性剤、メタノール
タイプ中性
希釈倍率最大20倍(繰り返し使用可能)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)
使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
浸漬用サビ取り剤です。
錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
水道水で希釈して頂けるので簡単にご使用いただけます。
用途鉄、鋼のさび落としに
成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水
使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
質量(kg)4.88
タイプ酸性
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分アルカリ性液体
汚れ落とし・ツヤ出しが同時に出来る
用途キッチンのステンレス磨きに
オフィスの什器などの汚れに
使用場所キッチン、オフィス
液性弱アルカリ性
成分海面活性剤(非イオン系)、可溶化剤(ミネラルオイル)、モノエタノールアミン(0.5%)
トラスコ品番361-3305
容量(mL)420
噴射剤LPG
1本(420mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5~15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5~6倍に薄めた液に30~60分漬けてからブラシでこすってください。
用途自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。
対応材質鉄
主な用途サビ落とし
成分水、リン酸、界面活性剤、添加剤
タイプ濃縮
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
毒劇区分普通物
関連キーワード