1,909件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。 生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。 屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。 豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型フラット 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 長さL2(mm)- 幅W(mm)24
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304) 穴ピッチ(mm)25
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5、7×30 板厚(mm)2.0
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
長さL(mm)484 厚さt(mm)1 幅W(mm)20
1個
599 税込659
翌々日出荷

電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材 材質炭素鋼 表面処理亜鉛メッキ 穴ピッチ(mm)25
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
1台ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。
材質亜鉛メッキ鉄線
1箱(1000本)ほか
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/3号針・3号U針 綴じ枚数30~75枚(3号針使用時)、50~110枚(幅11.5mm長さ13mmの針) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×257×114 最大綴じ奥行(mm)65 針装てん数(本)100
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
750 税込825
当日出荷


マックスホッチキス HD-35
エコ商品
本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75% 適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M ブルー 質量(g)172 綴じ枚数30 最大綴じ奥行(mm)64 針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ
ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。
使用針NO.50(6・10・15mm) ブルー 綴じ枚数PPC用紙約2~130枚 材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂 質量(kg)0.9 外形寸法(mm)W64×D283×H186 調節範囲(mm)とじ位置5~69 装填数100本/回
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

今までスクリーンキットでしか設定していなかったVストローム250用のマウントバーステーに純正スクリーン用が登場!デバイスやホルダーなどを取り付ける際に悩まず、見やすい場所に設置することが出来ます。サイズ:パイプ径/22.2mm・有効長/155mm・最大積載量/1.5kg
用途純正スクリーンの位置を3段階に設定可能。ノーマル位置、25mmアップ、50mmアップの選択可能。 適合V-STROM250 17y-(SX不可) ブラック 有効長(mm)155 最大積載量(kg)1.5 パイプ径(Φmm)22.2
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷

1台
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はアルミで軽くて加工しやすいです。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 板厚(mm)3
1セット(5個)
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セルスター製セーフティレーダー、GPSレシーバーのアンテナなどをルームミラー裏などに取り付けるためのフレキシブルステーです。
質量(g)12.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×0.69
1個
789 税込868
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]ホッチキス ラクヒット
廃棄時は材料ごとに分別可能です。 本体を開いて壁などに針を打ち込むタッキングも可能です。
トラスコ品番196-0106 幅(mm)24 ブルー 高さ(mm)43 奥行(mm)97、とじ:50(最大) 1連接着本数50本 綴じ枚数約20 使用針No.10
1個
459 税込505
当日出荷

ストロングステーのステンレスバージョン。さびに強く外装品の取り付けに威力を発揮します。
用途その他アクセサリー 材質ステンレス
1個
308 税込339
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スプリングの作動により、所定位置でストップします。 左右兼用型
用途上開き前蓋用
1個
3,219 税込3,541
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機Zブラケット 50mm×50mm用
エコ商品
Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷

穴の位置以外でもキレイに曲がる曲げ板です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前蓋・天蓋のどちらにも使用できます。 (前蓋は開く方向、天蓋は閉じる方向にダンパー効果が得られます。) リンクBは長さを調節できます。(初期設定は150mmです。160mm/170mmに変更できます。) 取付け位置を変えずにリンクBの長さを変えると扉の開(閉)速度が変わります。(長くすると速度が早くなります。開閉角度は変わりません。) 左右2個使いができます。
用途事務機器・電気製品 材質本体/ベリック、フランジ・ステー/ステンレス鋼板(SUS430) 質量(g)235 表面仕上げ本体/生地、フランジ・ステー/バレル研磨
1個
2,362 税込2,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2019年のモデルチェンジ以降のタイプに仕様出来るハンドルマウントステーが登場! スチール製ブラック仕上げ 取付けサイズ/取付径:Φ22.2mm・有効取付長:150mm 最大積載量:1.5kg
適合CBR400R 19y-
1セット
4,898 税込5,388
5日以内出荷


強力コイルばねによるストップ機構を採用 左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様扉用 表面仕上げヘアライン仕上
1個
4,307 税込4,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトデジタルメーターの取り付けステー。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけで簡単に装着可能です。付属の変換ワッシャーを使用すれば、、M8サイズのミラーにも対応できます。・メーター取付部サイズ:23×40(mm)。・曲げ角度50度。・スチール製マットブラック塗装仕上げ
用途コンパクトデジタルメーターの取り付けステー(左側)。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけの簡単装着。付属の変換ワッシャーを使用し、M8サイズのミラーにも対応可能。メーター取付部サイズ:23×40(mm) / 曲げ角度50度。ハザードキット(品番:49365)用の補修品 適合左側 ※ハザードキット(品番:49365)用の補修品としても使用可能。 寸法(mm)【メーター取付部】23×40 マットブラック塗装 曲げ角度(°)50
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

フラットクリンチだから仕上がりがキレイ!簡易製本などに真価を発揮します。再生材使用率76.8%。個装/紙ケース。使用針 No.3-1M、No.3-3M、 No.3-10mm。針装てん方法:フロントローディング方式。リムーバ付。
ブルー 綴じ枚数25(No.3-1M・No.3-3M)、75(No.3-10) 針装てん数(本)100 付属品リムーバー 適合針No3 質量(g)790 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)84×304×178 最大綴じ奥行(mm)50 針装てん方法フロントローディング方式 グリーン購入法適合
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

コンパクトデジタルメーターの取り付けステー。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけで簡単に装着可能です。付属の変換ワッシャーを使用すれば、、M8サイズのミラーにも対応できます。・メーター取付部サイズ:23×40(mm)。・曲げ角度50度。・スチール製マットブラック塗装仕上げ
用途コンパクトデジタルメーターの取り付けステー(右側)。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけの簡単装着。付属の変換ワッシャーを使用し、M8サイズのミラーにも対応可能。メーター取付部サイズ:23×40(mm) / 曲げ角度50度 適合右側 寸法(mm)【メーター取付部】23×40 マットブラック塗装 曲げ角度(°)50
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ワークランプ取付ステー
ワークライト用取付けステー。
セット内容ステー本体×1、あてゴム×1、ボルト×4、スプリング×4、ワッシャー×4、ナット×4、六角レンチ×1 幅(mm)約50 高さ(mm)22 奥行(mm)98 穴サイズ(mm)8 寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×98×22
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

マックスホッチキス HD-35K
エコ商品
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75% 適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2M ブルー 質量(g)172 綴じ枚数30 針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123 グリーン購入法適合 最大綴じ奥行(mm)64
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途*シーバス、エギング、落し込み等の常に玉ノ柄を携帯する釣りに最適 *ベストのD環、ウエストバッグのベルト等に差し込むだけなので、取出し易く、素早いランディングを可能にします。 *付属ベルトで巻き留めるだけなので、取付けが簡単です。 *取付対応直径23.5~37mm *全長:150mm/自重:49g *アルミニウム製 材質アルミニウム製 全長(mm)150 取付径(Φmm)23.5~37 自重(g)49
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)