両面テープで冷蔵庫に簡単に取りつけるだけで、いたずらによる冷蔵庫の開閉や誤飲・誤食の危険を防ぎます。
右開き・左開きどちらでも使用できるので、とっても便利です。
TGK品番680-87-28-12
寸法(mm)87.5×43×11.5
種別開閉防止具
材質ABS樹脂
アズワン品番1-8613-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年
入数(個)2
耐震性6強
仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1セット(100個)
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
デスクの引き出しや冷蔵庫の扉をロック
用途お子様の危険防止対策に
材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤
材質(本体)ABS樹脂、軟質塩化ビニール
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けができます。開ける時は扉側の冷蔵庫ロック2箇所レバーを押しながら扉を開けてください。閉める時は自動的にロックされます。
用途冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックします。
色白
材質(本体)ABS樹脂
材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤
寸法(縦×横×高さH)(cm)約8×7.5×2.5
材質(部品)ネジ/スチール
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40
セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚
耐震性6強
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42
ベルト長さ(cm)19
仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02
仕様両面テープ
TGK品番680-87-28-11
種別開閉防止具
寸法(mm)98×38×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
冷蔵庫の転倒防止に。ゴムベルトで壁への衝撃を軽減する為、壁に優しい。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。取外し時は専用工具不要
適合【接着パッド】LQ-46
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
種別転倒防止ストッパー
材質NBR+PVCゴム、ABSアロイ樹脂、アクリル系接着材
質量(g/本)60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
使用環境温度(℃)0~40
外観ライトグレー
対象容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2本使用時)
アズワン品番64-8874-74
耐震性震度6強
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115~120×100×160
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説
材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材
外寸(mm)200×113×高さ25
使用環境温度(℃)0~40
耐荷重(kg)600以下/セット
耐震性震度6強
適合【交換用接着パッド】LQ-31
アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。
材質(本体・受け)POM(ポリアセタール)
色アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
仕様フリーカット不可
付属品アルコールパッド2枚
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂
色ベルト/ベージュ、フック/グレー
質量(g)約65/1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時)
対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。
適合温度(℃)0~40
入数(個)2
耐用年数(年)約5
取扱説明書あり
耐震性6強
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーインフレーター ドアロック解除補助
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。
材質ファイバークロス強化TPU
耐荷重(kg)100
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
冷蔵庫のドアや引き出しをロック
用途お子様の危険防止対策に
材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤
材質(本体)ABS樹脂、ステンレス
1パック(2個)
¥869
税込¥956
当日出荷
一人暮らし世帯の自炊をラクにする、
使いやすいコンパクトサイズ。
耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル
扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。
4段全段
ガラスシェルフ
汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。
大容量ドアポケット
高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本※、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!※全て角型ペットボトルの場合。
大容量ボトムフリーザー
46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトルや食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。
整理しやすい低温ケース
ハムチーズなどの加工食品の保存に便利
抗菌ハンドル
よく手が触れる部分を清潔に保ちます。※無機抗菌剤、練り込み、ハンドル。JP0122075X0080G。SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報 公開された製品に表示されています。(試験機関名)一般財団法人 ボーケン品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部分の名称)ハンドル(結果)99.9%の抗菌効果。
※運転音が静か
約22dB(A)※の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)
ボトルストッパー・チューブスタンド搭載
ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。
ヨコ取りポケット
扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。
明るく照らすLED照明
庫内をLED照明で明るく照らします。
ファン式自動霜取
面倒な霜取りが不要です。
部屋ごとの温度調節可能
冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。
質量(kg)37
色マットホワイト
容量(L)168
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×595×1338
機能冷蔵室/ガラスシェルフ(全段):汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使うことができます。庫内LED照明:庫内をLED照明で明るく照らします。ヨコ取りポケット:ドアを全開せずに、ドアポケットの横から簡単に奥のドリンクを取り出すことができます。ボトルストッパー:ドアポケットに取り付けてペットボトル等が倒れるのを防ぎます。チューブスタンド:チューブ類をまとめて収納できます。チェンジポケット:ドアポケットの高さを調節して収納できます。タマゴケース:棚の好きな位置に設置できます。棚が外して洗える:棚が外せて丸洗いできるので、清潔に保てます。2Lペットボトル3本(ドアポケット可変式):ドアポケットに、2Lペットボトルがスッポリ収まる収納スペース。冷凍室/冷凍能力:冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品の貯蔵期間の目安約3カ月。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保ちます。その他/ファン式自動霜取:面倒な霜取りが不要です。耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル:扉上部まで伸びたトップテーブルで、オーブンレンジや炊飯器のほか、食品や食器などの一時置きに便利です。耐熱は約100℃です。 ※オーブンレンジのタイプ・サイズによってはおけない場合があります。※耐荷重は30kgまでです。天面の目安線よりも手前側は10kgまでです。ノンフロン:地球温暖化係数の極めて低いノンフロン冷媒イソブタン<R600a>を使用しています。
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)308
省エネ基準達成率(%)100
グリーン購入法適合
定格内容積(L)冷蔵室122<食品収納スペース98、うち低温ケース9>、冷凍室46<食品収納スペース33>
1台(168L)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
地震時の冷蔵庫扉開放防止と転倒軽減
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロックヤモリ】約35×52×40/扉用ラッチ45×44×12、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約150×110×40
質量(g)【ロックヤモリ】約40、【冷蔵庫ヤモリストッパー】約160
使用環境温度(℃)0~40
材質【ロックヤモリ】ABS/PC樹脂・ステンレス材・アクリル系接着材、【冷蔵庫ヤモリストッパー】軟質塩ビ・塩ビシート
食材を美味しく保存、スタイリッシュな283L冷蔵庫。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。強化ガラス棚採用。節電モード搭載
用途冷蔵庫として。 冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 新生活 事務所 大容量 スリム 283リットル 3ドア 冷凍庫独立 おしゃれ 280Lクラス スタイリッシュ ガラスドア 静音設計 野菜室 チルド室
付属品たまごケース×2, ボトルストッパー×1
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)67
色ブラウン
間口(mm)550
定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:165
内容積(L)283(冷蔵室145/野菜室71/冷凍室67)
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
冷却方式ファン式
運転音(dB)約23
保証期間1年間
冷媒ノンフロンR600a
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×66.8×159.3
霜取方法自動
省エネ基準達成率(%)(2021年度)1
期間消費電力量(kWh)329/年
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
地震による揺れを感知し外側より即ロックします。
用途地震による開き戸の飛び出し防止
種別開閉防止具
付属品(ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本
材質本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
1箱(2個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします
食器棚等の地震対策・いたずら防止
簡単に設置できる粘着タイプです
開け閉めは簡単ワンタッチです
開き戸専用
種別開閉防止具
仕様テープ付
1セット(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
粘着テープで取り付けが簡単にできます。左右どちらからでもロックおよび解除が可能です。コーナー部分にも使用できます。
用途引き出しや食器棚、冷蔵庫などの開き扉に取り付け、振動などによるモノの落下や飛び出し防止対策に使用。
種別ストッパー
材質(粘着テープ)ポリエチレン発泡体・アクリル系接着剤
形状マルチ
材質(本体)ABS樹脂・軟質塩化ビニール
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
冷蔵庫の扉や側面にマグネットで簡単取り付け!片手で切れる!キッチンペーパーホルダー。
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂・マグネット
質量(g)約300
耐荷重(kg)約1
対応伸縮稼働距離:約7c。直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×10.2~17.5×24.5
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ オプション。ステンレス製、ノンマーキングポリウレタンホィール。湿度の高い場所、冷蔵庫、冷凍室などの適しています。
キャスター径(Φmm)127
TKG品番9-1183-0701
TKG品番(2017)6-1054-0701
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
キャンブロ カムシェルビング エレメンツシリーズ オプション。ステンレス製、ノンマーキングポリウレタンホィール。湿度の高い場所、冷蔵庫、冷凍室などの適しています。
キャスター径(Φmm)127
TKG品番9-1183-0601
TKG品番(2017)6-1054-0601
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
冷蔵庫の扉や側面にマグネットで簡単取り付け!片手で切れる!キッチンペーパーホルダー。
材質本体:ABS樹脂・マグネット
質量(g)約300
耐荷重(kg)約1
対応伸縮稼働距離:約7c。直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×10.2~17.5×24.5
食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。
お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。
本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。
重ねて冷蔵庫収納ができるよう蓋はフラット形状。ステンレス製なので素早く冷えます。
材質18-8ステンレス、シリコーンゴム
容量(mL)600
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約110×210×56
質量(g)255
ストッパーの金具は蓋に付いているので、本体の使用時にカチャカチャせず邪魔になりません。
容器内の温度が下がり蓋が開かないといった時は、パッキンの両脇に付いている突起部分を押していただくと、シリコーンが変形し蓋が開く仕組みになっています。(特許申請中)
本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。
お料理の作り置き、食材を詰めてアウトドアへの持ち運びにもお使いいただけます。また、本体はステンレスなのでオーブン料理などにも使用できます。(お熱くなりますのでお気をつけください。)
食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。
お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。
重ねて冷蔵庫収納ができるよう蓋はフラット形状。ステンレス製なので素早く冷えます。
容量(mL)600
質量(g)284
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約110×210×60
材質18-8ステンレス、シリコーンゴム
地震による家具・家電の転倒対策に!冷蔵庫や食器棚などの大型家具に取り付けることで、地震発生時の揺れを吸収し、転倒を防ぐ耐震ゴムベルトです。東日本大震災・熊本地震・阪神淡路大震災の再現波でも倒れない、震度7相当の振動試験をクリアしています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×15.6(プレート(粘着材付き))
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)27×400×5(ゴムベルト)
質量(g)プレート(1個):35、ゴムベルト(1本):24
色ホワイト
材質プレート:ABS樹脂、ゴムベルト:ブチルゴム
適合温度(℃)-10~50
耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
耐荷重(kg)150(4個使用時)
入数プレート(粘着剤付)4枚、ゴムベルト2本
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)
アズワン品番2-9133-01
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質アルミニウムはく
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
取付可能対象取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、ストッパー・滑り止め:シリコーン
色ブラック
質量(g)約800
耐荷重(kg)2.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:14.8×3.7×21.2
内寸(cm)入り口:W13.5×D0.5
再生材使用使用
1個
¥2,300
税込¥2,530
9日以内出荷
庫内にファンが付いていますので、収納物を均一に温められます。
2枚の棚は可動式です。架台は取り外しも可能です。
内容量(L)101
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)55
高さ(mm)【架台】400
電源(V)AC100(50/60Hz)3.5A
有効内寸(mm)460×355×620
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き)
外寸法(mm)600×450×1400(架台含む)
温度調整範囲(℃)室温~40
アズワン品番7-3411-01
棚板寸法(mm)455×310
棚板調整ピッチ(mm)50×8段
1台
¥519,800
税込¥571,780
40日以内出荷
取付可能対象取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、ストッパー・滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約800
耐荷重(kg)2.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:14.8×3.7×21.2
内寸(cm)入り口:W13.5×D0.5
再生材使用使用
1個
¥2,300
税込¥2,530
9日以内出荷
カートイン冷蔵庫へらくらく移動。
対角ストッパーが付いていますので、トレイの滑り落ちの心配がありません。
適合シートパンカート 1000、専用保温カバー:62657、シートパンカート 1000、専用透明カバー:62659
材質ステンレス他
寸法(mm)510×700×1000
耐荷重(kg)150(平坦時)※段差または平坦でない場所での移動は積載重量以上の負担がかかりますので特にご注意ください
キャスターゴム製径125mm(自在×4・4輪ストッパー付)
1台(1台)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
カートイン冷蔵庫へらくらく移動。
対角ストッパーが付いていますので、トレイの滑り落ちの心配がありません。
適合シートパンカート 1730、専用保温カバー:62656、シートパンカート 1730、専用透明カバー:62658
材質ステンレス他
寸法(mm)510×700×1730
耐荷重(kg)150(平坦時)※段差または平坦でない場所での移動は積載重量以上の負担がかかりますので特にご注意ください
キャスターゴム製径125mm(自在×4・4輪ストッパー付)
1台(1台)
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。
仕様プレート式、低床式、自在式
トラスコ品番836-1514
材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン
質量(g)185
車輪幅(mm)21
取付寸法(mm)55×55(53×53)
取付高H(mm)30
取付ピッチY(mm)53~55
取付穴径P(mm)6.2
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)6.2
取付ピッチX(mm)53~55
取付座B(mm)70
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
専用のマグネット・ネジを使えば冷蔵庫・洗濯機・壁などに取り付け可能
材質本体:ABS樹脂、フック:ポリプロピレン、ストッパー:スチロール樹脂、ネジ:スチール、ピン:ステンレス、マグネット:異方性フェライトゴム磁石
色クリア
高さ(mm)288
縦(mm)130
横(mm)212
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ