10,819件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります ピン式を使い軽い操作で完全ロック 荷崩れによる誤解除を防ぐカバー付 軽いレバー操作
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。 全長(mm)265 質量(g)455
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストッパー付なので荷積や荷降しの際に、台車が安定します。 荷台は堅牢なリブ構造です。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。 滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
仕様完成品 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー 特性滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ作業・長さ・深さ・段差測定作業に。
材質本体/ステンレス、ストッパー/真ちゅう 校正証明書一般校正(中国語)
1本
7,998 税込8,798
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 動画あり
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状自在式(ダブルストッパー付) 金具仕上三価ユニクロ ストッパー右ダブルストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。 JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に 材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ) 材質(ストッパー)真鍮 JIS規格取得取得済
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーの調節で被覆の長さを調節できます。 24~10AWG(0.2~6.0mm2)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます。 20AWG(0.5mm2)以下のケーブル線をストリップする際は調整ネジを締めこみます。 ストッパー(黄色)の調節で被覆の長さを調節できます。 ハンドル内側部分でケーブル線を切断可能(0.2~6.0mm2)。 ハンドル内側部分に簡易圧着機能付(22~10AWG/0.3~6.0mm2):絶縁・裸圧着端子。
全長(mm)210 幅(mm)102 厚さ(mm)26 質量(g)315
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ゴム 形状自在車W ブレーキ付き ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様固定ハンドルタイプ組立式ブレーキ付 材質マット:塩ビハンドル表面処理:粉体塗装 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS) 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 高さ(mm)162 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 騒音対策ストッパー付、静か
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。 端子ストッパーが付いています。 1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
1丁
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

415ER 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 形状固定式 型式415ER固定車 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
種別完成品 材質(車輪)ゴム タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー付 ブレーキ有無あり 材質(キャスター)スチール 表面処理(ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB)- ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など) ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 樹脂製  軽量走行  ゴム車輪 ハンドストッパー付 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルから手を離すと自動ロックON!安全ギアロックで動かない! ハンドルを握るとロックOFFでスムーズ走行。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適 材質(車輪)天然ゴム ブレーキ有無あり キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール・PP(ブレーキハンドル) 特性ストッパー付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型樹脂製運搬車こまわり君 ストッパー付 TRUSCO 動画あり
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 ハンドル高さ(mm)790 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 仕様プレート式 形状自在車W 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー 材質(金具)ハイテン材(スチール) 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 仕様ストッパー付 材質スチール 形状自在車S 荷重種別中・軽荷重 タイプ中軽荷重 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッタリ手にフイットする、コンパクトなデザイン。 丈夫なスライド式ストッパー付。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別片面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板を乗せるささえに使用します。 棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。 素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。 棚板1枚分の差込ダボが入っています。 材質プラスチック/鉄
1セット(2個)ほか
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 型式415E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

415G・自在車ストッパー付(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S 型式415G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面目盛。 裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。 455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付 材質(テープ)スチール 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1 材質(アダプター)ポリアセタール 材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂 材質(Oリング)フッ素ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

413S・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式413S自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン 仕様ストップ付き 材質ナイロン タイプボルト ストッパーあり
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。 設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。 軸部分にベアリングを使用しています。
材質ゴム、金属部:スチール 耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり ポール径(Φmm)25
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高級品質のジェン車輪(プラスチックホイール)を標準装備。ベアリングにラジアルベアリングを2個採用することにより、移動が軽く静かです。
適合カーゴプレスター用
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)