商品豆知識
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネート
材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート
色透明
ストッパーなし
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール
商品タイプグラファイト
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
TKGワイヤーシェルフオプションパーツ材質:ポリウレタン製。キャスターを柱に取り付けるだけで移動、搬送用に使用 範囲を広げる事ができます。
仕様ストッパー無
材質ポリウレタン
種別evo2-SS
材質PP
色ブラック
外寸(mm)720×460×870
ケーブルリールがキャスターで移動楽々!
用途ケーブルリール用のキャスター
適合本体VB-4450、VB-4500
寸法(mm)103×67×38
質量(g)160
ストッパーなし
取付ねじM12×35
最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用
耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ
質量(kg)0.5
色ブラック
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)74
耐荷重(kg)80(4個使用時)
静荷重(kg)120
ストッパーなし
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
材質(ホイール)ポリプロピレン
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
高精度ラバーカット&超密度グラファイト
用途デザインワイパー専用
幅(mm)8.6
商品タイプグラファイト
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ベーシックで使いやすいキャスター。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ
材質ナイロン樹脂
質量(kg)0.2
色ブラック
車輪径(Φmm)50
取付高(mm)41
耐荷重(kg)70(4個使用時)
静荷重(kg)140
ストッパーなし
キャスター径(Φmm)50
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。ストッパー付キャスターは、対角に位置するよう取り付けることで、より安定性が増します。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ
質量(kg)0.6
色ブラック
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)74
耐荷重(kg)80(4個使用時)
静荷重(kg)120
ストッパーあり
キャスター径(Φmm)75
材質(金具)スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
材質(ホイール)ポリプロピレン
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。小型でシンプルなデザイン、取り付け簡単。ベーシックで使いやすいキャスター。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質ナイロン樹脂
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)(静止時)140、(走行時)70
ストッパー無し
入数(個)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
組合せ自在のワイヤーラック「ベーシックエレクター」用のキャスター。床にやさしく、移動もスムース。フローリングにキズがつきにくく静かでスムースな移動ができます。ラックの移動やワゴンとしての使用にも便利。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質(車輪)エラストマー、(ホイール)ポリアミド、(金具)スチール
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)(静止時)120、(走行時)80
入数(個)2
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。床にキズがつきにくくスムースな移動ができます。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
付属品平ワッシャー、スプリングワッシャー、専用スバナ
質量(kg)0.2
車輪径(Φmm)75
材質(本体)スチール、ナイロン
材質(車輪)エラストマー・ABS
取付高(mm)62
耐荷重(kg)120(4個使用時)
静荷重(kg)180
ストッパーなし
キャスター径(Φmm)75
音も静かで床にやさしい双輪キャスター。キャスターの内側にカバーを取り付け防塵効果を高めました。埃や髪の毛の巻き込みが少なく動きやすさを保ちます。床にキズがつきにくくスムースな移動ができます。ポール下部のアジャストボルトを外し、ねじ込むだけで取り付けも簡単。
用途エレクターシェルフ・ベーシックシリーズ専用オプションパーツ
材質(車輪)エラストマー・ABS、(本体)スチールナイロン
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)(静止時)180、(走行時)120
入数(個)2
最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
こんなお得な商品も!

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ラック業界初の新型キャスター!これまでのキャスターの中で一番滑らかな走行をします。
お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。
ストッパー付きで静止時の安定を高めます。
材質金属部:スチール車輪部:ポリウレタンストッパー部:ポリプロピレン
耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり
高さ(cm)9.8
ポール径(Φmm)25
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。前垂れ後垂れ防止のストッパー付。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。
幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです
車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。
仕様●材質:本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂●サイズ:タイヤ/Φ100×32mm、ストッパー付き本体/120×135×55mm、ストッパー無し本体/115×135×55mm●ネジ径:W3/8 16山●重量:640g●入数:1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2)
アズワン品番67-8167-79
1セット
¥19,900
税込¥21,890
10日以内出荷
大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。
材質本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂
寸法(mm)タイヤ/Φ100×32、ストッパー付き本体/120×135×55、ストッパー無し本体/115×135×55
質量(g)640
ねじ径W3/8 16山
内容1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2)
アズワン品番4-6033-11
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
セット内容
用途ストッパー無し×2、ストッパー付き×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターネジ径:M12(P1.75)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85~125mmには樹脂ブッシュ入り
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットによく使われている。アンチミストで散水の均一性をより高め、ストッパーで前垂れ後垂れを防止。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
色(ノズルチップ)青
方向下向き専用
散水範囲(m)Φ8
散水量(L/分)2
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
【商品特徴】脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!
用途【特記事項】前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し×2個)
材質スチール製 粉体塗装(白)
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×42×153
ポケット内寸法(mm)220×36
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー無しタイプです。
用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用
トラスコ品番520-9558
適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)
セット内容ストッパー無キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
24日以内出荷
EA520ED-42用替車輪
ストッパー無し。
※注意※本体発注時のみ注文可能
仕様●サイズ:Φ177×100m●入数:1個●材質:ポリウレタン・ポリプロピレン
アズワン品番65-2135-94
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5 対応。<bar>前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)13
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)114×40×32、内寸:110×36×24
スクエアフレーム本体:61-56-4、61-56-5 対応。<bar>前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×32、内寸:80×36×24
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。 スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し×2個)
材質スチール/粉体塗装(白)
種別A4 7段 片側キャスター付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ