消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
交換目安2日
寸法(縦×横)(mm)275×150
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
クリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
仕様面板/凸型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット
交換目安2日
寸法(縦×横)(mm)275×150
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。
仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット
交換目安2~5日
寸法(縦×横)(mm)300×150
装具を濡らさずに入浴できる特殊ポリ塩化ビニール製フィルムです。パウチが透けない厚さ80ミクロンのシートを使用。
付属品クリップ
寸法(cm)22×20
松吉医科器械コード24-6137-00
1パック(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
消化管ストーマ用二品系(ツーピース)装具。ユーケアー2のストーマ袋。
においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
クリップレスなので操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
仕様ストーマ袋/下部開放型
寸法(縦×横)(mm)300×150
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
ソフトタイプの口具により、水様便~泥状便の場合でも、外部から圧搾(ミルキング)して、排出することができます。
臭いや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
平坦や陥没ぎみ等、高さのないストーマの片に最適です。
逆流防止弁付。
仕様面板/凸型、ストーマ袋/ソフト口具、カット方法/プレカット
交換目安2~5日
寸法(縦×横)(mm)346×148
肌にやさしいオーガニックコットン生地を使用し、ソフトな肌触りです。
入口が大きく開き、簡単に装着できます。
材質綿100%
寸法(mm)170×270
開口部が上下開きですので、パウチの挿入が容易です。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかり押さえます。
面板オープンタイプ。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色オフホワイト
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。
交換目安2~5日
寸法(縦×横)(mm)300×150
コロストミー・イレオストミー用ストーマ装具。
安心設計の閉鎖具により、排出物を簡単・清潔に処理できます。
最新の防水フィルターが優れた防臭効果を発揮します。
薄く、軽く、ソフトな仕上がりのメッシュタイプ。
ベルト部分は二段式ですので腹部にフィットし、ズレを防止する設計です。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色オフホワイト
イレオストミー用の消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板にはアルカリ性の強い排泄物から皮膚を保護する、高緩衝能皮膚保護剤を使用。
交換目安2~3日
オートクレーブ可。
適合単品系(ワンピース)ストーマ装具のカット
種別左部鈍型・弱弯
材質ステンレス
全長(mm)125
松吉医科器械コード23-7325-00
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
メッシュ生地の手術後用腹帯です。背部はムレにくいメッシュ生地を採用しています。
ベルト部分が2つ割れで、ドレーンチューブ等を外部に出しやすい構造になっています。
フィットカットが上へズレるのを防止します。脱着は面ファスナーで簡単に素早くできます。
ソフトな伸びで、装着感が優れています。ガーゼ交換等の時間が短縮できます。
用途開腹手術後の保護・保温・固定、ストマ等の固定、その他腹部の保護、腰痛ベルトとして
材質メイン素材:綿100%、伸縮素材:コットン天竺(スパンデックス入り)、中綿:ポリエステル100%
優れた耐久性。安心の国内生産。
低価格、高品質。
書込みラベル印刷。ボールペン、鉛筆でサンプル名など書込みOK。
高級特殊強化フィルター使用。破れ難く残渣を極力防漏。
サイズ280mm×190mm、シール幅/10mm、フィルター/35mm×2(二つ折り)
アズワン品番63-2577-22
1箱(500枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌済み
滅菌方法ガンマ線
開口部が上下開きですので、パウチの挿入が容易です。
開口サイズの微調整ができるので、パウチの根元までしっかりと押さえます。
肌にやさしいソフトな素材を使用。
材質綿、ナイロン、ポリウレタン
色オフホワイト
ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。
トルコギキョウの前処理剤です。トルコギキョウはエチレンの感受性が比較的高い花で、エチレンによって花の萎れが引き起こされます。そのため、エチレンの作用を阻害するSTS剤で前処理すると、花の萎れが抑制され、切り花の日持ちが長くなります。また、栄養を補給することにより、蕾の開花が促進され、花色が鮮やかになります。
用途50倍希釈、10時間処理が標準です。生産者向け
容量(L)5
1個(5L)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
縫合糸の掛かり具合をリアルに再現しました。リアルな質感を追求しました。排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。縫合や触診など質感を追求した、お求めやすい価格の訓練用人体モデル!ストマセルフケアの演習ができます。
材質ウレタンゲル
寸法(mm)150×200
アズワン品番8-5875-17
1式
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
自立するストマッカー用の袋です。袋が倒れる心配が無くなり、作業もスムーズになります。切り口付きで、ピペットの扱いがしやすいです。
材質ナイロン+ポリエチレン
寸法(mm)140×300×t5
アズワン品番68-1419-93
1箱(20袋×20枚)
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。
球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。
各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。
自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。
焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。
切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。
軟質金属、軽金属のピーニング加工に。
「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。
硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)
比重2.55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
剛性感と堅牢性に優れたシンプルな構造のビッグゲーム用プライヤー。3.5mm厚のステンレスブレード採用。#6~#10サイズまでのスプリットリング開閉に特化した先端形状。ブレードにセレーション加工を施し、PEラインや太号数のリーダーのカットもスムーズ。
質量(g)約180
サイズ(mm)190
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
こんなお得な商品も!
ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
喰わせのハイレスポンスシャッド
用途ハイプレッシャーフィールド、低水温期等のバスの活性が低くなるシチュエーションで威力を発揮する、ハイレスポンス・サスペンドシャッド。マグネット式重心移動システムを搭載し、安定した飛行姿勢で優れたキャスト性能を実現。メリハリの利いたダイブ&ポーズが持ち味。シーズンを通して様々なフィールド&コンディションでバスを攻略します。
タイプマグネット固定重心移動・サスペンド
フック10(#)
レングスL(mm)59
リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1.5(#)
ウエイト4.7g
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
線、面、点と多彩な釣りを演出するシャッド系ミノー
用途レアリススペシャルブランド「Grade A」第一弾、レアリスロザンテ63SP。ボリュームを持たせたボディにマグネット固定式重心移動システムを搭載したことによる異次元のキャスタビリティーを具現化。オカッパリでの向かい風や横風も気にすることない遠投性能を備え、63mmボディサイズミノーでありながらストレス無くベイトフィネスタックルに対応します。波動は弱った小魚をイメージすると言うより、バスに追われて逃げ惑う際にベイトフィッシュが出す「ピッチの細かい」波動。ゆえにただ巻きで使用した際でもバスの視界に入った瞬間に捕食モードを「ON」にすることを可能とし、トゥイッチした際はシャッド系のような移動距離の少ないパニックダートアクションが出せる為、短い距離でバスを誘い出すこともメリットの1つ。ストレートリトリーブでの線の釣り、面の釣り、パニックダートアクションでの点の釣りが、季節を問わないタフなオカッパリフィッシングの助けになることは間違いありません。
タイプマグネット式重心移動・サスペンド
フック10(#)
レングスL(mm)63
ウエイト5g
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1個(2kg)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
球状粒子のSUS304相当のブラスト用研磨材(メディア)です。延性材料のため、対象物に衝突すると自ら変形しほとんど摩耗しません。
用途ステンレスやアルミ製品のスケール除去、クリーニング、ショットピーニング
適合材ステンレス
硬度4
RoHS指令(10物質対応)対応
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。
粒度#100
容量(kg)2
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがしに。
粒度#15
容量(kg)2
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。
メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り
硬度2(新モース硬度)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ