4,178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ストレーナ(100L)
部品名称ストレーナ(100L) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoSSA-S1000 燃料タンク部品_No.ストレーナ(100L)、SSA-F616MAT 燃料タンク部品_No.8、SSA-N550 燃料タンク・燃料配管部品_No.40、SSA-S602DXVT 燃料タンク部品_No.8、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.40、SSA-α603MA-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.6、SSA-F616 燃料タンク部品_No.ストレーナ(100L)、SSA-α602M 燃料タンク,燃料配管部品_No.8、SSA-α603 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.6、SSA-V602C-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.8、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.8、SSA-F616M 燃料タンク部品_No.ストレーナ(100L)、SSA-S1002(4)-1 燃料タンク部品_No.10、SSA-α604MA エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.6、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.8、SSA-F616(4)-1 燃料タンク部品_No.8など
1個
789 税込868
7日以内出荷

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ 材質(本体)PC 内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。 総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。 累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。 隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。 (復元性 90%~100%) 理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。 平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。 キャビテーションの発生がありません。 消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に 接続方式ねじ込み形 網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板 材質SUS316 使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ クラス800 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604 使用圧力(MPa)0~1.0 使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS) 適合流体上水 網目標準60メッシュ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。 種類動力式噴霧器パーツ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アルミフィンの清掃に最適です。 ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷

先端フラットがポイントです!(特許取得済) 塗料の切れがよくポタポタがない! 塗料の滞留がない 均一に落ちる 濾過速度が速い 残留物がよく確認できる
メッシュ#100 種別ナイロン 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 高さ(mm)51 網目130ミクロン 上部外径(Φmm)115 下部外径(Φmm)31
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
メッシュ#250程度 種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 網目100ミクロン
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。 材質(本体) 寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105 適合パイプ呼び径50~100A 材質塩ビ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口 形状タテ型 材質アルミダイカスト
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端接続JIS Rcねじ 材質(フタ)CAC406 材質(本体)CAC406(青銅) 材質(網)SUS 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状Y形 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。 ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が樹脂製の軽量なインラインストレーナー・配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。メッシュの清掃の際は、別売の【メンテナンスカップSTR-MC HDPE】(2157-81)をご使用いただきますと作業性が高まります。配管内を流れる異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。樹脂製で軽量で安価、手のひらサイズのコンパクト設計です。本体材質が透明PVC製ですので耐薬品性に優れており、メッシュの目詰まり状況を容易に監視することができます。本体上部に固定部を設けており、装置内への取り付けが容易です。日本製で高品質、供給面でも安定していますので安心してご使用いただけます。本体にはSUSフィルターが標準で装着されております。
用途配管内の液体に混入した異物やゴミを簡単に分離し、取り除く事ができます。吐出ポンプ内の異物噛み防止にオススメです。 材質パッキン:EPDM、本体・ボウル:透明塩ビ(PVC)、メッシュ:SUS304 全高(mm)(装着時)74 最大幅(mm)77 取付穴径(Φmm)上部:約3.3(ピッチ10mm×2箇所)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。 塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
メッシュ#120 種別ナイロン 材質(メッシュ)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)155×130 網目190ミクロン
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状ストレート 形式ボルト式 流体温度(℃)184以下 材質(フタ)FC 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 塗装内面:防錆油、外面:シルバー 適合圧力(MPa)1.0以下 適合圧力範囲(MPa)1以下
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。 同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。 足つきでシンク内に置いても衛生的です。 アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。
仕様足つき 材質ステンレス鋼 寸法(mm)約全長380×幅220×110 直径(Φcm)約21
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷