4,484件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
2,098 税込2,308
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様M12パネル取り付け 種類イーサネット用 極数4 保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20 定格電圧(V)DC125 定格電流(A)4 端末仕様ディップ端子 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用周囲温度(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)40以下 取付け方法ディップ端子 保存温度範囲(℃)-25~70 アズワン品番64-3405-56 メッキ金めっき 耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷

1袋(1000個)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(500個)ほか
15,980 税込17,578
18日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST, 圧着ピン端子, FVPCシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = FVPC絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 青JSTピン端子. JST PCタイプピン端子は高品質無酸素銅製で、電気導電性及び固有の頑丈さを確保しています。. 特長と利点. ストレートエントリ. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wurth Elektronik WP-THRSH シリーズ M4 ねじサイズねじ Terminal は、9 ピン構成です。自動実装向けのはんだ付け対応高電流ワイヤ対基板接続です。これにより、堅牢で機械的な高電流接続が可能になります。材質:黄銅 高さ:8.5 mm 幅:10 mm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●方向:ストレート●定格電流:85●脚数:9●材質:真鍮●コード番号:205-3246 アズワン品番65-7580-86
1セット(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

用途コネクタ用 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm) 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 UL/CSA定格電圧(V)300
1個
70 税込77
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アダプター型式BNCメス-端子台、【A】BNC、【B】端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスA:メス ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケル
1個
420 税込462
当日出荷

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します 仕様単線非対応 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
1セット(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
1袋(100個)
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)ビニール絶縁付角先開形端子(ストレート形)
エコ商品
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 幅(mm)7.2 材質(絶縁体)ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)3.7
1袋(100個)
1,298 税込1,428
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270 アズワン品番65-7571-85
1個
319 税込351
当日出荷


仕様タブサイズ = 6.35 x 0.81mmタブ角度 = ストレート絶縁 = 非絶縁全長 = 7.9mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫タブ数 = 1タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmクイック切断基板実装タブ端子 - 19705シリーズ. NEMA仕様に準拠したMolex 19705シリーズからの、クイック切断基板実装6.35 x 0.81 mmタブ端子です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

1セット(10個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
510 税込561
当日出荷

プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268 アズワン品番65-7576-98
1個
489 税込538
欠品中

極数3P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷

。プッシュターミナル
仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277 アズワン品番65-7575-59
1個
279 税込307
当日出荷


仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
当日出荷

1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .187タブ角度 = ストレート絶縁 = 非絶縁全長 = 13.8mmコンタクト材質 = 銅亜鉛合金コンタクトめっき = 銅の上に錫タブ数 = 1タブ厚さ = 0.5mmタブ幅 = 4.8mmTE Connectivity FASTON 187シリーズ基板実装タブ端子. FASTON 187基板実装タブ端子は、FASTON 187シリーズのレセプタクルとの信頼性が高く、高性能の迅速な接続に特化した設計になっています。これらの基板実装タブは基板上の穴に挿入してから、はんだ付けで永久に固定します。これらのFASTON 187基板実装端子には、垂直構成と直角構成を用意しています。. 特長と利点. 信頼性が高く、高性能の接続 垂直 / 直角の基板実装で、より柔軟な設計が可能. 用途. これらのFASTON 187基板タブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

取付ケーブルマウント 端子圧着 動作周波数(GHz)0~2 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート
1個
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様定格電流:125A●ケーブルサイズ:10 mm2, 16 mm2, 35 mm2●コンタクト数:14●ねじサイズ:M4●行数:2●長さ:98mm●ボディ向き:ストレート●接続端子. 電源に接続するための3つの端子シリーズ: - 125 A、対称レールに圧着用の層端子、絶縁カバー付き - 対称レールに圧着用の並列配置可能な端子、「組み合わせ」オプション付き - 対称レールに取り付け用の絶縁サポート上の端子、12 x 12のフラットバーにねじ止め、又は2つのラグ を使用した任意のサポートにねじ止めM4の穴でサポートするための固定用バー
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷