材質亜鉛メッキ鋼
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×40×5
真直度(μm)400
アズワン品番64-7910-90
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
材質ステンレス
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別普通形
材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質S50C(焼入)
形状アイビーム型
質量(kg)2.4
硬度HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×16×36
平行度(μm)50(商品全長に対する)
熱処理焼入あり
真直度(μm)-
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)
種別べベル型
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
材質鉄(ブルーテンパー材)
寸法(mm)600×400×H20
板厚(mm)1.5
質量(g)3000
EBM品番2705900
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。
刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。
焼入れ品になります。
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。
材質花崗岩
ケース無
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
材質アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×20
底内寸法(mm)595×395
TKG品番9-1038-0101
TKG品番(2017)6-0913-0501
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。 真直・平行度(μm): 40 質量(kg): 10.5
種別アイビーム型
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
呼び寸法(mm)400
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1108
幅(mm)32
厚さ(mm)8
全長(mm)400
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
呼び寸法(mm)500
精度±(2+L/100)μm
トラスコ品番471-9344
厚さ(mm)10
全長(mm)500
質量(kg)1.5
高さ(mm)50
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
平面度、真直度の測定、ヒズミチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×60×12
精度A精度=真直度(2+L/100)μ
トラスコ品番308-4442
種別アイビーム型
質量(kg)5
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2.54mmピッチ 12極 2列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ
エコ商品
仕様ボディ向き = ストレートジェンダー = メスコンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = リン酸銅定格電流 = 3A定格電圧 = 400 V acハウジング材質 = PET最低使用温度 = -55℃TE Connectivity Standard Edge IIカードエッジコネクタ. 高い信頼性と経済性を実現するために設計された、低プロファイルの業界標準パッケージStandard Edge II 2.54 mm高電流カードエッジコネクタです。このStandard Edge IIカードコネクタは、ドーターカードをマザーボードに接続するために設計されています。このエッジカードコネクタのコンタクトは分岐カンチレバー設計で、強度と電気的な信頼性を高めるために金めっきが施された精密形成リン青銅製を選択可能です。このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、コンタクト間キーイングスロットを備えています。これは、キープラグを挿入できるカードスロットに配置されています。こうした特長により、キープラグを装着するためにはめ込む必要があるかん合式ドーターカードの向きが適切に保持されます。別売りのキープラグも用意されています(品番718-8407を参照)。品番1489162-x、5645169-x、及び5645235-xのコネクタでは、はんだ付け時に基板へ確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグが配置されています。. 特長と利点. 非常に信頼性が高く経済的 業界標準パッケージ 低プロファイル設計 強度と高い信頼性を実現する金めっきのリン青銅分岐コンタクト カードの向きを正確に保持するコンタクト間キーイングスロット 基板に確実に固定するためのキンク処理されたはんだレグ付きタイプを用意. 製品用途の情報. このStandard Edge II 2.54 mmカードエッジコネクタは、DC-DCコンバータの低電力電源、産業グレードのカードエクステンダ、及び頑丈な高耐久性カードエッジコンタクトを必要とする一般的な低コストのI/O用途に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズ100 Series
定格電圧400 V
定格電流(A)3
材質(ハウジング)ガラス繊維強化PET
行数2
幅(inch)0.61
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 130mm長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 70mm長さ = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 110mm長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 130mm長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 110mm長さ = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 90mm長さ = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 70mm長さ = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。. HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。. テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 90mm長さ = 29mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。
付属品クイックコードバンド
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)0~850
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、切替スイッチ「 カール‐ストレート」
本体質量(g)390
イオンプロテクトイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×34×85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ