業務用に適した個包装なしタイプです。
色クリア
長さ(mm)210
直径(Φmm)8
外装なし
商品タイプストレートストロー
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
TKG品番9-0958-2001
TKG品番(2017)6-0845-1101
1箱(500本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
タイプストレート包装なし
ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン
全長(mm)210
直径(Φmm)6
入数(個)200
商品タイプストレート
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
FA-900の専用マウスピースです。
アズワン品番3-7579-11
1箱(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。
1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的
2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的
3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる
※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
材質プラスチック
色白
種類ストレート
直径×長さL(Φmm×mm)8×70
関連資料(1.35MB)
袋入りのシンプルで使いやすいストローです。
ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)170
直径(Φmm)6
外装なし
入数(個)500
商品タイプストレートストロー
スプーン&ストロー一体型形状。
1個(50本)
¥189
税込¥208
当日出荷
ミニサイズのドリンクに最適!
長さ(mm)160
外装なし
商品タイプフレックスストロー
直径(Φmm)4
材質ポリプロピレン
質量(g)約38.2
入数(個)100
1パック(100本)
¥99
税込¥109
当日出荷
ミニサイズのカラーストローです。
長さ(mm)130
外装なし
商品タイプストレートストロー
直径(Φmm)3.5
材質ポリプロピレン
入数(個)100
1パック(100本)
¥119
税込¥131
当日出荷
長さ(mm)190
外装あり
商品タイプフレックスストロー
直径(Φmm)5
材質ポリプロピレン
質量(g)50
入数(個)80
入数80本
TKG品番9-0985-1401
TKG品番(2017)6-0868-0801
1パック(80本)
¥299
税込¥329
当日出荷
長さ(mm)160
外装なし
商品タイプフレックスストロー
直径(Φmm)4
材質ポリプロピレン
質量(g)36
入数(個)100
入数100本
TKG品番9-0985-1501
TKG品番(2017)6-0868-0901
1パック(100本)
¥199
税込¥219
欠品中
カラフルなストローで、ドリンクに華を添えてみませんか。タピオカや果肉も吸える、太めのタイプです。
1袋(200本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アイスコーヒー用によく使われる、細いストローです。
材質PE
全長(mm)180
色白
直径(Φmm)4.5
包装形態個包装
入数(個)500
商品タイプストレート
1箱(500本)
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルコールチェッカー 電気化学式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。
99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。
マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。
市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。
センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。
測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00, 0.05~0.25mg/L
付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)
質量(g)約100(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)
電源単4アルカリ乾電池2本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25
機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能
データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)
測定時間(秒)約5
対象ガス呼気中アルコール
表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ
電池寿命約800回
検知方式半導体ガスセンサー
保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)
サンプリング方式呼気直接吹き込み方式
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
用途カクテル・ドリンク剤用
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(バネ)ステンレスSUS631J
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303
材質(ボディ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスSUS631J
ステンレス製で耐食性に優れています。
締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます。(別途締込機構を必要とします。)
ストローク幅は最大7.5mm
全周締込システムに使用可能
用途全周締込システムなど扉の密閉
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11903
1個
¥13,492
税込¥14,841
4日以内出荷
静電容量 = 15F。電圧 = 4.2V dc。実装タイプ = スルーホール。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +85℃。直径 = 12mm。寸法 = 12 (Dia.) x 7.5mm。リード間隔 = 12.5mm。漏れ電流 = 0.12 mA。等価直列抵抗 = 1.8 (ac) Ω, 7.5 (dc) Ω。寿命 = 1000h。シリーズ = 196 HVC。許容差 = -20 → +80%。末端仕様 = ラジアルmm。196 HVCシリーズ. 低プロファイル: 2.5 mm 13 Ws/gの高電力密度 最高6つのセルを使用可能 90 Fまでの静電容量 スタック式スルーホール、フラット表面実装、及びレイフラット構成を備えたピン、タブ、コネクタを用意 幅広い電圧範囲: 1.4 → 8.4 V 有効寿命: 1000時間 @ +85 ℃. 組み込みコンピュータ、サーバー、データストレージシステム、業務用リモコン、リアルタイムクロック、緊急照明、ゲーム、自動販売機、ネットワーク機器における環境発電と電源ラインのバックアップ用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
静電容量 = 4F。電圧 = 2.8V dc。実装タイプ = 表面実装。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。直径 = 7.5mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 7 x 14 x 2.5mm。漏れ電流 = 0.03 mA。等価直列抵抗 = 15 (dc) Ω, 5 (ac) Ω。寿命 = 1000h。シリーズ = 196 HVC。許容差 = -20 → +80%。コンデンサファミリ = 電気2層mm。196 HVCシリーズ. 低プロファイル: 2.5 mm 13 Ws/gの高電力密度 最高6つのセルを使用可能 90 Fまでの静電容量 スタック式スルーホール、フラット表面実装、及びレイフラット構成を備えたピン、タブ、コネクタを用意 幅広い電圧範囲: 1.4 → 8.4 V 有効寿命: 1000時間 @ +85 ℃. 組み込みコンピュータ、サーバー、データストレージシステム、業務用リモコン、リアルタイムクロック、緊急照明、ゲーム、自動販売機、ネットワーク機器における環境発電と電源ラインのバックアップ用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着コネクタ用端子で省配線。
アクチュエータは、プランジャ形とレバー形を品揃え。
圧着コネクタにより省配線、省工数化に貢献。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
独自の機構でロングストロークを実現。
RoHS適合。
扉の厚い家具などにも十分対応できる、ストローク27.5mmのロングタイプです。
ツマミ・ハンドルが不要となります。
施工した後でも前後調整ができる調整機構付です。
プッシュロック解除量が1.5~2.0mmなので、扉の隙間を最小限に抑えることができます。
付属品受座(Φ16×2)、取付ビス
材質ABS樹脂
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.5
材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体外径(mm)3.1
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)3000
導体公称断面積(mm2)1.25
導体構成(本/mm)112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。
『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね
材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
測定力(N)2以下
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)5
指示誤差[1/2回転](μm)10
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)25
測定子X-1
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
繰返し精密度(μm)4
指示誤差[1/10回転](μm)8
コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています
小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します
安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます
ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます
環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します
「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
目量(mm)0.01
仕様ショックプルーフ
寸法H(mm)7.5
寸法A(mm)36
寸法F(mm)15.5
寸法D(Φmm)52
外枠径(mm)Φ55
寸法G(mm)20
ステム径(Φmm)8
指示誤差[1回転](μm)15
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き
シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
作動方式復動形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+1.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)
分解能0.5mm/回転
送り方式送りねじ
移動ガイドアリ溝
スラストローラベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
材質HSS Co
刃数4
刃形右刃右ねじれ
表面処理TiCNコーティング
ねじれ角30゜
食付角(°)45
目量(mm)0.01
仕様ショックプルーフ
寸法H(mm)7.5
寸法A(mm)36
寸法D(Φmm)52
外枠径(mm)Φ55
寸法G(mm)20
ステム径(Φmm)8
指示誤差[1回転](μm)15
測定子部品コード:ZS-017
寸法C(Φmm)55
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
用途配分電盤、制御盤の3点ロック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ