22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
1パック(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

暖かみのある深くダークなサウンドと、カーフスキンのようなレスポンスのコンサートスネアヘッドです。 ミッドレンジの倍音とナチュラルなサスティーンが特徴。繊細で多彩な表現に適しています。
タイプStrata Staccato 700 プライ数1
1枚
3,398 税込3,738
9日以内出荷

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W)1050 質量(kg)約10.5 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約200 耕運幅(mm)約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。 耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。 高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等 種類産業機械用ケーブル 絶縁皮膜1種 耐熱区分155℃(F種)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
80 税込88
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

TT-001 タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

14"x6 1/2"対応 手さげ・肩掛けに対応 スティック収納スペース付き
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能 一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)18.7 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850 モーター出力(W)40 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55 モーター電圧(V)100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等 長さ(mm)500 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ 目合い(mm)4または10 材質(本体)ポリプロピレン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ リング付 モノタロウ 動画あり
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個 材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール 形状オフセットD型 リング外径(Φmm)約27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ロック機能なし
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

みのる産業回転ふるい機
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・ 土の選別が連続作業で出来ます 回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。 ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。 折り畳み式でコンパクトに収納できます。
用途土ふるい 網目(mm)4 質量(kg)15 網サイズ(mm)回転網:Φ325 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1130×850
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに 材質木製/鉄 幅(mm)木部:460 全長(mm)895 高さ(mm)木部:90
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夏のレジャーにお勧めのスタンダードな貝取りジョレンです。 。しっかり構造タイプですのでしっかり貝をキャッチします。
用途貝取りに。 質量(g)2500 柄径(Φmm)30 頭部寸法(mm)220×220 柄長さ(mm)(2本継ぎ)1800
1本
6,798 税込7,478
欠品中

アーモンド、カシューナッツ、バターピーナッツ、フラッピーが配合された吊り下げ対応可能な食べきりサイズのミックスナッツです。
保存環境常温 入数1セット(20個入)
1セット(30g×20個)
2,798 税込3,022
3日以内出荷

5種の野菜(なす、ブロッコリー、スナップえんどう、れんこん、赤ピーマン)をたっぷり100gトッピング。五穀ごはんと野菜を食べるヘルシーカレー。ルゥは野菜の珠美が溶け込んだコクのある味わい。スパイスの香りが食欲をそそります。トレーに入っているので、調理の際にお皿を汚すこともなく、後片付けの手間もかかりません。
用途一度とけたものを再冷凍すると、品質が変化しますのでおやめください。
1セット(320g×12個)
6,498 税込7,018
翌日出荷