材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)200
サイズ(mm)(スパチュラ部)51×7、(厚さ)0.5、(軸径)2.5
アズワン品番2-4791-01
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS410)
タイプヘラ付
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ブレード:ステンレス420J2、ハンドル:PP樹脂
耐熱温度(℃)120
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
材質刃部/ステンレス420J2、柄部/天然木
粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修、整形に適しています。環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感です。
全長(mm)175
材質ステンレス(SUS410)熱収縮チューブ
材質ステンレス(SUS410)
材質ステンレス(SUS410)
軸径(Φmm)2.6
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
一端は丸みを帯びており、もう一端は先端にいくほど細くなるテーパー形状になっています。
材質ステンレス
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。
金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
用途ペンキ塗り・調合。
仕様貫通型
刃厚(mm)1
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
一端は平らに、一端は丸みをおびたスパチュラです。
材質SUS304(ミラー仕上げ)
NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。チューブ内の試料の調整に適しています。
材質SUS304
全長(mm)220
先端幅(mm)ヘラ部:5.5
さじ幅(mm)3
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
用途ペンキ・塗料の色混ぜに。
寸法(mm)150mm
刃幅(mm)150
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コニカルチューブやテストチューブへの出し入れに便利です。
アズワン品番2-4789-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)176
サイズ(mm)(ラウンド部)53×8、(テーパー部)53×7.8(先端3)、(スパチュラ厚さ)1、(軸径)4
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途に応じて末端形状が選べるステンレス製のスパチュラです。
材質ステンレス
チーズ、ワックスやバターなどの半固形サンプルの採取に適しています。粘土質の高いサンプルの採取にも適しています。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)600
質量(g)600
ハンドル長さ(mm)100
ブレード長さ(mm)500
チューブ径(Φmm)25
1本
¥48,980
税込¥53,878
18日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)150
先端幅(mm)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
チーズ、ワックスやバターなどの半固形サンプルの採取に適しています。粘土質の高いサンプルの採取にも適しています。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)300
質量(g)480
ハンドル長さ(mm)100
ブレード長さ(mm)200
チューブ径(Φmm)25
1本
¥43,980
税込¥48,378
18日以内出荷
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた二重構造の握りやすいグリップです。
全長(mm)215
材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム
刃長(mm)110
刃厚(mm)0.7
材質(刃)ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0222
X線検出機で検出可能ですので床面のこびり付いた汚れ除去に最適です。床面にこびり付いた付着物の清掃にご使用ください。柄が中央部にかけて膨らんでいることにより、握りやすく、力を入れやすいです。ヘラ部分はステンレス製、柄は樹脂製のため、異物混入対策で木の柄の製品を持ち込めない場所にも使用できます。柄に穴が開いているため、吊り下げて保管ができます。
用途床の清掃
X線検出機で検出可能ですので床面のこびり付いた汚れ除去に最適です。床面にこびり付いた付着物の清掃にご使用ください。柄が中央部にかけて膨らんでいることにより、握りやすく、力を入れやすいです。ヘラ部分はステンレス製、柄は樹脂製のため、異物混入対策で木の柄の製品を持ち込めない場所にも使用できます。柄に穴が開いているため、吊り下げて保管ができます。
用途床の清掃
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
全長(mm)215
材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)
刃長(mm)110
刃厚(mm)0.7
材質(刃)ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ7 0222
マルチパーパスのスパチュラです。粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)233
質量(g)150
ブレード長さ(mm)150
ブレード径(Φmm)20
1本
¥30,980
税込¥34,078
18日以内出荷
マルチパーパスのスパチュラです。粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)333
質量(g)185
ブレード長さ(mm)250
ブレード径(Φmm)20
1本
¥33,980
税込¥37,378
18日以内出荷
マルチパーパスのスパチュラです。粉末および半固形(チーズ、ペーストやゲル状)の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)227
質量(g)160
ブレード長さ(mm)145
ブレード径(Φmm)25
1本
¥31,980
税込¥35,178
18日以内出荷
取る・練る・混ぜるシリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特徴。
ジャムなどの小さい容器から移したり、生地ならしや裏ごしに適しています。お菓子やお料理に大活躍。
材質(本体)シリコーンゴム、(芯棒)ステンレス鋼
寸法(mm)(ヘラ部)30×14×150、(柄部)22×16×145
質量(g)95
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
持ちやすいハンドルに耐熱性に優れたシリコンゴムを使用。
用途料理の混ぜ合わせに便利なキッチンツール。
全長(cm)28
材質ステンレススチール、シリコーン樹脂、フェノール樹脂
質量(g)92
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。小さいヘッドが細かい作業に便利です。
寸法(mm)240×25
質量(g)50
材質本体:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
スプーン付のスパチュラーです。 21-401-25BはV字型スプーン付です。
材質ステンレス
軸径(Φmm)2.5
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP
寸法(mm)260×33×20
質量(g)69
タイプスパチュラ150mm(ヌリ)
硬度HRc50°
板厚(mm)1
ヘラ幅(mm)150
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様片側V字ヘラ付
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)150
先端幅(mm)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)140
先端幅(mm)2
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
用途塗料の撹拌や混色に。パテ塗りに。
仕様刃付け加工なし
タイプ貫通型
板厚(mm)1
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ポリプロピレン
全長(mm)382
刃渡り(mm)253
材質刃部ステンレス420J2 柄GPP樹脂
質量(kg)0.075
呼び寸法(inch)10
TKG品番9-1058-0203
TKG品番(2017)6-0934-0203
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ