25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)CO・CO2スパン校正ガス
室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
型式SG-1
1個
12,790 税込14,069
当日出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。
アズワン品番61-0103-14
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
9日以内出荷

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5 内容量(L)0.6 容器スプレー缶 純度(%)99.99以上 内圧(MPa)0.75
1箱(10本)
67,980 税込74,778
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様封入量/5L 質量(kg/本)0.165 純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400 材質(本体)C3604BD 質量(g)400 材質(シート)弁調節:PTFE 材質(カバー)C3604BD 材質(Oリング)FKM 調整圧力(MPa)0.1 入口圧力(MPa)0.1~0.8 材質(弁座)C3604BD 継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手 材質(弁棒)C3604BD+PCTFE 圧力計入口側圧力計:1MPa計
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。(GOTシリーズ用)
アズワン品番61-0103-15
1個
29,980 税込32,978
15日以内出荷

新コスモス電機簡易点検用缶ガス
簡易点検用のガスです。
用途始業前の動作確認や、指示値確認に
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで省スペースに設置可能。 寝かせて使用可能。
仕様発生窒素ガス濃度/99.9%(最高値)発生窒素ガス量/1.5L/min.(25℃0.5MPaの圧縮空気入力時、窒素ガス濃度98%) トラスコ品番849-8067 質量(kg)1.5(除ステーション固定金具) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×71×282 入力空気圧(MPa)0.3~0.7
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。 適合トーチ KC-800 KC-810 取付方式ねじ込み式 成分液化ブタン、液化プロパン トラスコ品番835-7671 質量(g)460 外径×高さH(Φmm×mm)66×243 主な適合トーチKC-800、KC-810 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番7-0727-1401 TKG品番(2017)6-0687-1401
1本(250g)
619 税込681
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ベン
規格19X2.0 部品名称ベン 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.61MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.58MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.59MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.75MB) 図解NoMW650(PV) 部品_No.53、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.50、MW320H 工業用ポンプ部品_No.49、MW7HP110B 部品_No.46、MW560 工業用ポンプ部品_No.46、MW1052-2 部品_No.51、MW3HP60B(2004) 部品_No.41、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.40、MW540 工業用ポンプ部品_No.46、MW1050 工業用ポンプ部品_No.53、MKW728H ポンプ部品_No.38、MKW728B ポンプ部品_No.38、MW1050-2 部品_No.57、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.44、MW1050-FT 部品_No.53、MW320H2(2004) 部品_No.53、MW620H 工業用ポンプ部品_No.49、MW1050(PV) 部品_No.53、MW820H 工業用ポンプ部品_No.49、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.47、MW650 工業用ポンプ部品_No.46、MW570 工業用ポンプ部品_No.50、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.44、MW7HP70B 部品_No.49、MW3HP80B 部品_No.40、MW650-2 部品_No.57、MW1052 部品_No.45、MW530 工業用ポンプ部品_No.43、MW550 工業用ポンプ部品_No.47
1個
749 税込824
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルシール
規格D25356 部品名称オイルシール 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.55MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.58MB) 展開図12(0.61MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.58MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.59MB) 展開図25(0.59MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 図解NoMW2HP35B 部品_No.19、MW3HP80B 部品_No.19、MW530 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.19、MW350 工業用ポンプ部品_No.14、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.19、MW570 工業用ポンプ部品_No.15、MW2HP35B-U 部品_No.19、MW70 工業用ポンプ部品_No.21、MW781 部品_No.19、MW540 工業用ポンプ部品_No.16、MW311 工業用ポンプ部品_No.17、MW320H 工業用ポンプ部品_No.18、MW3HP681K 部品_No.19、MW3HP40B(2004) 部品_No.19、MW310 工業用ポンプ部品_No.16、MW2HP50B 部品_No.19、MW340 部品_No.16、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.15、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.19、MW550 工業用ポンプ部品_No.15、MW320H2(2004) 部品_No.17、MW781K 部品_No.19、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.15、MW2HP35B(2004) 部品_No.19、MW560 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP40B-S 部品_No.19、MW3HP611B(2004) 部品_No.19
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング S29
規格S29 部品名称Oリング S29 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.66MB) 図解NoMW3HP80B 部品_No.35、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.39、MW1SP05ES 部品_No.31、MKW728B ポンプ部品_No.33、MKW728H ポンプ部品_No.33、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.36
1セット(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

内面はダイヤモンドコート+3マーブル加工 耐摩耗性試験100万回クリア ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単 アルミダイキャスト製で熱変形に強い 全面均一加熱でおいしく調理できます全面均一加熱でおいしく調理できます ガス火専用
適合ガス火専用 マーブル 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●精度:±0.1 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:17.82 → 18.18 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:455-5065 アズワン品番65-7358-31
1個
147,998 税込162,798
欠品中

Sensym SCXシリーズ。高精度を必要とする圧力用途向けのコスト効果の高いソリューション 0 → 70℃の温度範囲で正確かつ安定した出力を提供するように設計された内部校正 / 温度補償センサ ゼロ校正、スパン校正済み 低電力用途向け高インピーダンス 空気や乾性ガスなどの腐食性のない非イオン性液体での用途向け
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.1 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:空圧流体●アナログ出力:99 → 101 mV●応答時間:100 ms●電源電圧:20 V dc●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7285-93
1個
119,800 税込131,780
欠品中

酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。 仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素) 付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース 質量(kg)約2.8(電池、センサー含む) 測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素) 電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ) 最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素) 表示【濃度】液晶デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130 連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時) 応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず) ガス採気方式吸引式 センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素) 測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素 指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
399,800 税込439,780
40日以内出荷