商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を
用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。
定格電圧(V)AC150
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)20
寸法H(mm)16
寸法d(mm)0.6±.5
寸法F(mm)14.5
寸法D(mm)-
寸法T(mm)7
寸法W(mm)16
絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格-
最大印加電圧(V)700
抵抗値120Ω±30%(1/4W)
クラス-
スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1
抵抗(Ω)120
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。
重畳パルス電圧(V)700max.
繰返し周波数(Hz)360max.
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)-
寸法d(mm)-
定格電圧(V)AC250
寸法F(mm)-
試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)
安全規格-
最大印加電圧(V)800
クラス-
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。
電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
1セット(100個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。
小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で
きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、
オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護
重畳パルス電圧(V)700.max.
繰返し周波数(Hz)120(60) max.
パルス幅×周波数3(0.8)max.
使用温度範囲(℃)-40~+100
寸法L(mm)-
寸法H(mm)17
寸法d(mm)-
定格電圧(V)AC250
寸法F(mm)17.5
寸法D(mm)-
試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)8
寸法W(mm)20
絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)
安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)700
抵抗値120Ω±30%(1/2W)
クラスX2
種類関連商品
定格使用電流(A)AC250
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
型式外付けサージ吸収器
種類オプションユニット
取付方式トップオン
取付け方法トップオン
仕様●シリーズ : XEB●実装タイプ : フランジマウント●寸法 : 19×8.5×25mm●高さ : 25mm●長さ : 19mm●動作温度 Max : +85℃●これらのデバイスは、主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所では 使用しないでください 。. XE / XEBシリーズ. 抵抗器とコンデンサを直列に接続した接点サプレッサで、接点寿命を向上 スイッチやリレーの接点に接続し、無効負荷の切り替え時に発生する干渉を抑制 自己修復構造と自己消火型ケースを採用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様AC250V(120Ω、0.1μF)
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護
長さ(mm)16
寸法(mm)16×6×13.5
取付方式スルーホール
奥行(mm)6
電圧(V)AC275
抵抗(Ω)120
動作温度(℃)-40
素子数1
抵抗値許容差(%)±30
容量許容差(%)【静電】±20
静電容量(nF)10
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1セット(100個)
特価
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
種類関連商品
仕様CR付
自動車の電子回路を保護。
12V/24兼用 バッテリープロテクター。
仕様最高パルス/30A
質量(g)410
入力電圧(V)12~24
コード長さ(mm)200
測定時間(秒)10~12
耐電圧(V)(最大)24~37.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
主要海外規格を250VAC定格で取得した小型シリーズ。
全世界すべての地域向けに搭載可能。
アメリカ、カナダをはじめヨーロッパ各国の規格を取得した製品です。 輸出用機器をはじめ国内でのパワーライン用としても使用
できます。 いずれも外装はUL-94フレームクラスV-O品を用いた耐溶剤性です。
用途全世界対応の自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護。
定格電圧(V)AC250
仕様【重畳パルス条件(最大)】尖頭値:800V.max.パルス幅:50msec.max.繰返し周波数:120Hz max.パルス幅×周波数:0.45max
使用温度範囲(℃)-40~+100
寸法L(mm)-
寸法H(mm)17.5
寸法d(mm)0.8±0.07
寸法F(mm)20
寸法D(mm)-
試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec
寸法T(mm)8.5
寸法W(mm)23.5
絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min(500VDC)端子・外装間:100000 min(500VDC)
静電容量0.1μF±20%
安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)
最大印加電圧(V)1200
抵抗値120Ω±30%(1/2W)
クラスX2
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
雷から形61F本体を保護。誘導雷障害からの保護を目的とした高容量保安器。高架水槽や山間部など誘導障害を受けやすい条件下で使用。
電圧(V)(放電開始)DC90±20
耐衝撃電圧(V)200k 1×40μs
耐衝撃電流6000A 1×40μs
質量(g)約35
関連資料セレクションガイド(2.5MB)
関連キーワード