27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,240 税込2,464
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット式のためタップ作業(ネジ製作)が早いです。
用途タップのネジ切り作業に最適です。 タイプタップ用
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)


一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

差込角3/8"(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。 全長(mm)40 タイプタップ用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイロットタップは下穴用ドリルとタップが同時に立てることができます。 通り穴に最適です。
用途めねじ補修用、自動車・オートバイのスパークプラグの修理用 セット内容パイロットタップ、リコイル(M10:1.5D、M12:1D・1.5D、M14:3/8・3/4)、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
1セット
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)446.4 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-85 ねじサイズM18-1.5(極細) リコイル数6個
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 取扱説明書(1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップ
エコ商品
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
ホワイト 材質(本体)PC 出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max)) コンセント個数3 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90 入力AC10050/60Hz、14.5A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2 耐トラッキングあり
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Aポート×2、type-Cポート×1、ACコンセント×3を備えた電源タップです。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 コンパクトで携帯性に優れ、出張や旅行時などコンセントが足りない場合にも大変便利。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットの高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート、スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性も強化しています。 狭い場所でも配線しやすい180度スイング折り畳みプラグです。
その他スマートIC搭載、180°スイングプラグ 材質PC 出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/2.4A(合計5V/3.6A(max)) コンセント個数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×28×86 入力AC100V50/60Hz、14.5A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2 耐トラッキングあり
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイPD対応 USB+AC電源タップ
エコ商品
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載 材質PC ホワイト 出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max) コンセント個数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133 入力AC100V50/60Hz、14.6A 電源コード(m)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.73MB) USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3 耐トラッキングあり
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1セット
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハンドタップやハンドリーマ用のラチェット機能付きのレンチです。 ラチェットタイプのため作業が簡単です。 左右ラチェットと固定の3段階に切替が可能です。 ロングタイプなので狭いところでの作業に便利です。
用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体・ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理 使用寸法M3~M6 ハンドル長さ(mm)100 全長(mm)250
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-1498。S&Sスーパーストックスタイルシリンダーヘッドは、1979-84年HDビッグツイン用で、外観はノーマルと同様ですが、流量はノーマルヘッドよりはるかに優れています。ヘッドは、プレミアムバルブとS&Sバルブスプリングで構成され、0.590インチまでのリフトを持つカムを扱うことができます。これらのヘッドは、ヘッドごとにオンスパークプラグのために機械加工され、ストックボア74Ciまたは80Ciシリンダーを受け入れます。これらのシリンダーヘッドは、S&S SHシリーズエンジンのオリジナルであり、純正のショベルヘッドに対してかなりのアップグレードとなります。ロッカーボックスは、純正スタッドとナットの代わりに5/16-18キャップスクリューで固定されています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。タイプ:スーパーストック。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ。付属品:フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書
付属品フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書 材質アルミ シルバー タイプスーパーストック 表面処理ナチュラルフィニッシュ
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷