133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様マグネットなし 差込角(mm)9.5 差込角(inch)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット
899 税込989
5日以内出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 仕様マグネットなし 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に 全長(mm)65 材質クロムバナジウム鋼(CR-V) タイプ6角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)9.5 全長(mm)70
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
差込角(mm)3/8" 9.5 寸法L(mm)70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に 材質CR-V 全長(mm)65 タイプ12角 差込角(mm[inch])9.5(3/8)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウ 動画あり
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


12角スパークプラグソケット JTC 動画あり
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)63.5 質量(g)110 対辺(mm)16 外径(Φmm)22 差込角(inch)1/2
1本
2,700 税込2,970
翌日出荷

ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)65 質量(g)160 対辺(mm)20.8 外径(Φmm)26.5 差込角(inch)1/2
1本
3,220 税込3,542
翌日出荷

三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計です。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
全長(mm)62 質量(g)65 対辺(mm)16 外径(Φmm)20 差込角(inch)3/8
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9005
1個
13,980 税込15,378
59日以内出荷

スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9004
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)12角スパークプラグソケット
マグネット付き。
用途ドゥカティV4エンジン用 全長(mm)70 質量(g)78 奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3 外径D(Φmm)【ソケット部】16.5 差込角(sq.)3/8"
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

マグネット付き 16mm 12ポイントのスパークプラグソケットです
用途マグネット付きでプラグの落下リスクを低減。12ポイントタイプのプラグに適応。ボールジョイント付きで狭い場所でも作業しやすい。クロームバナジウム鋼にクロームメッキ処理をしています。16mmソケット部は約7cm、エクステンション部が約8.3cm、合計約15.3cm長 長さ(cm)約15.3 適合サイズ16mmソケット、12ポイントタイプのプラグ
1個(1個)
3,098 税込3,408
5日以内出荷

バネでスパークプラグを保持できます。ローレット加工が施してあります。GEDOREトミーバー(26RS2)を使用することで強いトルクをかけることができます。
用途自動車用スパークプラグ交換用。 全長(mm)63.5 材質/仕上クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。よりしっかりグリップできるよう先端内側に溝加工されています。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9007
1個
15,980 税込17,578
59日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパークプラグのソケットを取り外す為のプライヤーです。ロングリーチ仕様です。リングタイプの先端で広範囲に使用できます。プラスチック製のハンドルで手の痛みを軽減します。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9008
1個
15,980 税込17,578
59日以内出荷

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊形状の入り組んだ位置にあるプラグソケット取り外しツールです。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9012
1個
15,980 税込17,578
59日以内出荷

薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)。日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に 寸法(mm)14 全長(mm)65 質量(g)65 寸法D1(mm)18.5 寸法D2(mm)17 差込角(sq.)9.5
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ 全長(mm)63.5 対辺(mm)14 外径(Φmm)18.3 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-7908-51
1個
880 税込968
翌日出荷

ケーブルガイドスリット付きのプラグソケット取り外しツールです。
用途自動車整備に。 トラスコ品番868-9009
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷


薄口12角スパークプラグソケット9.5(3/8)。ヨーロッパ車に使用されている12角形状のスパークプラグに対応できます。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に 寸法(mm)14 全長(mm)63 質量(g)54 寸法D1(mm)17.7 寸法D2(mm)16.7 差込角(sq.)9.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

全長(mm)250 質量(g)290 対辺(mm)16 外径(Φmm)20.5 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-59
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

全長(mm)250 質量(g)271 対辺(mm)14 外径(Φmm)19 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-58
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷


全長(mm)250 質量(g)250 対辺(mm)14 外径(Φmm)19 差込角(inch)3/8"(9.5mm) アズワン品番64-7890-61
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷