141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質ステンレス 形状ねじ式スピードナットU形 ねじの種類ナット
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンブレム装着時に必要なビスとスピードナットです。用途に応じてお選び下さい。M3PC0.5対応のタンクエンブレム用マウントビスは4個1セットでのデリバリー。3mmピン対応のサイドカバー用スピードナットは6個1セットでのデリバリー。
付属品サイドカバーエンブレム取付スピードナットセット
1セット
199 税込219
当日出荷


1パック(25個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドカバーエンブレム装着時に必要なスピードナット。4個入りセット。1台分でK0の場合は1セット(4個)、K1以降は2セット(8個)必要です。
1個
199 税込219
当日出荷

寸法A(mm)20.6 寸法B(mm)13.5 材質 寸法t(mm)0.6 表面処理三価ホワイト 形状ねじ式スピードナットワイドレンジ形 寸法H(mm)5 寸法D(mm)(最大)8 寸法D1(mm)9.5 寸法P(mm)(最小)0.7(最大)2.5 寸法HF(mm)7
1パック(15個)
529 税込582
当日出荷

ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm)4.5 材質(本体)鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理ACP 形状T形スピードナット 寸法t(mm)0.3 寸法h(mm)(最小)0.5 寸法t1(mm)0.8
1パック(25個)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法D1(mm)12 材質 寸法D2(mm)6 表面処理3価ホワイト 形状P形スピードナット 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)6
1箱(1000個)
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2) 引張強度(N/mm2)285 伸び(%)10 衝撃値(N・m/cm2)140 硬さ82HB(10/500) 線膨張係数27.4(μm/m-20℃) 比熱(J/g)0.42 熱伝導率(W/mk)113 融点(℃)381~387前後
1パック(10個)ほか
4,288 税込4,717
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スピードナット
規格Pガタヨビ3 関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.51MB) 展開図5(1.55MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.45MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.33MB) 展開図13(1.52MB) 展開図14(1.29MB) 図解NoGS051B 本体部品 スピードナット_No.38、GS10M バッテリー噴霧器部品 スピードナット_No.31、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.31、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.26、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.31、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.31、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.24、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.31、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.31、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.15、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.23、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.28、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.31、GS10B バッテリー噴霧機部品 スピードナット_No.31
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スピードナット
規格ST4.8 部品名称スピードナツト 関連資料展開図1(1.49MB) 展開図2(1.49MB) 図解NoMKW807MD(60HZ) 本体部品_No.48、MKW807MD(50HZ) 本体部品_No.48
1個
54 税込59
7日以内出荷

1パック(15個)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法A(mm)20 寸法B(mm)12.7 材質 表面処理ACP(燐酸塩被膜) 形状ねじ式スピードナットJ形 寸法H(mm)5 寸法D(mm)(最大)8 寸法D1(mm)10 寸法HF(mm)7
1箱(250個)ほか
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロスピードナット U型 6個入
差し込んだバネの力を利用してボルトを固定するナットです。購入しやすい少量パックです。
1袋(6個)
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロスピードナット U型 6個入
差し込んだバネの力を利用してボルトを固定するナットです。購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M3●フランジ径(mm):11.2●寸法(mm)B:18●寸法(mm)t:0.3●寸法(mm)A:11.2●寸法(mm)B:18●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6171 アズワン品番67-2219-55
1袋(6個)
199 税込219
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロスピードナット U型 6個入
。差し込んだバネの力を利用してボルトを固定するナットです。購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M4●フランジ径(mm):12.7●寸法(mm)B:20●寸法(mm)t:0.4●寸法(mm)A:12.7●寸法(mm)B:20●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6172 アズワン品番67-2219-53
1袋(6個)
199 税込219
5日以内出荷

セット内容旧コード:QDB803 シルバー 対応商品クリエラガラスドア
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

図解NoGS102B カバー部、配線部部品 スピードナット Pガタ ヨビ3_No.2
1個
90 税込99
7日以内出荷

図解NoGS101B カバー部、配線部部品 スピードナット Pガタ ヨビ3_No.2
1個
90 税込99
7日以内出荷

分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質SUS304ステンレス
1パック(20セット)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質/仕上鉄/クロメート
1パック(20セット)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
299 税込329
当日出荷





1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)