1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。
トラスコ品番431-0608
材質Cr-V
全長(mm)210、(呼称)200
呼び寸法(mm)200
くわえられる管径(Φmm)外径:9~25
適合寸法(mm)9~25
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。
トラスコ品番431-0594
材質Cr-V
全長(mm)154、呼称:150
呼び寸法(mm)150
適合管外径(Φmm)7~15
適合寸法(mm)7~15
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。スパナ部:早回し機能付きなので、狭い場所でも使いやすい。4点でナットに接触するのでしっかり回すことができます。メガネ部:角がないところで、レンチを持ち上げることなく回すことができます。
これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済)
全長(mm)225
質量(g)150
使用範囲(mm)9~22
表面処理クロームメッキ
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
刃数72
送り角度(°)5
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
全長(mm)177
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
質量(g)190
タイプスピード
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。平行で滑らかな表面の開口部は、その表面圧力によりトルク伝達時の摩耗によるナットとボルトの変形を防ぎます。開口部の窪みと、振り幅30°のラチェット機構により、省スペースで素早く作業ができます。引掛け用穴付。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥50,200
税込¥55,220
翌日出荷
差し返し不要!ラチェット機構で断然楽!。ターンバックルと6角ナット両方に使える。四角形状のターンバックルにしっかりフィット。取り廻しやすい長さ。爪の開閉もスムーズ。グリップ付きで握りやすい。
用途ターンバックルの調整、ナットの固定に!
材質Cr-V
全長(mm)210
質量(g)210
許容トルク(N・m)180
使用範囲(mm)17~24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ホイールナットの脱着が楽に、早くできる。
2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ。
ホイールカバー外し付。
組立て式にてコンパクトに収納
用途レンチ
付属品収納袋
材質クロムバナジウム鋼
寸法(幅W×高さH)(mm)約400×260
本体質量(kg)約1
ソケットサイズ(mm)17・19一体型/21・23一体型
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1000V絶縁。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
セット内容:4本組。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。1000V絶縁。
1セット
¥44,200
税込¥48,620
翌日出荷
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用
仕様●Oリング適応製品番号:RP20S●ピン適応製品番号:P3020S
材質構造用鋼
差込角(mm)差込角12.7(1/2inch)
表面処理無電解メッキ
先端形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
シングルスピードバイク用スパナ。
ハブナット用の15mmのスパナやBOXレンチをコンパクトにまとめました。
シングルスピードバイクユーザーにとって必須アイテムとなるツールです。
仕様15mmスパナ/15mmBOX/タイヤレバー/ボトルオープナー
全長(mm)17
質量(g)140
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ
3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます
ミリ・インチ兼用
用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修
サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
滑らかに回転するクロスレンチが新登場。
ホイルナットの脱着をよりスムーズに作業可能です。
バーを外せばコンパクトに収納できるので使用しない時も邪魔になりません。
スライドさせることでT形ハンドルやL形ハンドルの様に使用可能。
トラスコ品番124-0307
質量(g)810
寸法L(mm)129
差込角(mm)12.7
寸法H(mm)400
寸法D(mm)14
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)22
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
7本組スピードコンビネーションレンチセットです。スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。
用途あらゆる整備作業に
セット内容8・10・12・13・14・17・19mm・収納ホルダー
質量(g)600
1セット
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
1/4 インチドライブのZyklopラチェット。歯数72の細かい歯により、5°の低い戻り角が可能です。ラチェットヘッドは自由に回転し、両側のスライド スイッチを使用して任意の位置にロックできます。十分な量で問題なく作業できます。非常に狭いまたは手の届きにくい設置状況でも、手のスペースを確保できます。左右の 0°、15°、および 90°の位置があらかじめ設定されているため、ラチェット ヘッドが滑ることなく安全に作業できます。0° の位置では、アダプタとビットを備えたラチェットは、従来のドライバーのように使用できます。フライホイール設計により、ねじ締めプロセスが加速されます。クラフトフォームハンドルの回転対称デザインと高速回転スリーブが素早い回転をサポートします。クラフトフォームハンドルの完璧な形状により、手になじみ、水ぶくれやたこなどの手の怪我を防ぎます。ハンドルに使用されている硬質素材により、皮膚がハンドルに「張り付く」危険がなく、素早い手の切り替えが保証されます。より柔らかい「滑り止め」ゾーンにより、伝達力が向上し、ロスなく高い力を発揮します。
用途1/4inchスクエアヘッドソケットレンチインサートおよびスクエアヘッドドライブ、ボールロック付き1/4inchコネクタ用
全長(mm)152
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
プッシュボタンにより素早くスムーズに口開きを調整できます。くわえ部分は高周波焼入れで網目加工をしており、強力にワークを把握します。ストレートジョーを採用しており、パイプやナットの締め付けにも適しています。上アゴ部分に溝加工があり、口を閉じてパイプ内で先端を回すと簡易的なバリ取りも可能です。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質高炭素鋼(高周波焼入れ)
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的な世界特許・フリーラチェット機構を採用しました。
クロムバナジウム鋼です。
材質(本体・下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール
ラチェット機構あり
素早く回せるスピードハンドル付
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
ネジ落下を防止・ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
プッシュボタンにより素早くスムーズに口開きを調整できます。くわえ部分は高周波焼入れで網目加工をしており、強力にワークを把握します。ストレートジョーを採用しており、パイプやナットの締め付けにも適しています。上アゴ部分に溝加工があり、口を閉じてパイプ内で先端を回すと簡易的なバリ取りも可能です。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
形状【くわえ部】ストレート
材質/仕上高炭素鋼(高周波焼入れ)
タイプスピードグリップ
素早く回せるスピードハンドル付(対辺2.5mm以上)
つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5mmと2mm)
ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工)
傾けて回せるボールポイントレンチネジ落下を防止・ネジキャッチ付(対辺8/10mm)
強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
仕様9本組み
トラスコ品番351-5371
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×16)、2(100×17)、2.5(112×18)、3(127×20)、4(150×25)、5(165×28)、6(185×32)、8(200×36)、10(222×40)
質量(g)431
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
サイズ規格ミリ
材質(スピードハンドル)PP、TPE
先端形状ボールポイント
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
スピード作業の決定版首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角(180°まで)での作業が可能です。
抜き差しせずに連続作業が可能
ラチェット機構あり
首振りあり
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプ
ギア数72山(送り角度5度)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
トラスコ品番491-4546
セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19
質量(g)700
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。
めがね部の柄の曲がり角度15度です。
ラチェットタイプなので素早く作業ができます。
フレアナットの開閉に最適です。
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
トラスコ品番407-9302
セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19
質量(g)900
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。
ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ