サイズM24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
材質S45C
硬度ブリネル 160±5%
表面処理焼き入れ等はしておりません
マタギ歯数2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
バックラッシ(mm)0.06~0.15
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
RoHS指令(10物質対応)対応
●独自の刃形で台金破損を防止
●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋
仕様サーメットチップ、切込制限ガード
適合材鉄
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1
バックラッシ(mm)0.06~0.15
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別フランジ形
材質高強度亜鉛合金
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)0.08~0.18
公差AH7
歯切基準面穴
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
定格電流(A)30
消費電流(mA)12V約150
使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別ストレート形
材質高強度亜鉛合金
すきま(mm)回転方向最大:α≦20分
RoHS指令(10物質対応)対応
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS
刃幅公差(mm)0~+0.1
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に
二面幅(mm)32
厚さ(mm)13.5
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。
差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。
用途鉄筋(丸棒)切断
仕様チップソー(スプライン):26刃超硬
セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき
質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7
切断能力D10~D25
モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25(25℃時)
関連資料(1.6MB)
チップソー厚さ(mm)1.6
チップソー外径(Φmm)100
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
RS PRO 7 ピース精密ナイフセット. 6種類のブレードスタイルとアルミ製クラフトナイフハンドルを備えた汎用性の高いホビーナイフセットです。 さまざまな用途に最適なプレシアオンナイフセットは、フェルト、カード、プラスチック、薄型ラミネートを簡単に切断し、モデルのスプライスから部品を除去し、モールドのモールドラインをトリミングするのに最適です。 アルミ製ハンドルは軽量ですが、頑丈で、ブレードの交換が簡単かつすばやく、本当に汎用性の高い軽量工具になります。. セットの内容. ;ul> ;li>115 x 8 mmアルミハンドル ;/li> ;li>丸型エッジブレード x 1 ;/li> ;li>1 x 対角 ブレード ;/li> ;li>1 x 対角ファインポイントブレード ;/li> ;li>対角ヘビーデューティブレード x 1 ;/li> ;li>丸型エッジヘビーデューティブレード x 1 ;/li> ;li>チゼルエッジヘビーデューティブレード x 1 ;/li> ;li>収納トレイ付属 ;/li> ;/ul>. 警告: この製品を購入するには、18歳以上でなければなりません。. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ナイフのタイプ = クラフトナイフセット個数 = 7ブレード形状 = ストレート、先細、丸形、角形全体長さ = 115 mmブレードの数 = 6
1セット
¥809
税込¥890
翌々日出荷
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
歯数8/10/12
軸穴径(mm)2
モジュール0.5
外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
極小スプリットリング対応(目安#00~2)
PEライン対応ラインカッター
用途極小スプリットリング対応。ライトゲーム専用プライヤー。PEラインカッターも標準装備。本体は錆にくいステンレス仕様。握りやすいハンドル形状と操作しやすいサイズ。
寸法(cm)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ステンレス+チタニウムコート軽量強化メタルボディ採用。
ゴールデンミーン・マルチフィッシングプライヤー。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」は、PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされる機能を備えたマルチフィッシングプライヤーです。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。
スプリットリングオープナー:#3~のスプリットリングに対応。(300lb.リングテストクリア)
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
質量(g)183(プライヤーのみ)
寸法(mm)170
標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ
材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
スプリットリングオープナー&ガン玉つぶし・切れ味抜群のラインカッター・ワンタッチロック機能
用途アルミ素材で多くの機能を備えた軽量のプライヤー。左右非対称のグリップで握りやすく、フック交換時などに力を込めやすくなっています。また、ワンタッチでロック&ロック解除できる機能を搭載。先端部分はアルマイト陽極酸化処理されており錆びにくくなっています。スプリットリングオープナー、ラインカッター、ガン玉つぶし搭載で色々な釣りにアジャストするマルチなプライヤーです。
PEライン対応ラインカッター
スプリットリングオープナー
フック外し
便利な3機能を装備したプライヤー&ハサミ
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
手に収まりやすく細かな作業が行いやすいマルチコンパクトプライヤー「GMプライヤータイプ3Jr.」。
PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、手に収まりやすく細かな作業が行いやすいコンパクトプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3Jr.」です。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。
スプリットリングオープナー:#1~3のスプリットリングに対応。
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
寸法(mm)155
標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
質量(g)133(プライヤーのみ)
マルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが可能に。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」。
PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチを容易にしたロングノーズプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3ロングノーズ」です。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。さらに、より先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが容易に。
スプリットリングオープナー:#2~5のスプリットリングに対応。
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。
寸法(mm)196
標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ
材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
質量(g)195(プライヤーのみ)
材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
カーエアコン配管修理 コネクターセット(計76アイテム)。アルミ管、ホース、サービスポートなどに対応する配管簡易修理の究極セット。配管やホース交換なしに、簡単に5分で修理でき、高耐圧で半永久。接着剤を使わず、レンチのみで18Mpaの耐圧テストをクリア。
用途カーエアコン配管修理。セット内容一部。・ラインスプライス。・ACサービスT。・ラインホースコネクター。・90°ラインスプライス。・アルミ管&バリアホース。・チューブカッター。・オートストップ圧着ペンチ。など
適合アイテム数:76
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
釣り人なら必需品の一つであるプライヤー。ラインカッターや針外しとして様々な用途に使えるプライヤーこそが重要。もちろんツールとして持ちたくなる要素も必要。タクティカルプライヤーEXは錆び等にも強いPVDコーティング仕様にグリップ部分は握り易いTPR素材を採用した実用的なプライヤーです。
用途ピンキーフック*先曲り仕様。スプリットリングサイズ#0~8可能。PEライン対応*アイチューナー付。専用プライヤーケース付
材質本体/SUS420ステンレス+PVDコーティング、グリップ部分/TPR素材
全長(cm)約15.8
自重(g)約85
スプリットリングオープナー付のミニプライヤー。携帯性に優れた小型サイズのミニスプリットプライヤー。小さいスプリットリングに対応するミニプライヤーに、PEラインが滑らないギザ刃仕様のラインカッター。金属部分は錆びにくいステンレス製、持ち手の部分は樹脂仕様。ストレートとベントの2ラインナップ。
材質ステンレス・ABS
全長(cm)11.2
極小プライヤー。携帯性に優れた極小プライヤー。~#3のスプリットリングに対応します。PEラインカッターは、PEラインが滑らないギザ刃使用。ロック機能付きで安全に収納可能。サビに強いゴールドチタンコーティング。コンパクトな多機能プライヤー。
材質ステンレス・ABS
サイズスプリット対応:~#3
タイプストレート
サイズ(mm)70
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。
鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。
SD490鉄筋切断可能です。
圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断
仕様チップソー(スプライン):26刃超硬
セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋
質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7
切断能力D10~D25
モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)約25(25℃時)
関連資料(1.6MB)
チップソー厚さ(mm)1.6
チップソー外径(Φmm)100
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
錆びに強いニッケルプレート加工を施したプライヤー。錆びに強いニッケルプレート加工を施し、握りやすいパワーグリップのカーボンスチールプライヤー。鉄線1.0mmまで切断可能なライン・ワイヤーカッター、スプリットリング・スプリットショット外し、クリップつぶし、スプリットショットつぶし、ルアーアイチューニングスリットと多彩な機能を装備。スタンダードな長さの7インチとロングノーズの9インチのラインナップ。
材質(本体)高炭素鋼(ニッケル仕上げ)
材質(グリップ)硬質ラバー
#00の極小スプリットリング対応。極小スプリットリング対応の極細プライヤー。先端極細設計で#00~#2のスプリットリングに対応します。PEラインカッターは、PEラインが滑らないギザ刃使用。ロック機能付きで安全に収納可能。サビに強いゴールドチタンコーティング。全長約13cmとコンパクトな多機能プライヤー。・タイプ:ストレート。・スプリットリング対応サイズ:#00~#2
サイズ(mm)130
釣り人なら必需品の一つであるプライヤー。ラインカッターや針外しとして様々な用途に使えるプライヤー。オフショアにおいてはスプリットリングを介してのジグの交換等にも頻繁に使用するツール。サイズ感や剛性感はもちろん、ツールとして持ちたくなる要素も必要。オーシャンプライヤーは錆び等にも強いフッ素コーティング仕様でグリップ部分は握り易いTPR素材を採用した実用的なプライヤー。小指に掛けて作業が出来るピンキーフックも採用。
用途ピンキーフック。ストレートノーズ仕様。PEライン対応
材質本体/SUS420ステンレス+フッ素コーティング、グリップ部分/TPR素材、ラインカッター/タングステン
全長(cm)約21
自重(g)約160
用途幅広い用途に使える手頃なサイズのゲームフィッシング用プライヤー。チタンコーティングで錆びにくい仕様となっており、スプリットリングオープナー、PEライン対応カッターも装備。ストレートタイプとベントノーズタイプをラインナップ。
寸法(cm)約16
錆に強いフッ素コートステンレスプライヤー。フッ素コート加工を施したステンレスプライヤーが新登場。錆に強く汚れが落としやすいフッ素コート加工を施したプライヤー。先端はスプリットリングが簡単に外せるスプリットリングオープナー。PEラインにも対応するラインカッター。ストレート形状でフックリリーサーとしても使えるフック外し。未使用時にはロックしておくだけで安全なロック機構。カラビナなどに取り付けて脱落防止に役立つリングホールと基本性能も充実。タックルボックスなどに忍ばせるだけで多役にこなすフィッシングプライヤーです。・材質:ステンレス(フッ素コート)。・PEカット対応
サイズ(mm)165
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
関連キーワード