1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類押しばね
材質ステンレスSUS304
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
極小サイズの圧縮ばねになります。
ばねの種類圧縮ばね
材質SWP-A
表面処理Au(金メッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.23
ばねの種類押しばね
材質ステンレス製
エスコ品番EA952VB-4
高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00
総巻数(巻)5.5
密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
¥510
税込¥561
当日出荷
その他許容誤差はJIS2級
外径(Φmm)8
線径(Φmm)1.2
材質SUS304
仕様研削処理/有り
エスコ品番EA952SF-165
高さ(mm)22
端末クローズドエンド
ばね定数(N/mm)5.953
許容荷重(N)41.87
巻方向右
密着高さ(mm)13.8
許容荷重時高さ(mm)14.97
1個
¥870
税込¥957
8日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね
材質SUS304WPB
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
その他許容誤差はJIS2級
材質ピアノ線(SWP-A)
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し
巻方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向任意
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね
材質SUS304WPB
仕上両端研磨なし
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
規格JIS
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
材質/処理バネ鋼/ユニクローム
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に
寸法(mm)Φ52×16
質量(g)21
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質SUS420J2
種類スプリングピン 波形
スプリングでウェハーを固定します。
材質ナチュラルPP
アズワン品番4-5443-03
適合ウェハー寸法(Φmm)38.1(1.5")
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス
種類スナップピン
材質ステンレス
種類スプリングピン ストレート
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばね
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。
材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム
種類スプリングワッシャー
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
材質SWP-A
使用可能回数100万回
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
精密機器などに使用されるバネ材です。
JISG3522、SWRS82Aで82カーボン、ピアノ線A種です。
表面のキズの深さや不純物等について、厳しく規格化され検査されます。
自動車産業で多く使用されています。
スプリング・押ばね・引ばね・プレス抜物トバシばねに。
仕様●線径(mm):1.5●長さ(m):10●JISG3522、SWRS82A、82カーボン、ピアノ線A種●材質/仕上:スチール(SWP-A)●原産国:日本●コード番号:369-0648
アズワン品番67-5520-75
1巻
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ