1,329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
用途保護コイル等 長さ(mm)500 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

熱処理:180℃~250℃ 表面処理:低温焼鈍、黒染処理
ばねの種類引張コイルばね 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け場所に応じ、専用ブラケットA~~Eの組合せが可能です。お問合せください。 芯にワイヤーが入っているので伸びすぎません。 簡易ステーとして軽量小型ハッチなどの固定に最適
用途小型ハッチ・車両・通信機器・測定機器 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11556
1個
1,744 税込1,918
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-31IW 3/8 × 15.2M ケーブル
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッタに伝わります。
トラスコ品番405-4326 適合機種K-400、K-3800 質量(kg)8.2 ケーブル長(m)15.2
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g)360 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)1.2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。 ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。
用途ワイヤーハーネス端末の保持。 材質スチール 幅(mm)11.2
1袋ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9591 アズワン品番67-5639-73
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9600 アズワン品番67-5639-71
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):50×55●原産国:イギリス●コード番号:324-9596 アズワン品番67-5639-74
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

パーツへの接触部や障害を最小限に抑えながら小型パーツを軽くクランプします。 小型パーツを軽く固定する場合に理想的です。 接触領域を最小限に抑えることができ、障害にならないようにすることができます。 三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M6●サイズ/高さ×クランプ長さ(mm):25×36●原産国:イギリス●コード番号:324-9601 アズワン品番67-5639-72
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷

誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)防鳥用バネ
防鳥用のワイヤーの部品のバネ
対象動物鳥類 材質SUS304
1個ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


つなぎ目なしのプレス1枚絞り加工です。底の角に汚れが溜まりにくいのでお手入れが簡単です。
材質SUS304
1個
8,623 税込9,485
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
839 税込923
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1丁ほか
4,130 税込4,543
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。
用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。 仕様最高使用回転数(rpm):12000 トラスコ品番433-9550 材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー) 軸径(Φmm)6 全長(mm)80 軸長(mm)20 毛丈(mm)30 毛材ステンレス 外径(mm)15 線径(mm)0.3
1個
679 税込747
当日出荷