1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
材質ステンレス
種類山座金(シボリワッシャー)
こんなお得な商品も!

落し受け ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
用途フランス落し、丸落しの受に
材質(外装部)SUS304
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
仕様上下兼用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーSUM
タイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
ワンプッシュで扉の開閉ができます。
※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等
吸着力(N[kgf])約11.8(1.2)
仕様1.ロック解除ストローク/約3.5mm2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下
質量(g)8.95
材質/処理(ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色(スライド)PA6/黒色(ロータリー)PC/赤色(ヨーク)SS/Ni(黒)(フェライト)フェライト/-(スプリング)SW-C/-(ナット)ZDC/Zn(キーパー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
用途交換部品
材質バネ鋼
使用目的交換部品
コイルドウェーブスプリング(CWS)とは・CWSとはコイルドウェーブスプリングの略称で、平線材で成形した、特に静荷重の用途に最適な圧縮ばねです・小さな”たわみ(ストローク)”であれば動荷重にも対応します・圧縮時の”たわみ”の安定性と平行度が高いことや、通常の圧縮ばねよりも取り付け高さを省スペース化できることにより、製品の小型化や品質向上、工数削減などに役立っています
小型化・軽量化・通常の圧縮ばねよりも荷重を強力にすることができ、取り付け高さの省スペース化が可能です。製品の小型化に貢献します
安定したたわみ・ばね全体で均一に荷重を受ける構造なので、圧縮時の”たわみ(ストローク)”に高い安定性と平行度が得られます
ウェーブワッシャーの置き換えに・機械や機器を組み立てる際の隙間の微調整やガタツキ防止、クッション、ヘアリングに予圧を与える、ねじのゆるみ止め等でウェーブワッシャーがよく使われますが、密着まで押し込んでしまいワッシャーが塑性変形してしまったことはありませんか?・CWSはウェーブワッシャーと比べてたわみ量を大きくとれ、塑性変形(ヘタリ)のリスクを低下させることができます
環境に優しい・皿ばねやウェーブワッシャーでは必ず端材が発生しますが、CWSではほどんど端材は発生しないため、リデュース(廃棄物を減らす)活動に貢献します
「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
ばねの種類圧縮ばね
電動噴霧器 MS-252RT25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(16.61MB)
背負い式エンジン動噴 ES-20PDX-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(1.35MB)
仕様対応機種:NLT-1000
アズワン品番64-9718-71
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
仕様対応機種:NLT-20
アズワン品番64-9718-56
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
仕様対応機種:NLT-200
アズワン品番64-9718-66
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
仕様対応機種:NLT-100
アズワン品番64-9718-61
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
仕様伸長力N:50、伸長力kgf:5、伸長時の長さB:114
材質主材料:鋼
ストローク30
シリンダー径(Φmm)100
ロッド径3
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)
タイプ軽荷重用
材質(コイルバネ)SWPA
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
硬度(ボール)HRC56~60
手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付
対応機種D-105/D-100/D-98
レールタイプ40×15mm
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。
対応機種D-91/D-95
レールタイプ40×15mm
適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
内径(Φmm)6.5
ねじの呼びM6
外径(Φmm)25.0
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
ワンプッシュで鉛筆が抜き差しできる
消しゴム付
すべり止め加工
光沢感のあるアルミ製
材質本体:アルミニウム、バネ:鉄、消しゴム受け:ABS、消しゴム:非塩ビ系エラストマー
質量(g)12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×105
RoHS指令(10物質対応)対応
市販の「スライドベアリング」で困難なスライドを新システムで実現!リテーナーにボールベアリングを配置!
一般的な既製品のスライドベアリングのように棒状の小さな金属片がドーナツの中心に向かって、複数扇状に配置されているのではなく、ボールベアリングを配置。
スプリングホールドリング(可動部)はハイチューンマシンの遠心力でバネが開いてしまう現象に対応し、スプリングガイド形状になっており、高回転でスプリングが開いてしまうのを防ぎます。
一見滑らかな動きをしてる駆動系ですが、センタースプリングとトルクカム(またはクラッチ側当たり面)のトルクカム作動ねじれ時に発生する摩擦抵抗が発生します。
トルクカムは自身がねじれながら上下にストロークするため、キックバック特性を強くする為にカム溝(パワースリット)を寝かせれば寝かせるほど、カム自身がストローク(開く・閉じる)する時に「ねじれながら」動いてしまいます。
その時にセンタースプリングをねじりながら圧縮し、バネの両端との間に強い抵抗が生まれ、本来のセンタースプリングの力に加え、この抵抗がねじれて動こうとするトルクカムに抵抗を与えているのです。
バネの両端は擦れ合い、抵抗値を示しながら少しは動いています。
しかしこれでは適切な駆動系セットUPは望めず、スムースな変速は望めません。
特に頻繁にキックバックを繰り返すストリートバトルや、周回レースなどでは、最初と最後ではやはり駆動系のセッティングが変わってしまい、よくヘタってきてるなどと言われます。センタースプリングも逆のねじり抵抗を受けながら伸び縮みしていますのであまり良い状態とはいえません。
この部分を「完璧にスライドさせて」抵抗をなくし、純粋なセンタースプリングの張力値とトルクカムの動きを阻害しないようなシステムを開発しました。
独自の規格を作り、高硬度な素材から部品を削りだす事でシステム自体の実質な厚さもセンタースプリング受け部で約4mm前後と極薄で他の部品の性能に影響を与えないように製作されています。
材質スプリングホールドリング部:特殊合金ムク材からの削り出し(メッキ加工済み)、ロールボール:専用ベアリング鋼球
主な適合車種SRS101/304/305/306用
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。
危険物の類別非危険物
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:バネ式
材質SUS304
操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。
用途特装車輌・門扉・その他
質量(g)198
材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レバー受け内部に取り付けているスプリングです。上部レバーを持ち上げる役割をしています。
対応P-300/PC-300
アズワン品番62-9099-33
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
¥199
税込¥219
5日以内出荷
レバー受け内部に取り付けているスプリングです。上部レバーを持ち上げる役割をしています。
質量(g)2
対応P-200/PC-200
外径×長さL(Φ×mm)12×35
アズワン品番62-9100-42
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
レバー受け内部に取り付けているスプリングです。上部レバーを持ち上げる役割をしています。
対応P-600
アズワン品番62-9100-38
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ