「スプレー ゲージ」の検索結果
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
仕様UKAS検査証付
内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダーゲージなどの基点確認に使用します。
適正な寸法のセットリングをそろえれば校正にも使用できます。
寸法の実測値を0.001mm単位まで刻印します。(寸法測定位置は、高さT寸法の中央になります。)既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
内径測定器の0点調整用のマスタゲージです。
経年変化を防ぐサブゼロ処理、安定化処理済です。
用途内径測定機のマスタとして。
厚さ(mm)16
外径(mm)63
質量(g)300
硬度653~772HV
真円度・円筒度(μm)1以内(1以上~30以下)、1.5以下(30以上~50以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り
材質合金工具鋼
硬度HV653~772
工程処理サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。
レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。
材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂
ねじ径G1/4×G1/4
圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8
使用流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。
幅(mm)255
質量(kg)3.9
容量(mL)エアブラシ液体カップ:7
高さ(mm)205
奥行(mm)135
出力(馬力)約1/10
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4
定格電圧(V)AC100
長さ(cm)エアーホース:180
方式オイルレスピストン方式
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)77/91
最高圧力(MPa)0.4
電源コード(m)2
潤滑方式オイルレス
定格時間(分)30
空気吐出量(L/min)20~23
再起動圧力(MPa)0.3
作動音(dB)47
ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3
供給口エアー:PT1/8オスネジ
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時
型式CO-POE40SーYF
内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5mL
危険物の性状非水溶性
1箱(10缶)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
瞬時に臭いを取り、その後は臭いを付きにくくする超消臭&超抗菌スプレーです。
臭いの元となる菌の付着を抑制し、繊維製品、布製品等にしみ込んだ臭いを分解、即効性がある消臭効果が臭いを消します。
また、300種類の菌に対しての抗菌効果が菌の付着や汗による雑菌の付着を防止し増殖を抑制します。
自衛隊員・消防隊員もご愛用!
ブーツの履きっ放しなどハードな環境にも効果抜群!
ペットの首輪やゲージ周り、小屋周りなどの消臭抗菌にも効果的です。
用途ブーツ、シューズ、ヘルメット、インナー、グラブ、サポーター、アンダーウェアなどに。
トイレや台所ゴミ袋周りなどに。
使用場所トイレ・キッチン・ゴミ周り
商品タイプ本体
容量(mL)300
タイプスプレー
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手元で圧力を調整出来るので作業効率が向上します。
スプレーガンに取り付ける事で、手元で圧力を調整出来るようになります。
作業に合わせた圧力にすぐに変更出来るので作業効率や塗装の仕上がりが向上します。
仕様●圧力調整範囲:0.05~0.80MPa●最高使用圧力:0.9MPa●材質:本体/アルミダイキャスト、ネジ、ゲージ/スチール、ダイヤル/ポリエステル
アズワン品番68-4101-23
1個
¥1,990
税込¥2,189
8日以内出荷
安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲
ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に
色替えが多い作業にピッタリ
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)1.3
空気使用量(L/min)90
塗料噴出量(mL/min)165
仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4
セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、取扱説明書、ブラシ、プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)
質量(g)440
最高使用圧力(MPa)0.69
使用温度(℃)-10~60
パターン開き(mm)150
使用流体圧縮空気
カップ容量(mL)400
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
コンプレッサー(kW)0.75以上
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
用途空気圧力管理。
トラスコ品番380-7274
材質(本体)真鍮
質量(g)95
調整方式スクリュー式
ニップル(空気)G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時
型式CO-PAG40SーYF
内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5mL
危険物の性状非水溶性
1箱(10缶)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
手元で微調整が可能なスクリュー式です。
用途空気圧力管理
トラスコ品番257-4169
材質真鍮、アルミ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製。微粒化に優れる。別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能。100mlカップが付属。圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
1セット
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。
トラスコ品番419-4632
材質真鍮
使用温度範囲(℃)5~43
最高使用圧力(MPa)0.68
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
外観をマット調に仕上げた、重力式LVMPスプレーガン。微粒化に優れ、塗料の飛散が少なく塗着効率が高い。人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン。塗料が触れるパーツは全てステンレス製(ゴム製パーツ不使用)。フラットパターン。ハードケース、(600mlカップが付属)。別売りのノズルキットで口径1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.8mmに変更可能。圧力計付属
セット内容スプレーガンSPG 700、流量調整器付き手元圧力計SPG 920
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
エア圧力計付きで、簡単に圧力調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
エアーガンのグリップ下部のエアー取り入れネジに直接取付けます。
手元でゲージを見ながらエアー圧の調節が可能です。
用途手元圧力調整器、圧力ゲージ付
接続口径【エアー入口】G1/4 オス、【エアー出口】G1/4 メス
仕様1.0MPa圧力計付
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
シンプル操作で大きな液晶ディスプレイ。クリアカバー付きプラスチック収納ケース。任意の位置でゼロ設定。電源オン/オフボタン。
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
危険物の類別非危険物
測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。
"360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。
減圧/リセットボタン付。
オートパワーオフ機能付。
ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。
『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)10~700
質量(g)127(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
測定精度(%)1.0FS
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 10m、ポリウレタンチューブΦ6 2m 2本、ハーフユニオン Φ6×R1/8 4個、フィルターAssy 2個、ワンタッチ継手チーズ
流体水、空気
1個
¥24,880
税込¥27,368
11日以内出荷
付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 5m、ポリウレタンチューブΦ6 2m、ハーフユニオン Φ6×R1/8 2個、フィルターAssy
流体水、空気
1個
¥19,880
税込¥21,868
11日以内出荷
安定したスプレーパターン、使い易く用途が広範囲
ラッカー塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に
容量たっぷり仕上がりキレイ
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)130
塗料噴出量(mL/min)185
仕様圧力計付流量調節器:凹G1/4凸R1/4
セット内容スプレーガン本体、専用ガンカップ、工具、専用プラグ、空気流量調節器(凹G1/4凸R1/4)
質量(g)440
最高使用圧力(MPa)0.69
使用温度(℃)-10~60
パターン開き(mm)180
使用流体圧縮空気
カップ容量(mL)750
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式吸上式
空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
コンプレッサー(kW)0.75以上
1セット
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
タイヤの摩耗をチェック。タイヤ溝ゲージ 最大測定値:約25mm。測定場所はタイヤの「スリップサイン表示マーク」が目安です。・簡単操作。・大きな液晶パネル。・数値が読みやすいデジタル表示。・0.01mm単位で測定。ボタン電池1個使用 SR44/LR44(電池別売)。読取精度:0.01mm(測定誤差±0.1)。【残り溝目安】。二輪車:0.8mm以上。乗用車:1.6mm以上。小型貨物:2.4mm以上。大型貨物:3.2mm以上。【使用方法】。(1)平らな面で本尺を押し下げ、ZEROボタン(黄色)を押して数値を「0.00mm」にする。(2)スリップサインの入っている溝にバーを合わせ、本尺を押し下げて測定値を読む
材質ABS
質量(g)38(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100x20x160
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測
仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)
付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個
質量(g)300
電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)
電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W
適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL
精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内
表示320×240カラー液晶
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)
外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース
外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力範囲(mV/V):±3.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
3種類(標準・スノー・ウェット)のフォーミングカートリッジが付属し、泡の種類を変えられます。最大圧は全タイプ3.4barあり、広域かつ長時間の噴霧が可能です。圧力計付きトリガーを使用し、加圧防止のための安全弁が付いています。液量が確認できるスリットや持ち運びしやすいショルダーストラップ付きです。オプション(有償)で4.5mのロングホースもございます。
液量(L)最大使用6
タイプ泡
危険物の類別非危険物
「シートゲージ」は、ティバイスビュアー等の光学機器との併用により、容易にミクロン単位の検視・測定を可能にした画期的なスケールです。
温度・湿度の影響を受けにくい、ポリエステルフィルムの上に、高度な精密製版技術(フォトマスク)を応用し、精細な基本図形や目盛を1/1の原寸サイズで精密に記載しています。
また各図形は規則正しく順番に並べられており、数値も併せて記載されていますので 読み取り間違いもありません。
ディバイスビュアーによる工業製品の精密検視にとどまらず、学校や病院、研究機関、バイオ技術などの組織観察用スケールとして、またマイクロスコープモニター用基準スケールとして拡大鏡を使用する総ての用途にご利用いただけます。
寸法(mm)75×105×0.175mm
材質ポリエステル
精度図形精度:±0.004以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
仕様記載面:フィルム下面フィルム:温度係数0.001%/F(0.56℃)湿度係数0.0015%/1%RH収縮係数:
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。
充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒
測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d
質量(g)約900
表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個
アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)
センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96
電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)
その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり
適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)
コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー
最大表示±999999
使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)
消費電力(VA)約20
ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択
温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)
アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)
測定点数(点)1
パネルカット寸法(mm)92×92
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
DPI104 デジタルテストゲージ 圧力計、 DPI104はコンパクト、堅牢、使いやすさを追求した設計に高精度と機能性が一体化されたデジタル圧力系です。高精度で汎用性の高い上に手頃な価格となっております。単体はGEセンシング&インスペクション製のハンドポンプとの組み合わせで広範囲の圧力計測(圧力校正)が可能となりました。
用途圧力測定(テストとメンテナンス)、ブルドン管・圧力センサーの校正、プロセスのモニタリング
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)約350
種類汎用圧力計
使用温度範囲(℃)-10~50
電源006P型9V角型電池(6LR61)
表示5桁
表示部320°
分解能(読み値)99999
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)95×55(圧力継手部を除く)
機能ティア(風袋引き)、アラーム、回転可能
表示更新レート2回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ