2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど
塗布面積(m2)1.8
危険物の類別第四類
半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様薄め液不要
吹付パターン丸吹き
主な用途木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。
超速乾タイプです。
有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。
使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1
乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など
素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。
[吸い込みの大きい素材] MDF板 など
[各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など
[高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など
[常に水がかかる所] 浴室 など
[その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など
塗布面積(m2)1~1.6
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。
油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)
塗布面積(m2/缶)約2.0
塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)
乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)
主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
特性耐久、速乾
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など
乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途木、鉄、床
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
特性耐久、耐候
塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)
危険物の性状非水溶性
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。
主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性蛍光
乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
[ひときわ目立つ鮮やかなカラー] 視認性に優れ、鮮やかな蛍光の目立つ色に光ります。 [独特の光を放っているように見える] 暗い所でブラックライトやヘッドライトなどの光を当てると独特の光を放って見えます。 ※夜光塗料の様に発光はしません。
用途目立たせたい・危険を認識させたい場所の塗装に 防災器具 / 安全標識 / マーキング / 看板 / POP / スイッチ / 装飾品 / スキー具 / 釣り具 / プラモデル など ※スキー具や釣り具は使用頻度によっては剥げてきやすい場合があり、その都度塗り直す必要がございます。 様々な素材 木部 / 鉄部 / アルミ / コンクリート など プラスチック
アクリル / 硬質塩ビ ※屋外に使用する場合は、短期間の使用に限ります。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 / 屋外木部 など
使用場所屋内用
特性蛍光
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
鮮やかな蛍光色に仕上がります。
耐候性が良好で、屋外使用でも色飛びしにくく、長期間色調を保持します。
塗り面積(m2)0.7~1.0(タタミ0.4~0.6枚分)
主な用途木部・鉄部・プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)・発泡スチロール・紙・コンクリート
標準重ね塗り回数(回)2
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
光沢ツヤ消し
油性 or 水性油性
特性耐候性
乾燥時間夏期/15分~30分・冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
用途金属・木部・コンクリート・マーキング用。
容量(mL)300
主な用途金属・木部・コンクリート・マーキング用
危険物の類別非危険物
色赤
エスコ品番EA942EM-25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。
特性速乾
質量(g)290
容量(L)0.3
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)
主な用途木、鉄、マーキング
塗布面積(m2)0.5~1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー 高機能
モノタロウ
¥459
税込¥505
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途木、鉄、マーキング
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ硝化綿ラッカー
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
暗闇で長時間発光する。
蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。
放射性物質は含んでいません。
ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
主な用途木
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.04L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカースプレー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。
油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。
主に鉄部・木部用です。
成分ニトロセルロース、合成樹脂
タイプラッカースプレー
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8
半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
マット(ツヤ消し)タイプ。
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つや消
乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
[汚れや紫外線などに強い!]手軽に吹き付け塗ができ、乾きが速く、色・つやの良い仕上げが出来ます。つや消しは除きます。
用途鉄部 自転車 / 電気器具 / マーキング / 自転車 。木部 家具 / 建具 / 工作品 /
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【20℃】乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの:表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込みの大きい素材] MDF板 など ■[高級品] 自動車 / 高級家具 など ■[摩耗が激しい所] 床 など ■[高温部・上温部] 電気器具 / ストーブ など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 自動車 など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5 枚分
危険物の性状非水溶性
労働環境配慮型の新機軸。
有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。
RoHS指令・REACH規制対象外。
ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。
タイプ水性スプレー
指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプアクリル
タレにくく、きれいに仕上がる。
使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
タレにくく、きれいに仕上がります。
発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。
テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。
有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。
日光や雨に強く、屋外にも使用できます。
ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。
主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート
使用場所屋内外兼用
主成分アクリル樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性つやあり
乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。
色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など
タイプラッカースプレー
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品
乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)
塗り重ね可能時間(分)10~20
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。
つやが良く、速乾性です。
用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。
種別アクリルラッカースプレー
乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60
塗布面積(m2)0.8
塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。
ソフトな霧でツヤ有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。
耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。
鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。
容量(L)0.3
質量(g)322
塗布面積(m2)0.6~1.2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。
従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に
危険物の類別第四類
危険物の数量0.144L
危険物の性状非水溶性
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤
指触乾燥時間(分)20(常温)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
特性速乾、錆止め
仕様JISK 5621塗料使用
タイプ速乾さびどめスプレー
主な用途鉄、トタン
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。
テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。
速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。
自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。
特性耐久、速乾
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60
主な用途鉄、看板、木部、コンクリート、マーキング
塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3
危険物の性状非水溶性
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上
主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで
塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。
使用場所屋内外
使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性艶消し
高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。
乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。
水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。
使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。
ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。
400MLのお特用サイズです。
用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。
主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0
塗回数2回
乾きが速く、美しい光沢。
紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1
主成分アクリルラッカー
主な用途木、鉄、コンクリート
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
危険物の性状非水溶性
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
表面乾燥時間20℃で約15分
非危険物で安心。有害物質も含まず、ニオイも少ない。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・プラスチック製品・スレート・発泡スチロールなど。(※スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。)
成分合成樹脂(アクリル)
タイプ速乾
塗り面積(m2)約0.5~1.0(2回塗り)
指触乾燥時間(分)20℃/約8、冬期/約16
半硬化乾燥時間(分)20℃/約20、冬期/約30
主な用途発泡スチロール、プラスチック、木部、コンクリート、鉄部
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプアクリル
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。
広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。
ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属
主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG
主な用途金属、プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
垂れにくく、霧が細かいので誰でも綺麗に塗装ができます。
鮮やかな光沢(つや消し色は除く)で速乾性。臭いが少なく扱いやすい水性タイプで、乾くと水に落ちません。
色数サイズが豊富なので、建築から学校行事まで幅広く使えます。
用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリート、屋内ガラス、発泡スチロール、段ボール紙など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、ガラス、発泡スチロール、段ボール紙
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
使用場所屋内外兼用
建築基準法F☆☆☆☆
油性 or 水性水性
特性速乾
霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。
高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
特性速乾
乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)
主成分合成樹脂(アクリル)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
色・ツヤがよく、乾きが速いスプレー塗料です。
可変ノズル使用(楕円)
用途自転車・家具・冷蔵庫などの電化製品・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングなど。
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に
色透明
成分合成樹脂(アクリル)
特性さび止め
トラスコ品番818-6440
タイプさび止めスプレー
主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ
指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリルラッカー
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ