食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。
分析試験成績書が確認できます。
用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に
容量(mL)500
色アイボリー
仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mL
トラスコ品番200-3931
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ
幅(mm)95
高さ(mm)214
質量(g)108
奥行(mm)127
アズワン品番64-4201-26
危険物の類別非危険物
1ケース(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格FDAのCFR21-178.3570規則
主成分シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
厨房に常備しておくと便利です。
食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。
分析試験成績書が確認できます。
用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に
容量(mL)1000
色アイボリー
仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mL
トラスコ品番200-3930
材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ
幅(mm)120
高さ(mm)280
質量(g)187
奥行(mm)152
アズワン品番64-4201-27
危険物の類別非危険物
1ケース(12個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。
高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。
一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。
酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。
食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。
使用温度範囲(℃)-5~200
耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)
引火点(℃)240
成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG
色淡黄色透明
規格NSF-H1,3H
基油食用油脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量168mL
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。
タイプスプレー
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
こんなお得な商品も!
食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。
ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
食品機械等の軽潤滑や離型剤として。
仕様NSF H1 認定取得
トラスコ品番329-1448
色透明
質量(g)360
使用温度範囲(℃)-50~200
主成分シリコーンオイル
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。
離型、付着防止、潤滑。
薄く均一に塗布したい場合に適しています。
2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
規格NSF 3H/H1 認定取得
その他ISO14001認証取得工場製
付属品ストローノズル(細部・深部用)
トラスコ品番324-1459
色美淡黄色
使用温度範囲(℃)-10~100
主成分植物系油脂、LPG
基油食用油脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン
寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。
(食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品)
アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用
(離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途)
(潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)
規格NSF 3H/H1
成分植物油、ブタン、プロパン
色淡黄色透明
使用温度範囲(℃)-10~100
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量168mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハンドスプレー PEボトル
モノタロウ
¥86~
税込¥95~
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(g)108
1目盛(mL)50
使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液
危険物の類別非危険物
NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。
色白
仕様スプレー後の状態:グリース状
成分流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤
トラスコ品番509-4119
使用温度範囲(℃)-20~200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
現存する合成油の中でも特に科学的に安定といわれているパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増やした特殊グリースです。
苛酷な条件下でも長い期間の使用に耐える優れた性能を有しています。
用途低温用、高真空用、食品加工
仕様四球摩擦痕(1200rpm/392N/1時間):1.1、エムカー防錆試験(DIN51802)
使用温度範囲(℃)-65~250
密度(g/cm3)2g/cm2
外観白色
融着荷重(N)(シェル四球)3330
離油度(%)(200℃-24時間)8
蒸発量(%)(200℃-24時間)0.2、(200℃-1000時間)1
危険物の類別非危険物
稠度(60回混和)280
グリス種類フッ素グリース
蒸気圧(Pa[Torr])(20℃)4×10-10
低温トルク(mN・m)(-20℃起動/回転)41/18、(-40℃起動/回転)110/36
FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。
用途食品(食液)塗布用。
材質接液部 :材質をステンレス化
ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材)
植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製玩具等の屋内外木部に
種別水性
主な用途屋内外木部・木製品
希釈剤通常不要(色を薄くしたい場合は「クリヤー」を混ぜてください)
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
セハー330は常温時の離型・潤滑に使用できる食品加工向けに開発された画期的な食品エアゾル製品です。(厚生労働省認可済)原料は最新の精製、脱臭技術により、寿司・おにぎりなど風味のデリケートな食品に臭いが付かず、品質に影響を与えない安全な無菌高級純植物油を使用しています。
仕様充填ガス/LPG
成分高級精製オリーブ油、ビタミンE・C
材質容器/スチール、キャップ/PP
内容量(mL)330
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
主成分は、食品に広く用いられているエタノールで、お酒の成分と同じアルコールです。除菌・防カビ・消臭に効果を発揮します。
調理器具。調理機器などに適量を噴霧してください。
エタノール70.0%なので、より除菌効果が期待できます。
用途キッチン・調理器具の除菌及び食中毒の予防に
効果除菌、消臭
成分エタノール70.0%、グリセリン0.5%、プロピレングリコール0.5%、精製水28.3%
使用方法調理器具、調理機器などに適量を噴霧または噴射してください。二度拭きは不要で、そのまま乾燥させてください。汚れがひどい場合は洗剤などでよく洗ってから上記の方法で使用してください。
種別食品添加物、エタノール製剤
保存方法室温
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
こんなお得な商品も!
食品機械用潤滑スプレー NSF 3H
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。
2wayノズルなので使いやすい。
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
主成分植物系油脂
天板、型類はもちろん、フライパン、ホットプレートなどの 調理器具にも最適。アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質食品用離型油
容量(mL)500
TKG品番9-0112-1401
TKG品番(2017)6-0105-1301
1個(500mL)
¥989
税込¥1,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハイアルコール除菌剤
モノタロウ
¥849~
税込¥917~
食品添加物のアルコール製剤。
食品、調理器具などの除菌・衛生管理に。
除菌力が高いアルコール度数約75度。
弱酸性(pH:4.2~5.2(原液))
用途食品の除菌・保存性の向上や厨房機器・調理器具類等の除菌、衛生管理に。
効果除菌
成分エタノール・クエン酸・精製水
エタノール濃度(w/w%)67.9
エタノール濃度(v/v%)75
区分雑貨品
NSFH1取得。
べたつきのない無色の被膜を形成します。
潤滑性、防錆性が極めて良好です。
NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
エスコ品番EA920PA-7A
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量400mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌々日出荷
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
液切れの良いノズルを採用しています。
他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆
規格NSF H1
成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等
トラスコ品番820-2290
タイプスプレー
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粘着剤、ラベル、油脂類を除去します。
シトラス系溶剤ベースのクリーナー
NSF C1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
直接食品を製造しない機器及び製造外エリアでの使用に。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
用途什器、設備などの洗浄や強力に接着したシールはがしに。
色透明
容量(mL)300
質量(g)330
仕様NSF C1登録製品
トラスコ品番376-0910
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分シトラス系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水分との置換による良好な付着性、浸透性が高いため、耐荷重性、防錆性、耐洗浄性が非常に優れています。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
常に洗浄を行うような食品及び薬品の生産機器への使用に適してます。
酸化安定性に優れており、再潤滑の間隔を延長し、潤滑剤の使用量を軽減。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途オールラウンドのチェーンの潤滑、保護に。
チェーンやコンベアー等オールラウンドの潤滑、保護に。
規格NSF C1登録
トラスコ品番376-0880
色淡黄色
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分ポリアルファオレフィン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
食品や手にかかっても安心・安全。エタノール濃度58%(65vol%)と強力で、しかも食品添加物なので食品にも使えます。キッチンペーパーにスプレーして拭くだけ。水分を拭き取ったあと、直接スプレーするだけ。
成分エタノール58%、クエン酸ナトリウム0.2%、乳酸0.2%、グリシン0.05%、精製水41.55%
エタノール濃度(w/w%)58
エタノール濃度(v/v%)66
効果食品、食器、まな板、ドアノブ、便座等の除菌に
こんなお得な商品も!
食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。
付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~+200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量150mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-10~100
トラスコ品番121-8778
色白
規格NSF H1登録品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アズワン品番2-6356-01
危険物の類別非危険物
1個
¥2,901
税込¥3,191
当日出荷
キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。湿った、または濡れたパーツに優れた水置換性・浸透性を発揮します。優れた防食効果を発揮します。フッ素配合で強力かつ長期的な潤滑が可能です。耐洗浄性を有しています。食品・薬品機械用の多目的潤滑・防食・洗浄スプレーです。
用途常に洗浄を行う食品・薬品の生産機械に。
仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得、シリコンフリー
トラスコ品番836-4970
材質主成分:炭化水素系溶剤
色淡黄色透明
容量(mL)300
使用温度範囲-50~120℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1310
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。
NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に
汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-20~200
トラスコ品番121-8760
規格NSF H1登録品
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.145L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。
ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。
仕様NSF H1登録製品
トラスコ品番376-0928
色透明
使用温度範囲(℃)-200~270
主成分ポリテトラフルオロエチレン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
米国食品医薬局で認められたPTFEと高精製パラフィンオイルを配合した高粘着の白色潤滑剤です。スプレー時は浸透がよく、塗布後は耐水性と付着性に富む被膜を形成し、すぐれた潤滑性を発揮します。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)-10~100
トラスコ品番121-8751
種別食品機械用
引火点(℃)200以上
外観白色粘ちょうオイル
流動点(℃)-18.0
基油高精製パラフィンオイル
固体潤滑剤他ポリテトラフルオロエチレン(四フッ化エチレン重合体)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.095L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。
使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
糖分と金属との間に素早く染み込み、耐久性のある皮膜を形成します。
表面を洗浄した後本剤を使用する事で、更に腐食保護効果が上昇。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途糖分や溶融糖分が付着している場所に。食品や医薬品等を扱う生産機器等の部品への使用。
菓子工場等の清掃、潤滑に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番376-0871
色無色
使用温度範囲(℃)-20~70
容器ドラム
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
特性潤滑
危険物の性状水溶性
原液量(mL)200000
1本(500mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
排水溝まわり、三角コーナーなど、コバエの発生源にワンプッシュするだけで、速効駆除+発生予防効果でコバエがいなくなります。
捕獲器(メーカー品)ではとれないチョウバエ、キノコバエにも効く。
用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類(眼が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。)、ノミバエ類(素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。)、チョウバエ類(浴室、洗面所などの排水口から発生する。)、キノコバエ類(植木鉢まわり、観葉植物付近などから発生する。)
利用場所屋内
シリコンの薄いフィルムが長期的な潤滑効果を発揮します。キャップとノズルが金属探知機で検出可能な部材のため、異物混入リスクを軽減できます。耐水、耐薬、耐酸化、耐食に優れています。
用途ピン、シュート、スライド部の潤滑、防錆。
仕様NSF H1、ISO21469、ハラール認定取得
トラスコ品番836-4972
材質主成分:液化石油ガス
色透明
容量(mL)400
使用温度範囲-50~200℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1309
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
スプレーガン 重力式 本体のみ
モノタロウ
¥6,898
税込¥7,588
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新。微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上。少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現。流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など
質量(g)292
吹付距離(mm)200
USDAH1適合原料使用。
食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。
PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。
高温域での軟化流出はほとんどありません。
耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。
医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。
アズワン品番1-8091-01
色白
使用温度範囲(℃)-40~230
ちょう度NLGI#000
外観半透明
増ちょう剤シリカ
基油合成油+パラフィン
固体潤滑剤他白色固体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
規格NSF H1
危険等級Ⅱ
アズワン品番2-4123-05
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,488
税込¥1,637
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ