75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーハンドル モノタロウ 動画あり
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。 本体:ブラック、トリガー:レッド 適合サイズ(Φmm)(缶口)約32~33 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

クリンビュースプレーハンドル
取付簡単、長時間の使用もラクラクです。指に液がかかりません。ほとんどの市販スプレーに装着可能です。
用途殺虫剤、ガラスクリーナー等スプレー缶に取り付けるハンドル。 レッド 危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
アズワン品番64-9642-30 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
400 税込440
当日出荷

作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。 本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。 ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール 仕様360°ハンドル回転 適合コーキング剤/330ml トラスコ品番227-7280 質量(kg)0.68 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

押しボタン式スプレー用交換ノズル。 トリガーを引けば噴射。 噴射が安定し、手が疲れない。 隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm)150×35×40 質量(g)10 適合品番NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
419 税込461
当日出荷

スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト エスコ品番EA124LA-6 全長(mm)140 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷



市販のスプレー缶を、握りやすいガンタイプに変更できるアタッチメントです。スプレー缶に簡単に取り付けることができ、誤作動を防止するON/OFFのスイッチが付いています。
トラスコ品番252-5231 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×37×115 機能ON/OFFスイッチ 缶径(mm)適合:32 危険物の類別非危険物
1個
429 税込472
当日出荷

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。 トラスコ品番352-1401 材質ステンレス 長さ(mm)300 質量(g)2.0 頭径(Φmm)22.8 危険物の類別非危険物
1本
429 税込472
当日出荷


K'sインターナショナルマネジメント除菌・消臭スプレー
持ち運びに便利なスプレー式手指消毒剤。外出先でも手軽に素早く消毒できます
サイズ(mm)30×80×190 危険物の類別非危険物
1個
659 税込725
5日以内出荷


穴あけ器 スプレー缶用 モノタロウ 動画あり
細い缶、太い缶の両方で使えるスプレー缶用穴あけ器。 スパイク部はゴムキャップ付きなので、中身の飛散を防ぎます。 【使用方法】 1.予め火気のない場所で残りのガスを放出してください。 2.片手で缶を持ち、もう一方の手で穴あけ器の柄部を広げ、穴あけ用スパイク部を身体の反対側にして、輪の真ん中に缶がくるようにセットしてください。 3.穴あけ位置は、缶の上から約1~2cmの所にセットしてください。 4.柄部をゆっくり握って穴をあけてください。
用途スプレー缶ガス抜き器 材質(本体)スチール、(スパイク部)PVC、(ゴムキャップ部)PVC 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×85×20 適合寸法(mm)缶径約Φ30~65
1個
559 税込615
当日出荷

水・お湯OK。ガード用ラバーヘッド付。噴射調整ナット付。ホールドオープンクリップ付。亜鉛キャストボディ
シャワー種類ジェット・ミスト エスコ品番EA124LA-5 全長(mm)145 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番415-5017 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)300 質量(g)2.0 危険物の類別非危険物
1本
249 税込274
当日出荷


速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。 タイプ平滑タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

スプレーライナー 伸縮タイプ モノタロウ 動画あり
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。 ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2 幅(mm)180 全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.5MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg)1.5 シルバー×レッド 材質(本体)アルミ 全長(m)3 材質(刃先)SK-4 本体寸法(cm)180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Φ75mmのストッパー付きキャスターを搭載しているため、走行安定性・耐荷重は十分です。 樹脂製なので、軽くて取り回しがしやすいワゴンです。 移動に便利なハンドル付きです。 スプレーや小物工具などを分けて収納する仕切り付きです。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質(本体)PP・スチール、(キャスター)PP 質量(kg)3.9 高さ(mm)990 奥行(mm)306 間口(mm)475 段数3 耐荷重(kg)各段15/総耐荷重45 キャスター固定×2、自在×2 ストッパーあり キャスター径(Φmm)75 トレー内寸(mm)約421×270 トレー間隔(mm)323 取扱説明書(0.7MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に 質量(g)380 最大容量(L)0.9 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

シーフロ社のウォッシュダウンポンプキットは海水をくみ上げて、70PSIの高圧洗浄並みの圧力で魚血で汚れたボートデッキやヘドロなど付着したアンカーを洗浄することができます。 このポンプは圧力スイッチ内蔵タイプなので、スプレーガンのハンドルを握ったときにポンプが自動的にオンになります。
形状(ポート)MNPT 寸法(幅W×高さH)(mm)146×131 水量(L/min)18.9(5.0GPM) 水圧70psi ポート1/2"(13mm)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タワー フタ付バケツ 山崎実業 動画あり
シンプル&スタイリッシュな蓋付きバケツ。 スクエア型だから無駄な隙間ができず、すっきり収納できます。 フタが付いているので、目隠しになります。 ハンドル付きだから移動ラクラク。水平ハンドルに雑巾やスプレーなど掛ければ手早くお掃除が出来ます。 複数積み重ねられます。
材質本体・蓋:ポリプロピレン 質量(g)約1100 内容量(L)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.5×26.5×28 内寸(cm)開口部内寸:W23×D23×H27
1個
2,500 税込2,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2182 ROOMPIA ウォッシュミスト 車内どこでも速乾インテリアクリーナー 車内のお手入れ用品 SOFT99 動画あり
スプレーして拭くだけ!2度拭き要らずの簡単マルチクリーナー。 ハンドルまわり・内窓・ドアパネル・シート・マットなど車内の様々な場所に使用できます。 汚れに気づいたらすぐキレイにできて車に常備しておくと大変便利。速乾性ノンシリコン処方で2度拭き不要。 すべりにくく、サラッとした仕上がりです。さわやかなシトラス系の香り。除菌・消臭成分配合。
適合ハンドル/ダッシュボード/シフトノブ/ルームミラー/ドアパネル/ナビなどの液晶パネル/天井/内窓/シート(布、合成皮革、人工皮革)/チャイルドシート/マット/メーター周辺部/その他樹脂パネルなど 危険物の類別非危険物 不適合本革製パーツ
1個(300mL)
759 税込835
当日出荷

LAVENダートエースは、フェンダー裏面や泥の付着しやすい所にスプレーし、泥の付着によるハンドル操作の不良や車体重量の増加を抑えます。モトクロスやオフロードのレースには欠かせません。逆さまでもスプレーできる倒立バルブを使用しています。
用途二輪車のフェンダー裏面等の泥付着抑制 成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤他 使用方法(1)使用する前に洗車し、水分をよく拭き取ってください。(2)ノズルを取付け、噴射口の向きを確認し、約10cm離して十分スプレーしてください。(3)スプレー後、すぐに走行可能です。(4)使用後は、石けんで手を洗ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイエルインターナショナルモバイル高圧洗浄機
エコ商品
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。 水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。 6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。 洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。 ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍 セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース 定格18.5V 3600mAh 66.6Wh 連続使用時間(分)35~70 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750 水圧(bar)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

オーストリッチ防護盾 レニーガード
普段は広告やお知らせ用のパネルとして、有事の際は盾として使用できます。 アラームピン紐を引っ張るかボタンを押すとアラーム警報音が鳴り響き周囲に危険を知らせます。 ハンドルにはオプションで催涙スプレーを内蔵できます。
質量(g)800 内容アラーム・パネル・スタンド 板厚(mm)5 サイズ(mm)250×335 アズワン品番4-2815-01 音量(dB)(アラーム)30cm:108、1m:96
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

【木天板耐荷重30kg、棚板耐荷重20kg】【キャスター付き】便利なバスケット棚板とトレー型棚板、2タイプの棚板で、キャスター付きで移動が簡単です。便利なハンドル付きで運びやすく、スプレーやタオルを掛けるサイドバーとしても活躍します。
質量(kg)6.8 耐荷重(kg)【木天板】30【バスケット棚板】20【棚板】20【サイドハンガー】5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×310×840
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジャーシーンで幅広く活躍する、小物の収納や持ち運びにも便利なケースです。 バケツとしての利用の他、500mlのペットボトルやスプレー缶の収納にも便利です。 ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付きですので水汲みの際にも便利です。 フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
エスコ品番EA505-31 材質本体・フタ・ハンドル:ポリプロピレン、ホースストッパー:ポリエチレン、バックル:ABS樹脂 質量(g)1030 有効内寸(mm)265×215×240 耐荷重(kg)約100 外寸(mm)340×315×275 コンテナ種類ベタ目
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

ティッシュタイプの除菌ロイヤルワイプと除菌スプレーがセットできるスタンドです。ショッピングカートのハンドルやベビーシートの除菌時に活躍します。除菌スプレーはペダル踏込み操作で噴霧するので、より衛生的です。高さ調整アジャスター付き。設置可能スプレーボトルサイズは、幅105mm以下×奥行105mm以下×高さ160~270mmです。1番上に専用プレートを設置する事もできます。
付属品ゴミ箱 材質スチール(PPコーティング) 質量(kg)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×1200 適合寸法(mm)設置可能ボトルサイズ:105×105×H160~270以内
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

プレミアム ホース カートは、ホース重ね合わせガイドと角度のついたホースコネクターが特徴で、ホースのねじれを防ぎ簡単に巻き取ることができます。大きな車輪により、カートを庭で簡単に操作できます。頑丈なフレームと快適なグリップハンドルで簡単に組み立てられます。アクセサリ ホルダー付きなのでハンドスプレーやノズル、ホースエンドなどを便利に保管できます。
用途12mmのガーデンホースを35mまで収納可能です。組み立て簡単。ホースを整理整頓して保管できる重ね着ガイドを内蔵。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造。オーストラリアの条件化にも耐えられるようUV加工済みです。 カバーなし キャスターあり 巻取形式手動
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス。汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム。衣類へ付着しにくい。汚れやほこりが付着しません。滑り止め保護で摩擦と騒音を低減。プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減。効果的で長期間にわたり保護。湿気や水をはじく。経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない。紫外線から長期間にわたり保護。簡単な施工により効率的。耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー。熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持。環境に優しい高圧ガスを充填。シリコン、樹脂、およびAOX不使用
用途適用領域。特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書。施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。 種別ブルー缶 無色透明 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 容積300mL 密度(g/cm3)0.739 ベース添加剤配合ホワイトオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 保存期間(年)2年 特性潤滑 潤滑剤固体:ポリテトラフルオロエチレン 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

i-mop専用のカートです。 大型施設内での移動時間を短縮しつつ、清掃控室の整理整頓等に貢献します。 搭載可能な資機材:i-powerバッテリー、充電器、i-mop×1、i-mop清水タンク×2、i-mop汚水タンク×2、モップハンドル×3、電源ソケット×3、スプレーボトルスロット×1、ランドリーバッグ/ゴミバッグ×1。
キャスター径(Φmm)25.4 本体寸法(cm)66×60.5×118
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷