ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
材質PP、PE、PET、セラミック
色ブルー
使用流体水、アルコール
耐熱温度(℃)40
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

振り子式スプレー 透明
モノタロウ
¥459
税込¥505
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL/回)1
危険物の類別非危険物
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
容量(mL)800
材質高密度ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×290
使用流体水、洗剤等
耐熱温度(℃)90
危険物の類別非危険物
オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。
消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。
アズワン品番2-7625-01
材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン
容量(mL)500
噴霧量(mL)1(1回の操作)
1個
¥2,495
税込¥2,745
当日出荷
ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。
別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000
トラスコ品番215-1324
材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂
幅(mm)110
材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂
色透明
高さ(mm)290
質量(g)180
奥行(mm)110
1目盛(mL)100
使用流体水、濃度80%以下のアルコール
耐熱温度(℃)-7~40
吐出量(mL)2
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
色(ノズル)赤色、(ボトル)白色
使用流体水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。
エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。
ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。
容量(mL)500
適合硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他
材質ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON
全高(mm)220
目盛100mL単位
ボトル径(Φmm)100
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
不適合無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
手軽で健康的に毎日使用する水を活性化させる、エンバランススプレーボトル。コンパクトな100mlサイズです。
材質(本体)PET、(ミストスプレー)ポリプロピレン、(フタ)ポリプロピレン
容量(mL)100
直径×高さ(cm)4.5×15.0
耐熱温度(℃)45
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)17
耐熱温度(℃)40
材質PET
次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL)500
仕様遮光
材質PET樹脂
色白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×240
使用流体水、洗剤等
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1561-1001
TKG品番(2017)6-1390-0801
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
補充がらく!
補充口を広くカットすることにより洗剤などをこぼさず補充できます。
容量(mL)800
マグネットが付く壁面に簡単収納。サッと脱着できるので家事がスムーズ!ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。
材質本体:ポリエチレン・マグネット、滑り止め:シリコーン、スプレー:ポリプロピレン、パイプ:ポリエチレン
容量(mL)約400
質量(g)約105
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
寸法(cm)約4.5×10.5×23
耐熱温度(℃)100
耐荷重(g)約500
危険物の類別非危険物
クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET
危険物の類別非危険物
フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるスプレーボトルホルダー。付属のフックでトイレブラシも簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。スリムタイプの消臭スプレーにも対応。トイレ用洗剤など、すぐに使いたい物を簡単収納。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。
付属品フック×1
取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)
材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約100
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8.3×7.5 (フィルムフック含まず)
耐荷重(g)約750(本体:約500、フック: 約250)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.4×7.1×7.2
マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!。アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃
容量(L)0.4
アズワン品番65-9245-60
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドスプレー PPボトル
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
容量(mL)500
材質ポリエチレン、ポリプロピレン
色白
1目盛(mL)50
口径(Φ)18
材質(ノズル)ポリプロピレン
本体高さ(mm)211
材質(内容器)ポリエチレン
底径(Φmm)98
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
容量(mL)500
耐熱温度(℃)40
危険物の類別非危険物
醤油のかけ過ぎを防ぎ塩分をカット!ワンプッシュで約0.1mlを霧状にして均一に味付けができます。
密閉容器で空気による酸化を防ぎおいしさ長持ち。お酢、料理酒等にも使えます。
乾燥による醤油の詰まりを防ぐ、衛生的な外キャップ付きです。
容量(mL)約50ml
仕様外キャップ付き
種別ガラスボトル
寸法(Φ×高さH)(mm)41×117
耐熱温度(℃)70
TKG品番7-1874-0901
TKG品番(2017)6-1765-2101
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮
タイプニュースーパー型
ノズル長(mm)85
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)17
材質PE
耐熱温度(℃)60
振子式の吸水ホースでどの角度でも噴霧できます。
ノズルを締めていくほど細かい霧になります。
材質ポリエチレン・PET樹脂(耐熱40℃)
容量(mL)500
直径×高さ(mm)97×200
危険物の類別非危険物
TKG品番9-1561-1101
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
お手持ちのスプレーボトルを吊るすだけで簡単に収納することができる磁石付きのフック
仕様●サイズ:約9×5×4cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:500g●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン
アズワン品番67-7108-27
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
容量(mL)60
材質本体:ポリプロピレン、キャップ:AS樹脂、ボトル:PET.G 樹脂
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×125
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
色赤色、緑色
セット内容赤1個、緑1個
材質(本体)PP
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約32×120×274
使用流体水
材質(パイプ)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チューブ長さ(mm)215
1セット(2個)
¥149
税込¥164
当日出荷
材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他
危険物の類別非危険物
ラウンドコンテナ1013の縁にはめ、スプレーボトルなど掃除用品の収納に便利です。
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×320×180
耐熱温度(℃)-40~120
TKG品番9-1361-0901
TKG品番(2017)6-1219-0901
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
パッチワークアイロンの収納ケースとアイロンマットが兼用できます。ファスナーを閉じるとアイロンケースに、広げるとアイロンマットとして使えます。アイロンマット面には、耐熱性があり焦げにくく汚れがつきにくいフッ素樹脂コーティング生地を使用しています。アイロンがけに便利なミニスプレーボトルも付いています。
セット内容ケース、マット、ミニスプレー(20ml)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)マット:約395×395×7(アイロンマットとして使用可能な範囲:約160×360)
高さH×直径(mm×Φmm)ミニスプレー:約93×25
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約215×125×115
1袋
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
材質本体:シリコーンゴム マグネット
色WH
質量(g)20
備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
耐荷重(kg)1(静止荷重)
耐熱温度(℃)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×7.1×2
適合サイズ(cm)直径6~8までのボトル・スプレー缶など
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
材質本体:シリコーンゴム マグネット
色BK
質量(g)20
備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
耐荷重(kg)1(静止荷重)
耐熱温度(℃)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×7.1×2
適合サイズ(cm)直径6~8までのボトル・スプレー缶など
1個
¥1,000
税込¥1,100
9日以内出荷
関連キーワード