飲食・介助シーンをスマートに!とろみ剤の計量容器と食事スプーンを一体化させました。平置きしてもスプーン部分がテーブルに触れないので衛生的です。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)24×217
質量(g)15.4
アズワン品番7-6350-01
1袋(10個)
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
すくって計れるスプーン型スケール。
「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き。
用途に合わせて2種のスプーンを付け替え可能。
用途パン作り、お菓子作り、オリジナルドレッシングづくりに便利!。普段のお料理や、塩分制限のある方におすすめ。子犬・子猫の給餌量などの計測にも便利(一般的なドライフードの場合、スプーン(大)1杯で約20~30gです)
最大計量(g)300
色レッド
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、(スプーン)ポリプロピレン
質量(g)58(電池含む)
最小表示0.3~100g/0.1g、100~300g/0.5g
寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×221×26(スプーン大装着時)
使用電池リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
耐熱温度(℃)(計量スプーン大・小)-21~115
オートパワーオフ約4分
安定所要時間約3秒
計量範囲0.3g~300g
TKG品番7-0568-0401
TKG品番(2017)6-0540-1401
ひょう量単位g
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
薬剤希釈の必需品です。取手付きで使いやすいです。農薬・殺虫剤・液肥の希釈に最適です。
用途園芸用の計量スプーン。
セット内容1/2.5/5/7.5/15mL
材質ABS
1セット
¥339
税込¥373
当日出荷
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
UN-135超音波温熱吸入器ホットシャワー5対応計量スプーン(3個)。標準で1本付属している計量スプーンと同じものが3本
アズワン品番65-3867-31
1セット(3個)
¥299
税込¥329
6日以内出荷
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・X線および金属感知対応製品。
・材料証明書が付きます。
・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)0.006
色青
容量(mL)2.5
幅(cm)2.3
長さ(cm)15.8
1セット(4本)
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書・材料証明書が付きます
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)0.006
色白
容量(mL)20
幅(cm)4.3
長さ(cm)18
1箱(100個)
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
Sは1/8~30mlまで、Lは30~140mlまで、 はかりたい量に目盛りを合わせるだけで、 液体でも粉末状のものでも計れます。大さじ目盛りもついているので、これひとつで ぴったりの量が測れます。
材質PC PP ABS TPE ステンレス
商品タイプバラ
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・材料証明書が付きます。
・個別包装されています。
・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
質量(kg)0.006
色白
容量(mL)20
幅(cm)4.3
長さ(cm)18
1箱(100個)
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
材質波佐見焼
仕様1杯約10g
質量(g)約75
本体寸法(mm)85×39×40
商品タイプバラ
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
大型液晶パネルにより測定結果が見やすく、操作も簡単です。
用途玄米、もみ、大麦、小麦用
測定範囲玄米/9.7~40.0%、もみ/8.7~40.0%、大麦/8.0~34.3%、小麦/8.6~35.0%
付属品試料受皿×2、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケースなど
寸法(mm)175×72×100
質量(g)480
使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
電源単3電池×4(付属)
精度±0.5%(10~20%)
分解能0.1%(ただし30%以上は1%)
測定対象玄米(もみ)、大麦、小麦
温度補正(℃)自動補正式
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
アズワン品番64-1226-96
1個(1kg)
¥599
税込¥659
当日出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)約1100
電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286
霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)約5
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
小ぶりな器や繊細なお料理でも、そっとこぼさずに注げる横口お玉。
小さじ1、大さじ1、大さじ2のラインが入っています。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)250×105
容量(mL)70
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
超音波温熱吸入器UN-135用吸入マスクセット。(1)吸入マスク(2)マスクカバー(3)計量スプーン
アズワン品番65-3867-33
1組
¥799
税込¥879
6日以内出荷
ダブル酵素配合ですばやく汚れに浸透、分解してごはんやタマゴのこびりつきをよく落とします。腐食性の原料は使用していません。使用後の排水は配合成分の働きで、パイプに付着した汚れを落としきれいにします。計量スプーン同封。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
アズワン品番64-1227-63
1個(800g)
¥769
税込¥846
当日出荷
容量(mL)15
材質ステンレス(18-8)
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。クエン酸効果で庫内もピカピカ。油汚れに強いオレンジオイル配合。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
1個(800g)
¥599
税込¥659
当日出荷
少量の計量に便利です。
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
コーヒー粉の層が深くなる「円すい形」を採用し、しっかり旨みを抽出。V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。透明の耐熱ガラス製なので、コーヒーを抽出する間も様子が見え、目でコーヒーを楽しむことができます。サーバー・ドリッパー・ペーパー(40枚)・計量スプーンがセットになったハンドドリップセットです。サーバーはフタをしたまま電子レンジ対応。食洗器対応。
材質本体/耐熱ガラス フタ・ハンドルバンド・ドリッパー・スプーン/ポリプロピレン ペーパー/パルプ
容量(mL)実用:700(1~4杯用)
本体寸法(mm)奥行130
本体高さ(mm)245
本体幅(mm)173
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
加熱すると、鍋が熱くなりますので、やけどにご注意下さい。
空焚きは絶対にしないで下さい。
洗浄機を使用する際は、アルミ製の鍋はアルミ対応の洗剤を使用して下さい。
PHの強い調味料、食材を使用すると、黒く変色する事がありますが、水1.8Lに対して大さじ2杯程度の酢の溶液を作り沸騰させ、中に入れた後、たわしで洗浄すると表面の変色はなおります。
底径を大きくし、電磁調理器対応になりました。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ190×H48mm●コード番号:AL6060
アズワン品番67-8141-20
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
加熱すると、鍋が熱くなりますので、やけどにご注意下さい。
空焚きは絶対にしないで下さい。
洗浄機を使用する際は、アルミ製の鍋はアルミ対応の洗剤を使用して下さい。
PHの強い調味料、食材を使用すると、黒く変色する事がありますが、水1.8Lに対して大さじ2杯程度の酢の溶液を作り沸騰させ、中に入れた後、たわしで洗浄すると表面の変色はなおります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ210×H50mm●コード番号:AL4339
アズワン品番67-8141-19
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。
適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物
粒子サイズ粒剤
便利なザルとボウルのセット。ソロキャンプに最適なコンパクトサイズ。
シェラカップをスタッキング可能。別売のシェラカップスプーンやシェラカップ調理器も一緒に収納できます。
縁の一部は、切った食材を集めやすいフラットな形状。角は注ぎ口としても便利。
電子レンジに使用できるので、調理してそのまま食卓に。下ごしらえにも便利です。
計量に使える目盛り付き。
材質ポリプロピレン
色オリーブ×ベージュ
容量(mL)400
質量(g)ボウル:40、ザル:35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ボウル:120×139×60、ザル:120×139×65
1セット
¥549
税込¥604
翌々日出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215
質量(kg)約6
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源電源ケーブル
計量皿寸法W(mm)Φ85
測定方式加熱乾燥式
加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)
測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
材質(計量皿)A1050
ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。
内容量(g)150
適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物
粒子サイズ細粒
1個(150g)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
便利な3サイズとスリ切り付きです。清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に
セット内容計量スプーン2.5cc、5cc、15cc、スリ切り
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥379
税込¥417
当日出荷
漂白と洗浄が同時にできる酵素入り低温タイプ洗剤。
酵素の力で汚れを強力に落とす、業務用食器洗浄にぴったりの洗剤です。気軽に使えて、漂白効果も高いので、毎日の洗浄でお使いいただけば、長期間、うつくしく食器をお使いいただけます。汚れのひどいときには、濃度を上げて、しっかり漂白もできます。
タンパク質やデンプン質の分解酵素を配合。常温水の場合でも、汚れはきれいに落とせます。
ガラス、陶磁器、ふきん、流し台のステンレス、タイル洗いにも、酵素系なので安心です。
毎日の洗浄と当時に、手軽に漂白ができます。無リン・無臭・無刺激性だから安心です。
液性アルカリ
使用方法60℃のお湯1Lに対し、パワーホワイト大さじ1杯(約10g)の割合で溶かしてください。汚れのひどい時は、濃度を上げてください。入れたらよくかき混ぜ、完全に溶かしてください。食器類を15~20分間侵してください。食器類を取り出して清水でよくすすでください。
主成分無機塩類、酸素系過炭酸ソーダ、非イオン系界面活性剤(リン酸塩は一切含有しません)
電子レンジ×
食器洗浄機○
関連キーワード
1
2
次へ