2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。
インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)12.7
セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本
全長(mm)800
寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20
寸法B(mm)8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。
インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)780
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
用途スペアタイヤの取付・取り外しの際に使用する
材質鉄
形状丸棒(16Φ)
色黒(塗装付)
イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
上昇・下降作業に使用します。
ハンドルは2分割されています。
寸法L(mm)350
種別スピーダーハンドル
グリップ径(Φmm)28
パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品
トラスコ品番373-7071
全長(mm)460
質量(kg)0.3
1本
¥929
税込¥1,022
当日出荷
用途スペアタイヤの脱着に使用します。
全長(mm)100
差込角(mm)9.5 5角23mm
適合車種トヨタ・レクサス車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
ラクラク早回しができるハンドルです。作業効率アップします。材質はクロムバナジウム鋼です。
全長(mm)400
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)468
表面処理三価クロムメッキ
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877
全長(mm)600
質量(kg)1.36
仕上ラッカー
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
種別スピンナハンドル
寸法A(mm)10
使いやすくラクラク早回しができるハンドルです。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
取り外し作業に最適です。
材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)12.7
全長(mm)423
トラスコ品番301-3642
質量(g)618
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
収納便利なセパレート型
適合No.1351、1352、1353
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
鋳鉄管・鋼管・鉄筋・ゴムキャタ・樹脂製品などが切断可能なマルチブレード。
寿命は切断砥石の50倍以上!高寿命で作業効率アップ!
用途鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品、複合製品等
ダイヤ層厚(T)(mm)2.2
適合材鋳鉄管、鉄、ステンレス、塩ビ管、ゴム製品、FRP製品
主な適合機械電気ディスクグラインダ
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/スマイル/ワゴンR/ハスラー。スペアタイヤ、ホイールのセットです。T125/70D14。1本。スペアタイヤの脱着にはジャッキ&レンチセットが必要です
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/WAGONR SMILE/WAGON R/HUSTLER
数量(本)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。ラゲッジルームの床下にスペアタイヤ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチを収納することができます。※当キットはスペアタイヤは含まれておりません。別途お買い求めください。※当キット装着時には、荷室の床面が約150mm上がり、リヤシートのスライドができなくなります(最前部での固定となります)。リクライニングは可能ですが、フラットにはできません。※標準装備のパンク修理キット、ラゲッジアンダーボックスは荷室フロア下に収納できなくなります。※自転車のサイズや形状によっては積載できない場合があります。※タイヤ交換にはジャッキ&レンチセットが必要です。※ラゲッジユーティリティーネット、ラゲッジマット、リラックスクッション、シートバックポケット(フロアボックス付)と同時装着はできません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム。ラゲッジルームの床下にスペアタイヤ、ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチを収納することができます。※当キットはスペアタイヤは含まれておりません。別途お買い求めください。※当キット装着時には、荷室の床面が約150mm上がり、リヤシートのスライドができなくなります(最前部での固定となります)。リクライニングは可能ですが、フラットにはできません。※標準装備のパンク修理キット、ラゲッジアンダーボックスは荷室フロア下に収納できなくなります。※自転車のサイズや形状によっては積載できない場合があります。※タイヤ交換にはジャッキ&レンチセットが必要です。※ラゲッジユーティリティーネット、ラゲッジマット、リラックスクッション、シートバックポケット(フロアボックス付)と同時装着はできません
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード