一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
本体は軽くて頑丈なアルミニウム合金製で、リサイクルに適しています。支柱穴は、先端がテーパー形状のΦ50.8の支柱に対応しています。スペーサー(別売)を併用することで、Φ25、Φ32、Φ38の支柱にも対応できます。
用途医療機器、OA機器、家電機器など
材質ポリアミド
色ブラック
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
接地線(IV、EM-IE)も合わせて支持できます。
材質クロロプレンゴム
色黒
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
用途すべり止めやスペーサーに使用されます。
材質NBR
タイプ滑り止め
耐熱温度(℃)-120~+120
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
緩衝材、スペーサー等、様々な用途に使用できるスポンジシート。
材質EPDMゴム
寸法(mm)240×330
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等
材質EPDM
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
用途LED車高灯専用ゴムパッキン
適合品番25565/25570/25575/25576/25580/25581/25567/25588/25589/2556W
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
重量物の機械やコンテナ(冷凍・冷蔵・常温等)の高さ調節用のアウトリガーベース・ブロック・ライナースペーサーのズレや滑り止め用です。
用途工場。物流倉庫
材質合成ゴム
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途マットと地面の段差解消に
寸法(mm)100×1000×5/10
質量(kg)約0.5
タイプ通路用
幅(mm)100
質量(kg)2
奥行(mm)1000
LED用スペーサーに表示スペースがつきました。
色分け表示、文字表示も出来ます。
文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。
垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。
横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)
材質PBT樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
こんなお得な商品も!

当り止めゴム 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
色黒
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
C-1459のスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調節できます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)
材質ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード24586
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
材質ゴム製
適合ケーブル600VCV3C-8mm2~600VCV3C-22mm2
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。
(GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。)
固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。
(押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。)
軽くて丈夫なプラスチック製です。
2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック
仮設照明の電球保護に使用します。
付属品接着テープ付
適合電球ガード・ゴムソケット用(取付径:Φ37mm)
規格電球ガード(ゴムソケット用)にソケット径Φ33を取り付ける場合の径調整に使用します。
ソケットサイズ(mm)33
1セット(20個)
¥569
税込¥626
翌々日出荷
家具などの転倒・ズレ防止に。がたつきの気になる小さなすき間に差し込むだけ。取り付けはとても簡単。家具の下に敷くだけで気になるがたつきを無くし、家具の転倒・ズレ防止の効果があります。
厚さ(mm)6
入数(枚)4
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
pMD(I 定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。
pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。
本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。
本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。
抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
使用時寸法(mm)65×150
収納時寸法(mm)65×100
材質ABS(抗菌)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。
付属品固定ブロック1個
許容静荷重(N[kgf])490(50)
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
4mm厚タイプ専用役物
用途気密スペーサー防湿シート付きタイプ用
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
pMDI(定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
寸法(mm)500×10090×4
付属品ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻
シート幅(mm)400
シート厚さ(mm)0.2
ビルトインタイプの標準型インナーコンセント・標準型インナーブレーカをタイルカーペットに取り付ける場合、1台につきフロアパネル開口部の短辺方向に2枚貼ります。
適合タイルカーペット用
材質ゴム製
厚さt(mm)2
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
笠木部分のスリム化実現、通気経路もしっかり確保 バルコニー部分の笠木下において通気層の上昇気流をダイレクトに受け入れて通気ができ、確実に通気経路を確保します。さらに養生材の役目もこなし、現場での施工手間を省きます。
用途笠木下換気
材質本体…ポリプロピレン テープ…アクリル系粘着剤 パッキン…EPDM 両面テープ…ブチルゴム系粘着剤 鞍掛けシート350mm幅…塩化ビニル
規格寸法(mm)12.8×195×1250
入数5本
1ケース
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ