87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(100個)ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(4個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 材質ポリアセタール
1袋(200個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)




1袋(50個)
特価
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)110(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
399 税込439
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)トランジスタースペーサー
エコ商品
トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

摂津金属工業絶縁スペーサー
エコ商品
ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。
仕様M16 幅(mm)32 質量(kg)0.2 ホワイト 高さ(mm)15 奥行(mm)32 適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW 主材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
欠品中

LAMP(スガツネ工業)板金扉用スペーサー
エコ商品
オリンピアシリーズ スライドヒンジ 360(カップ径Φ35)に取り付けることで、カップ底面の受けを設ける必要がなくなる板金扉用スペーサーです。
仕様スペーサーの厚み(リブ部除く)は0.7 mmです。 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)14 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
3日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ スペーサ
カプリコン・ミニMOLシリーズ用のスペーサーです。
種類関連商品 材質(スペーサ)ポリアセタール 適合MOL、MOL-Cシリーズ
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)CP-573用スペーサー
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N
1個
28 税込31
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)FA-611用スペーサー
側面付けタイプの密閉ハンドルです。 半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。 ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。 付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。(推奨南京錠C-551)
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械 材質ポリアセタール(POM) タキゲンコード60865
1個
1,020 税込1,122
4日以内出荷

1パック(5個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ スペーサ
種類関連商品 寸法c(Φmm)94.5 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)厚板対応スペーサー
エコ商品
LAD型を厚板(t25~40)に取り付けるためのスペーサーです。
材質ポリアセタール(POM) グレー 開き方関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルタイ 15.75mm x 20.3 mm 黒 1袋 25個入
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:15.75mm●幅:20.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELSH) アズワン品番65-7427-43
1袋(25個)
10,980 税込12,078
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルタイ 30.5mm x 53.3 mm 黒 1袋 50個入
HellermannTyton は、超強力ポリアセタール( POM )製です。システムはエンドレスストラップ、スペーサ、ヘッドで構成されています。ヘッドには、ステンレススチール製の爪が含まれていて、適切に固定できます。非常に確実に固定でき、経年劣化や紫外線に対する優れた耐性を備えています。あらゆる束径に対応し、在庫を削減できます。この堅牢なケーブル
仕様●長さ:30.5mm●幅:53.3 mm●色:黒●タイプ:リリース可能●シリーズ:EL-TY (TELS-SPK2) アズワン品番65-7431-55
1袋(50個)
6,798 税込7,478
欠品中

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付きボルト 材質(本体)A2017 タイプクランピングタイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器 許容偏角(°)3 材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)A2017 種類オルダムタイプ 材質(スペーサ)ポリアセタール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

正面からキャッチし、片手で簡単に着脱できます。対応製品をホルダーに固定している時はコンベックスが360°回転するので、ぶつけた際の衝撃を軽減できます。ズレ防止スペーサー付で、異なる厚みのベルトに対してズレを防止します。ホルダーはベルトを外さずに装着でき、ネジでしっかりと固定できます。
用途シンワ測定コンベックス対応製品のホルダーに。 材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂、ネジ:鉄、ステンレス、フック、軸ピン、ばね:ステンレス、ナット:鉄、真ちゅう 寸法(mm)95×60×33 質量(g)70
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物 種類壁付型 仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール 仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) 付属品マウンティングプレート シルバー 質量(g)252.6 種類板金用スライドヒンジ 仕上(本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35 かぶせ量分類(mm)12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

HT160THV2-G 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM) 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)204.6 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)23.5 種類その他 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用) 保持力N(kgf)156.8(16) 保持力(N)156.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)