27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)30 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)30 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
79 税込87
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)30 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 材質ポリアセタール
1袋(200個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1パック(13個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)



1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛の長い絨毯の上に戸当りをつけるときに使用します
本体径(mm)30 内径(Φmm)12.5 厚さ(mm)8
1個
489 税込538
3日以内出荷


セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:25mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:82200N●行数:1●コード番号:193-1037 アズワン品番65-7975-88
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:20.75mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:65300N●行数:1●コード番号:193-1002 アズワン品番65-8038-49
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:17.25mm●ボアタイプ:テーパー●行数:1●コード番号:193-0991 アズワン品番65-7938-92
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

Timken テーパーローラーベアリングコンポーネントは、軸方向荷重とラジアル荷重の両方を管理できるように正確に設計されています。 メトリックテーパーローラーベアリング整合アセンブリは、2 つの 1 列ベアリング(タイプ TS )で構成されており、出荷時に設定された一致したスペーサを備えており、所定の寸法と許容差で構成されています。 標準の外輪スペーサは、潤滑用の穴を備え、両方のベアリング列に潤滑剤を流しられるようになっています。 整合ベアリングアセンブリは、お客様の用途にすぐに適合し、独自のシリアル番号がスペーサとベアリングコンポーネントに記されているため、簡単に識別できます。事前に設定されたクリアランスにより、取り付けが簡単 正確な設定により、生産性が向上し、稼働時間が向上します 高い軸方向および半径方向の積載荷重 両方向に対応するアキシャル荷重
仕様●内径:30mm●外径:55mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:17mm●ボアタイプ:テーパー●静定格荷重:45300N●行数:1●コード番号:193-1010 アズワン品番65-7939-31
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など) 寸法(mm)34×106×27
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHD104-30。純正シルエットのままグリップ部分が30mm手前に平行移動。車種専用設計で移動量がわかりやすい。構造変更不要で車検も安心!。販売備考:移動量 30mm手前 スチール/ブラックメッキ ハンドルスペーサー付属 純正品番55800345対応 内径Φ21.4 バー内蔵式グリップヒーター装着時はご注意ください。※ヒートデーモン(電子スロットル対応)は装着可能。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200X [フォーティーエイト] 16-21。移動量[UP/BACK]:純正比 手前へBACK 30。タイプ:車種専用ボルトオン。色[カラー]:ブラックメッキ。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済)。対応純正番号:55800345。外径:25.4。内径:21.4。ハンドル径:外径:25.4/内径:21.4。幅:726。高さ:59。奥行(引き):192。型番:EHD104。備考:ブレーキホース、各種ケーブル、ハーネスは交換が不要です。特記事項:フルステア時ミラーがタンクに干渉する為、付属のハンドルスペーサーを必ず使用して下さい。使用上の注意:ハーレーダビッドソン純正 ヒーテッドグリップ、キジマ製ヒートデーモンズ ハーレー専用タイプ(電子スロットル対応)に装着が可能です。但しEFFEX HD BARはハンドル内径がやや小径であるためインナータイプのグリップヒーターの装着にはご注意下さい。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
材質スチール 幅(mm)726 ブラックメッキ 高さ(mm)59 タイプ車種専用ボルトオン 奥行(mm)192mm 内径(Φmm)21.4 ハンドル径外径:25.4/内径:21.4Φ 外径(Φmm)25.4 加工無(ディンプル/ハーネスクランプ穴加工済) 純正品番【対応】55800345 移動量(mm)純正比 手前へBACK[UP/BACK]:30
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

Ruland ENCL30-6-A は、内径 6 mm、外径 30 mm、幅 8 mm のワンピースのシャフトカラーです。薄いデザインにより、軽量であるとともに、狭い場所で使用することできます。シャフトを傷つけず、容易に取り外すことができ、無限に調節できるというクランプスタイルのメリットを備えていて、主に、ガイド、スペーサ、ストッパ、取り付け、部品の心合わせに使用します。内径に対する面の厳密な直角度( TIR は 0.002 インチ)は、装置メーカーにメリットをもたらします。直角度は、シャフトカラーを荷重受け面や機械式ストッパーとして使用する場合の心合わせや、ギアやベアリングなどの部品を取り付ける場合に重要です。Rulandは、優れた密着性、仕上げ、及び保持力を維持するための独自のプロセスを開発しました。ENCL30-6-A には Ruland の名前が刻印されており、識別しやすくなっています。ENCL30-6-A は、固体の棒材から微細なバリのない仕上げに機械加工され、北米の鉄鋼メーカーから供給されています。Ruland は、高品位 2024 アルミを使用して、メーカーのマールボロ (米国マサチューセッツ州) の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ワンピース●固定:クランプネジ●シャフト径:6mm●外径:30mm●幅:8mm●材質:アルミニウム●コード番号:186-4094 アズワン品番65-7967-74
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷