材質(本体)SUS303
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
色乳白色
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質ポリアセタール
材質SUS303
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
材質ガラス(ソーダガラス)
軟化点(℃)670
種別中空(パイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-0010。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5]
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-0011。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP 。カワサキ[KAWASAKI] Z1100R 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000J 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ]
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。
純正品を紛失したときに使います。
M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。
ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
補修パーツ
用途AERO-SP5・AERO-SP4LW用。径6.5X2mm厚
寸法(mm)Φ6.5×2
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類その他
セット内容スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
カーボンスペーサー
用途素材:カーボン。カラー:カーボン。重量:2.57g。サイズ:1-1/8用
1個
¥999
税込¥1,099
22日以内出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。
材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 15 mmの距離 ノンストップ内径: 3.3 mm 高い機械的強度
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 4.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様タイプ = SMT本体高さ = 2mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2985
アズワン品番65-8020-12
1袋(20個)
¥1,307
税込¥1,438
6日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2915
アズワン品番65-7912-77
1袋(20個)
¥1,700
税込¥1,870
6日以内出荷
仕様コード番号:184-2060
材質真鍮
形状六角
ねじ径M2
表面処理ニッケルめっき
二面幅(mm)【六角ねじ】4
本体長さ(mm)5
アズワン品番65-7910-66
穴深さ(mm)5
変換タイプメス/メス
1箱(5000個)
¥204,950
税込¥225,445
6日以内出荷
仕様●本体長さ:10mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2059
アズワン品番65-7912-76
1箱(3000個)
¥172,860
税込¥190,146
6日以内出荷
仕様●本体長さ:8mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:8mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2065
アズワン品番65-7912-12
1箱(5000個)
¥338,100
税込¥371,910
6日以内出荷
仕様●本体長さ:6mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●ねじサイズ:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2062
アズワン品番65-7912-45
1箱(5000個)
¥222,250
税込¥244,475
6日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)10×10
RoHS指令(10物質対応)対応
一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
仕様壁付用
材質ABS樹脂+マグネット
厚さ(mm)12.5
高さ調整=0~2mm(スペーサー調整)
出入り調整=最大±4mm
取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂
付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本)
仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。
M2ネジ/2mm長です。
超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
材質鉄、三価クロムメッキ
厚さ(mm)ねじ頭:1
寸法(mm)M2×2
色ブラック
ねじ頭径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
取り出したHDDが再利用できる変換ケースが付属。 内蔵HDDを、3ステップで簡単に換装できる内蔵2.5インチSerialATA接続SSD。
付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(USB3.0/USB2.0互換、約0.25m※コネクタ含まず)×1、変換ケース×1、7mm-9.5mm変換スペーサー×1、マニュアル×1、ライセンスナンバーシート×1
質量(g)47.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.45×69.85×7
保証期間1年
インターフェイス2.5インチ SATA3.0(6Gbps)
データ転送速度読み出し:500MB/s、書き込み:430MB/s
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ